24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフードの大きさに合わせて自由にカットできます。たっぷり11m巻きのお徳用です。磁石で簡単、しっかり固定
付属品磁石 材質難燃性不織布 幅(mm)約460 質量(g)約143 長さ(m)11
1本
599 税込659
当日出荷

15cm間隔のミシン目入りでハサミ入らずの簡単カット。たっぷり11m巻きのお徳用です。
付属品磁石 材質難燃性不織布 幅(mm)約460 質量(g)約160 長さ(m)10
1本
699 税込769
当日出荷

掃除しにくいレンジフード吸気口の、べたべた油汚れを防ぎます。ハサミ不要で手でカットできます。折り目のないロール巻きで、ぴったり取り付けできます。付属磁石6個で、しっかり固定できます。
材質難燃性不織布 幅(mm)約460 長さ(m)3.6
1本
699 税込769
当日出荷

フィルターの固定に便利な磁石付き。
材質難燃性不織布、付属品:磁石(8個) 厚さ(mm)1 質量(g)275 寸法(cm×m)46×11
1袋
599 税込659
当日出荷

吸着力が高い厚手のフィルターを使用していますので、しっかり油汚れを防ぎ、長くお使いいただけます。 レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットしてご使用できます。 カットの目安になる星型プリント付。星型プリントが目立たなくなったら取替え時です。 折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。
材質難燃性不織布 幅(mm)460 長さ(m)3.6 寸法(cm)約46×180
1枚
999 税込1,099
当日出荷

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エムエーパッケージングレンジフード厚手フィルター 兼用型 ロールタイプ
エコ商品
必要な分だけ切って使える 通常品の厚さ2倍 レンジフード60cm幅で6回分、90cm幅で4回分
材質難燃性不織布 寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
889 税込978
当日出荷

ライン付きなのでまっすぐにカットできキレイに取付けできます。間口60cmのレンジフードで15回分です。余ったフィルターはくるくる丸めて収納できます。
使用場所換気扇まわり 幅(mm)460 長さ(m)9
1個(15枚)
899 税込989
当日出荷

ミシン目付だから手だけで簡単にカットできます。 約15cm毎にミシン目が入っているので60cm・75cm・90cm、どの幅のレンジフードにも取付ラクラクです。 折り目がなく、スッキリきれいなロール巻きタイプです。
タイプやわらかタイプ 幅(mm)460 長さ(m)9
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 巻数50 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33.3 圧力損失(初期)26Pa ミシン目(mm)(ピッチ)200 残留粒子(μ)70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レンジフードの油汚れ防止フィルターです。 フィルターは燃え広がらない難燃自己消化性処理。 マジックテープ式でフィルターの付け外しが簡単。 交換サイン・カットライン入りなので、油汚れラインが見えにくくなったのを目安に交換時期が分かります。 また、格子状のラインをガイドにハサミでもまっすぐ切れます。 ロール巻なので、フィルターに折り皺がありません。
材質フィルター:難燃性不織布、マジックテープ:ナイロン フィルター:白/水色、マジックテープ:白/黄色 寸法(幅Wmm×長さLm)フィルター:450×6、マジックテープ:1cm×2.5cm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
569 税込626
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットして使用できます。 ●レンジフードが60cm幅なら15回分、75cm幅なら12回分、90cm幅なら10回分、ムダなく使えて経済的です。 ●カットの目安になる星型プリント付。 ●星型プリントが目立たなくなったら、お取替え時です。 ●折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。
幅(mm)460 タイプやわらかタイプ 長さ(m)9
1巻
939 税込1,033
当日出荷

難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別詰替用 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 枚数50 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)30.3 ミシン目(mm)(ピッチ)200
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンジフードの油煙をキャッチ! レンジフードの汚れを防ぎます。
寸法(mm)460×620 仕様徳用10枚、浅・深型兼用 付属品着脱テープ8枚 材質難燃性不織布
1袋(10枚)
459 税込505
当日出荷

一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 幅(m)1.6 粗塵区分
1本(15m)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ふんわりフィルターが油汚れをしっかりキャッチします。 60cm幅に1枚1枚切れているので、取付ラクラクです。 1枚で金属フィルター全面をカバーできます。(幅60cmの深型レンジフードの場合) カットすれば様々なレンジフードに使えます。
仕様とりかえ専用(磁石なし) 材質難燃性不織布 寸法(mm)約460×600
1袋(10枚)
699 税込769
当日出荷

パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合) 質量(g)約35(1袋当たり) 1枚の寸法(mm)約300×300 アズワン品番65-0452-47
1パック(5枚)
499 税込549
当日出荷


繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6 材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30m)ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ0.7cmの超厚フィルターで油汚れをキャッチ 難燃自己消化性不織布使用で火が燃え広がりません。レンジフード深型幅60cmタイプで約5回、75cmタイプで約4回、90cmタイプで約3回使用できます。ハサミで自由にカットして使えるお得なロール巻。
材質難燃自己消火性不織布 寸法(cm)約36×300
1枚
769 税込846
当日出荷

換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5 仕様局所換気専用
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。天地逆取付・縦取付加納。微小粒子用フィルター内蔵。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)。IAQセンサーと連動が可能です。◆AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
シリーズエアテクト 適合パイプ径(Φmm)150 リモコン同梱
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm)450
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)