BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応
タイプターボファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)対応
可愛いストライプ柄でキッチンをおしゃれにアレンジレンジフード用のかぶせるタイプのフィルターですフィルターが裏まで回り込むので落下する心配がありませんフィルターの周囲にゴムが入っているので取り付けラクラク
金属フィルターにかぶせるだけで取付け簡単
装着時にフィルターが破れにくい角ポケット付き
たるみ防止用脱着テープ12枚入
整流板タイプにも使用できます
一般的な深型60cm幅のレンジフードで2回分、75cm幅で2回分、90cm幅で1回分使用できます
材質難燃性ポリエステル繊維、PET、天然ゴム
外形寸法(cm)約45×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な分だけ切って使える
通常品の厚さ2倍
レンジフード60cm幅で6回分、90cm幅で4回分
材質難燃性不織布
寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
フィルターの厚さ約5倍
吸油力約3倍
めんどうな取替回数が減ります
着脱テープ12枚付
金属フィルターにもフィルター専用枠にも取り付け可能
使用可能機種:深型開口60cmタイプで3回分、深型開口90cmタイプ2回分
材質難燃性不織布
幅(cm)約34
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)30
1セット(6枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
フィルターの厚さ約2.5倍
吸油力約2倍
金属フィルターをはずさずに取り付け簡単
15cm間隔のミシン目入りで手で簡単にカット
使用可能機種:深型開口60cmタイプで6回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで4回分、浅型幅45cmタイプで8回分、60cmタイプで6回分整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます
材質難燃性不織布
寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥989
税込¥1,088
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターの厚さ約2.5倍
吸油力約2倍
金属フィルターをはずさずに取り付け簡単
手でカット可能
使用可能機種:深型60cmタイプで3回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで2回分、浅型幅45cmタイプで4回分、60cmタイプで3回分
整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます
材質難燃性不織布
外形寸法(cm)約幅46×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,800
税込¥109,780
92日以内出荷
吸油力約2倍、厚っ!フィルターの厚さ2.5倍
浅・深型兼用
レンジフード内側の油汚れを大きくカバー
15cm間隔のミシン目入
着脱テープ12枚付
材質難燃性不織布
寸法(幅W×長さL)(cm)約60×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
ファンのベタベタ汚れを防ぐ
浅型・整流板シロッコファン用
ファンのしつこい油汚れからも守る
強力磁石でパチッとワンタッチ装着
お取替え日の目安シール付
強力磁石2個付でワンタッチ装着
材質アルミニウムはく、難燃性不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)約24.6×29.4
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
レンジフードをしつこい油汚れからしっかり守る
スパッとカンタン手でまっすぐにカット可能
15cm間隔のミシン目入り
強力磁石8個付
材質難燃性不織布
寸法(幅W×長さL)(cm)約46×540
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
細かい油煙までしっかり防ぐ
レンジフードをしつこい油汚れから守る
機種に合わせて左右に寸法調整可能なスライド式(53cm~最大90cmまで伸長)
強力磁石2個付ででワンタッチ装着
材質アルミニウムはく、難燃性不織布
幅(cm)約35
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)53~90
色シルバー
電圧(V)DC24専用
最高使用温度(℃)55
光源寿命50000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
防水防雨・防湿・防塵形
キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
質量(g)1400
消費電力(W)9
角度(°)振り:真下方向より25(2軸)
アングル(°)グレアカット:48
設置場所屋内用
定格電流(mA)250
リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き
主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
排煙ダクト内や厨房の頑固な汚れに抜群の効果有り。油脂分やタンパク質系の汚れに強い洗浄剤です。毒劇物にも非該当。
用途レンジ回り、レンジフード等の厨房全般の洗浄
pH13
色無色
希釈倍率原液~5倍
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
14日以内出荷
油・埃等をしっかりとキャッチして、レンジフードの汚れを防ぎます。
フィルターは燃え広がらないように難燃自己消化性の特殊加工を施しています。
材質難燃性不織布
幅(mm)600
色白
長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥379
税込¥417
欠品中
レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐお掃除が簡単な換気扇フィルターですファンフィル角L(換気扇・羽根の直径25cm)の替え用フィルターフレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)
材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)
外形寸法(cm)約46×46
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。
無香料でイヤな臭いがしません。
使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
欧州RoHS規制に対応しています。
用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。
ニコチン汚れにも。
使用場所キッチン、室内全般
商品タイプ本体
液性アルカリ性
形状液体
主成分界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
標準使用量1m2当たり約10秒噴射
RoHS指令(10物質対応)対応
フルーツパワーで油を分解。
泡が汚れに密着し流れ落ちないムースタイプ。
用途換気扇、レンジフード、レンジ回りの壁、ダクト、各種工場内の機械設備の油汚れ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
レンジフードの油汚れ防止フィルターです。
フィルターは燃え広がらない難燃自己消化性処理。
マジックテープ式でフィルターの付け外しが簡単。
交換サイン・カットライン入りなので、油汚れラインが見えにくくなったのを目安に交換時期が分かります。
また、格子状のラインをガイドにハサミでもまっすぐ切れます。
ロール巻なので、フィルターに折り皺がありません。
材質フィルター:難燃性不織布、マジックテープ:ナイロン
色フィルター:白/水色、マジックテープ:白/黄色
寸法(幅Wmm×長さLm)フィルター:450×6、マジックテープ:1cm×2.5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐ羽根の直径25cmの家庭用換気扇のほとんどに取り付け可能油汚れ、ホコリ等を防ぎ、換気扇のお掃除が大変楽になりますフィルターは燃え広がらない難燃加工済引掛フックで引っ掛け、取り付けフックプレートで固定するので付け外しが簡単ですフィルターのみを交換する方法なので大変経済的フレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)本体枠:1コ、フィルター:1枚、引掛フック:1コ、取り付フックプレート:1コ、ビス:3コ
材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)、ステンレス、ナイロン、ABS
外形寸法(cm)本体枠:約36×36×高さ4、フィルター:約46×46
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
トラスコ品番388-8260
材質アルミ箔・硬鋼線
長さ(m)5
呼び径(mm)150
呼び径6インチ
許容曲げ半径(mm)105
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1
外径(mm)155.7
内径(mm)150
許容圧力(MPa)(常温)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)
長さ(m)5
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフードライト専用定電流電源です
質量(g)80
定格出力250mA(定電流)
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V 50/60Hz 0.2A
1台
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
空調、換気扇、レンジフードなどの測定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
風速センサーなどを筒部に通して使用します。着脱自在・角度自在。
換気扇・レンジフード・厨房グリスフィルターなどの部分での測定に最適です。
作業前に塗ることで汚れが簡単に落ちます。塗料・ワックス・油等の汚れが水洗いだけで簡単に落ちます。弱アルカリ性。安心の国産品!。化粧品基準の安全成分を使用しています。作業前に手に塗りこむことで、塗料、ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます。
用途塗料・ワックス等の塗装時、換気扇・レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸・サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備、靴磨きなど。
成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール
形状白クリームタイプ
使用量1回あたり0.5~1g
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数80~160回
1個(80g)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等
材質SUS304、SUSXM7、SUS
部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット
表面処理ヘアライン
圧縮許容荷重(N)147(15kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジで加熱処理時の油切や冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
用途食材保管、調理補助
材質ポリフェニールサルフォン
形状角形
色アンバー
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○
耐用温度(℃)-40~190
関連キーワード