39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリンパスレンズキャップ
M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6用のフロントレンズキャップ。レンズ本体標準同梱品。
1個
799 税込879
当日出荷

キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
1個
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EFレンズのマウント側に付けるキャップです。
適合EF-Mレンズを除く全てのレンズ
1個
299 税込329
当日出荷

Cマウントレンズ用の『リアキャップ』です。Cマウント規格になっている、レンズなどに取付け、埃や汚れからレンズを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-36
1個
119 税込131
欠品中

レンズをキズやゴミから護ります。ワンタッチで取付け・取外しができます。フィルターを装着したままでも取付けられます。
タイプ外つまみ型 主要材質プラスチック
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
839 税込923
10日以内出荷


材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

信頼の日本製レンズフード、ラバーフード N。柔らかなラバー製のレンズフードです。レンズフードは主に逆光で撮影したときに発生するフレアやゴーストの原因となる有害な光線をカットし、より鮮明な画像を得るために使用します。また、レンズ面への外部からの接触を防ぎ、保護する役割も果たしますので、常用することをお勧めします。使用時は伸ばして、収納時は畳んでコンパクトに。フィルターやレンズキャップは、取付けるレンズと同じサイズの物が使えます。
レンズ35mmフルサイズ換算50mmレンズ (標準・画角47°) 使用可 ※レンズ前玉の直径・位置により準標準~35mmレンズ相当でも使用可
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

扱いやすいインナータイプのキャップ、インナーレンズキャップⅢ。キャップ周辺に突起物がなく、小口径のサイズの中に最大限のつまみの大きさを確保したインナータイプ。キャップの着脱がしやすく、カメラを肩から提げてもキャップが外れにくい構造です。
仕様インナータイプ 素材主要:樹脂製
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レンズをホコリや衝撃から護る、ワンタッチ レンズキャップⅡ。レンズをキズやゴミから護ります。ワンタッチで取付け・取外しができます。フィルターを装着したままでも取付けられます。
仕様外つまみ型 材質プラスチック 厚さ×幅W(mm)7×41(つまみ~つまみ)
1個
499 税込549
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

58mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-58/E-58Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)58 適合EF24mm F2.8、 EF28mm F1.8 USM、 EF50mm F1.4 USM、 EF85mm F1.8 USM、 EF100mm F2 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM、 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、EF-S55-250mm F4-5.6 IS、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS II、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM、 EF28-90mm F4-5.6 USM(ブラック)、 EF28-105mm F3.5-4.5 II USM、 EF28-105mm F4-5.6 USM、 EF70-300mm F4.5-5.6DO IS USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS USM、 EF75-300mm F4-5.6 IS USM、 EF90-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100mm F2.8マクロ USM、 MP-E65 2.8 1-5X マクロフオト、 TS-E90mm F2.8
1個
599 税込659
当日出荷

67mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-67/E-67Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)67 適合EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM、 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM、 EF24-85mm F3.5-4.5 USM、 EF70-200mm F4L IS USM、 EF70-200mm F4L USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS II USM、 EF70-300mm F4-5.6L IS USM、 EF100mm F2.8L マクロ IS USM、EF35mm F2 IS USM
1個
699 税込769
当日出荷

水面やガラスの反射を除去、風景のコントラストを強調。フィルター前部にあるリングを回転させ、効果を確認しながら撮影します。
仕様【レンズキャップ装着可否】可 加工【ガラスコート】単層コート フィルター性能色彩強調・反射光抑制 反射率(%)0.04 適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

扱いやすいインナータイプのキャップ、インナーレンズキャップⅡ。キャップ周辺に突起物がなく、小口径のサイズの中に最大限のつまみの大きさを確保したインナータイプ。キャップの着脱がしやすく、カメラを肩から提げてもキャップが外れにくい構造です。また、紛失防止用のゴム紐も装備しています。
仕様インナータイプ 材質樹脂製 装備紛失防止用ゴム紐
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EF-Mレンズのマウント側に付けるキャップです。
適合EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM、 EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM、 EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM、 EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM、 EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM、EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM、EF-M22mm F2 STM、EF-EOS M
1個
299 税込329
当日出荷

カメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターや、プロテクトフィルターPRF-D40.5もしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップが同梱ですから安心です。
付属品レンズキャップ 適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 全長(mm)8.8 質量(g)4 最大径(Φmm)45 着脱方式(カメラとアダプター)バヨネット式、(コンバーターとアダプター)ねじΦ40.5mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-37
1個
119 税込131
当日出荷


Kenko(ケンコートキナー)レンズメタルフード
標準レンズ(35mm判換算で50mm)に対応するメタルフードです。 フードを連結すれば、より長い望遠レンズにも対応します。 フードの先端部にもネジがあるので、ひとまわり大きいフィルターやレンズキャップを装着することができます。 また、内側に遮光溝を施し、フードとしての性能を高めています。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レンズのフロントキャップです。
フィルター直径(Φmm)37 対応機種M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6II(R)/M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6EZ/M.ZUIKODIGITAL17mmF2.8/M.ZUIKODIGITAL45mmF1.8
1個
799 税込879
欠品中

エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
仕様【レンズキャップ装着可否】可 加工【ガラスコート】エクストリームコーティング フィルター性能レンズ保護 反射率(%)0.3 適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。また、防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ 適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 全長(mm)43.3 質量(g)97 倍率1.7 最大径(Φmm)46.2 防塵防水性能防水/保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可、防塵/保護等級6級(IP6X)相当(メーカー試験方法による) レンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚 着脱方式ねじ(Φ40.5mm) 適合アダプタCLA-T01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

長年に渡りベストセラーを続ける人気レンズがついにRFマウントで登場。 標準50mm単焦点レンズの画角は目で見た視野に近いとされ、自然な構図で撮影できるのが特長です。 スナップやポートレート、風景や料理写真など幅広い撮影シーンで使えます。 大口径F1.8の大きなボケ味を楽しめるとともに機動力と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現しています。 標準画角50mm&大口径F1.8 気軽に持ち歩ける小型・軽量設計 EOS R5/R6のボディー内手ブレ補正機構に対応 CIPA規格7.0段の手ブレ補正効果が得られ、夜景や室内などの暗いシーンでもISO感度を上げ過ぎることなく手持ちでキレイに撮影できます。 Yaw/Pitch方向。
仕様RFマウント 付属品レンズキャップ 、レンズダストキャップ 長さ(mm)40.5 質量(g)160 倍率(倍)0.25(最大撮影) 羽根枚数7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)43 最大径(Φmm)69.2 機能非球面レンズ、コントロールリング、STM、フルタイムマニュアル レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)0.3 絞り22 アズワン品番64-8002-92 画角40°00′・27°30′・46°00′
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクストリームコーティングを採用した、高性能プロフェッショナルPLフィルター。超低反射率0.6%。エクストリームコーティングにより高透過率を実現した光学性能表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水/防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの少ないワイド対応薄枠設計。
仕様【レンズキャップ装着可否】可 加工【ガラスコート】エクストリームコーティング フィルター性能色彩強調・反射光抑制 反射率(%)0.6 適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プロフェッショナルフォトグラファーのために開発した最高品質のレンズフィルター。CORNING社が誇る最高品質の光学ガラスに、最新のデジタル蒸着コーティング技術を組み合わせることで、デジタルカメラの受光センサー波長域を最大限に生かす光学特性と最高の透過率を実現しました。光学ガラスを使用したレンズガード。一般的なレンズガードに使用されるガラスと比べ各段に優れた光学性を実現。高透過率と低反射率を兼ね備えた光学特性。デジタルカメラのセンサー波長域(360-750nm)で100%に限りなく近い透過率を実現。デジタル蒸着コーティングを施すことにより反射率はワイドバンド(広波長域)で0.3%以下に抑えました。さらに画質へ悪影響を与える360nm以下の紫外線を効率的にカットする光学特性。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの心配が少ない最新のワイド対応薄枠設計を採用。
仕様【レンズキャップ装着可否】可 加工【ガラスコート】デジタル蒸着コーティング フィルター性能レンズ保護 反射率(%)0.3 適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様【レンズキャップ装着可否】可 加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティング フィルター性能レンズ保護 反射率(%)0.5 適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。 また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。 さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。
仕様変倍率:0.74 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書 全長(mm)27.2 質量(g)約125 対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 最大径(Φmm)65 防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可 アズワン品番64-9619-20 着脱方式ネジ(Φ40.5mm) 適合アダプタCLA-T01
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

35mmフルサイズ対応、高性能ツァイス広角単焦点レンズ ツァイス「ゾナーT」レンズがもたらす、画面全体の高いコントラストと解像力 α7シリーズにふさわしい、小型高性能で汎用性の高い35mm単焦点レンズ 使い勝手のよい開放絞り値F2.8 防塵防滴に配慮した設計 小型の鏡筒にマッチする専用レンズフード
付属品レンズフードALC-SH129(フィルター径:40.5)、レンズフロントキャップ(Φ40.5)、レンズリヤキャップ 全長(mm)36.5 質量(g)約120 倍率(倍)最大撮影:約0.12 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)49 レンズ広角単焦点 最大径(Φmm)61.5 焦点距離(mm)35 レンズ構成5群7枚 撮影距離(m)最短:0.35 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)交換レンズ HD PENTAX-FA 50mm F1.4
最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用し、コントラストが高くクリアな描写を実現した単焦点標準レンズ 【描写性能を高めるHDコーティング】 最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング※” を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いため、逆光などの厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、コントラストが高くクリアな描写を実現しています。 ※「HD」はHigh Definitionの略 【新デザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のサイズ感はそのままに、デザインを一新。最新のDA、D FAレンズに合わせたデザインで、Kシリーズデジタル一眼カメラとのマッチングを高めています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 開放F1.4の大口径F値により、ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。
付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK 寸法(mm)最大径Φ65×長さ約40.5 質量(g)約223 倍率(倍)最大撮影:0.15 羽根枚数円形絞り:8枚 フィルター直径(Φmm)49 レンズ構成6群7枚 開放絞値F1.4 撮影距離(m)最短:0.45 絞り最小:F22 画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
大幅に軽量化を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。最新技術により大幅にリニューアルし、AF速度、AF精度、AE精度も向上した新世代の超望遠レンズ。また、蛍石レンズの採用などにより、色収差の少ない優れた光学性能を実現し、かつ質量約3800gと非常に軽量で、高い機動性を発揮。高速連続撮影時の安定した露出制御を可能にする電磁絞り機構を採用。VR機構は手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)で超望遠撮影をサポート。さらにスポーツなど動きのある被写体の撮影時に安定したファインダー像を提供する、新開発VRモード「スポーツモード」をNIKKOR初搭載。レンズ前面部には耐久性が高く優れた防汚効果が長期間持続する、ニコン独自のフッ素コートもNIKKOR初採用。反射防止効果もあり、クリアーな画像の撮影にも貢献します。三脚座リングには耐久性に優れたベアリングを用いており、横位置、縦位置の構図変更がスムーズに行えます。
付属品かぶせ式レンズキャップ 、裏ぶた LF-4 、かぶせ式フード HK-38 、組み込み式フィルターホルダー 、40.5 mm ネジ込み式NC フィルター 、ストラップLN-2 、トランクケースCT-405 、一脚座 全長(mm)358 本体質量(g)3800 倍率(倍)(最大撮影)0.17 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)159.5 フィルターサイズ(mm)40.5 焦点距離(mm)400 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)(最短)2.6 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22 マウントFマウント
1個
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷

広角24mmから中望遠75mm相当までをカバーしながらも、リトラクタブル機構の採用により全長29.9mmの軽量・薄型化を実現。携帯性に優れたEマウント専用の約3倍ズームレンズです。 電動ズームを採用し、操作リングを使えば高速ズームが可能。またズームレバーの使用で、等速によるスムーズなズーミングができるため、動画撮影時にも手ブレを抑えた映像を撮影できます。 光学式手ブレ補正機能も内蔵しています。
付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 全長(mm)29.9 質量(g)約116 倍率(倍)最大撮影:約0.215 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)40.5 レンズ標準ズーム 最大径(Φmm)64.7 焦点距離(mm)16~50 レンズ構成8群9枚 撮影距離(m)最短:0.25-0.3 絞り開放絞り(F値):3.5-5.6、最小絞り(F値):22-36 マウントソニー Eマウント
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離600mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、軽量約3810gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-40、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-608、一脚座 全長(mm)432 本体質量(g)3810 倍率(倍)(最大撮影)0.14 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)166 フィルターサイズ(mm)40.5 焦点距離(mm)600 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)(最短)4.4 絞り(最大)f/4、(最小)f/22 マウントFマウント
1個
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。スポーツなどの撮影に威力を発揮する優れた描写力の明るい超望遠500mmレンズ。蛍石レンズ2枚の採用で軽量約3090gを達成。蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現しています。手ブレ補正効果4.0 段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、VRモード[SPORT]も採用。動きの変化が激しい被写体もファインダーで追いやすく、高速連続撮影時にも高いAF追従性、電磁絞り機構によるAEの安定性を発揮します。また、縦横の構図変更がしやすいベアリングを用いた三脚座リングや、ニコン独自のフッ素コートを採用。優れた堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-34、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-505、一脚座 全長(mm)387 本体質量(g)3090 倍率(倍)(最大撮影)0.15 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)140 フィルターサイズ(mm)40.5 焦点距離(mm)500 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)(最短)3.6 絞り(最大)f/4、(最小)f/22 マウントFマウント
1個
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

遠く離れた被写体をダイナミックに描写。高性能AFと高解像、美しいぼけ表現のすべてを世界最軽量(*1)で実現した大口径超望遠レンズ XDリニアモーター(extreme dynamic)により、高速・高精度・高追随かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚に新開発の大口径XAレンズを加え、高解像と美しいぼけによる高い描写性能を追求 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター 世界最軽量約3040gの高い機動力と優れた重量バランス 過酷な環境での使用にも耐える耐久性・堅牢性 プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする機能 差し込み式円偏光フィルター 高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用
付属品レンズフードALC-SH158、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ 全長(mm)449 質量(g)約3040 倍率(倍)最大撮影:約0.14 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)40.5 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)163.6 焦点距離(mm)600 レンズ構成18群24枚(フィルター1枚含む) 撮影距離(m)最短:4.5 絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
1,998,000 税込2,197,800
5日以内出荷

革新的な技術で高速・高精度AFと妥協のない高解像を圧倒的な軽量化を実現したボディに凝縮した大口径望遠レンズ 新開発XD(extreme dynamic)リニアモーターにより、高速・高精度かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚をはじめ光学エレメントを効果的に配置した高い解像性能 新設計の11枚羽根円形絞りを採用。製造工程でも球面収差調整を徹底的に行い、美しいぼけ味を追求 1.4倍、2.0倍のテレコンバーターに対応。装着時も精緻なAFと描写力を発揮 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター ナノARコーティングの採用に加え、鏡筒内壁に植毛を施すことで、抜けの良いクリアな描写を実現 業界最軽量クラス約2895gによる高い機動性と優れた重量バランス プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする高い操作性 差し込み式円偏光フィルター 過酷な撮影環境での使用にも耐える信頼性
付属品レンズフードALC-SH155、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ 全長(mm)359 質量(g)約2895 倍率(倍)最大撮影:約0.16 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)40.5 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)158.1 焦点距離(mm)400 レンズ構成17群23枚(フィルター1枚含む) 撮影距離(m)最短:2.7 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷