22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルアイ。MH23S ワゴンR(スティングレー)用 ファイバーLEDテールランプV2。シーケンシャルLEDウインカー仕様にバージョンUP。高級感抜群の人気No,1のレッドクリアーレンズ。ポジションONでLEDライトバーが幻想的に光り輝きます。取り付けは、純正を取り外して交換するだけの純正交換仕様です。□ポジション部: ライトバー片側8本 。□ブレーキ部: LED片側14個。□ウインカー部: LED片側6個 ライトバー片側1本(流れるウインカー)。□バック部: LED片側6連 ライトバー片側1本。新品左右セット。人気No,1レッドクリアーレンズ。流れるLEDウインカー。ハイフラ防止抵抗内蔵。反射板内蔵。保安基準適合Eマーク付き。【適合車種】。スズキ MH23S ワゴンR (スティングレー)。マツダ MJ23S AZワゴン
グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

80系ランドクルーザー用LEDテール 。レッドレンズの高級感溢れるクリスタルLEDテールランプ。年式の経った80ランクルを新しく魅せる事が出来ます。点灯時、消灯時共に高級感溢れるリアビューを演出してくれます。新品左右セット。スモール&ブレーキ部LED(ウインカー、バックは電球仕様)。レッドクリアーレンズ。【適合車種】。昭和64~平成9年 ランクル80 ランドクルーザー80
グリーン購入法適合
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ポルシェ 958 カイエン用。LEDテールランプ(レッドスモークタイプ)。シンプル・イズ・ベストの待望の後期ルック。リアビューが見違える程アップデートできます。新品左右セット。シーケンシャルウインカー仕様。リフレクター内蔵。球切れ警告灯防止抵抗付属。オンボードコンピューター対応。【カラー】。・レッドスモークタイプ(インナーカラー:ブラック/レンズカラー:レッドスモーク)。・ブラックタイプ(インナーカラー:ブラック/レンズカラー:クリアー)。【適合車種】。ポルシェ 958 カイエン(2010~2014) 前期用。左ハンドル/右ハンドル対応。後期は取り付け不可。基本的には必要ありませんが、車両の仕様によりごくまれに警告灯対策が必要になる場合があります。テールランプに直接電気を流すと必ず故障しますので、装着前の点灯チェックは必ず車両に装着の際に行って下さい。
ブラック グリーン購入法適合
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

クリスタルアイ R35 GT-R 後期スタイル。シーケンシャルウインカー内蔵 LEDファイバー ヘッドライト。待望の前期/中期用 後期スタイルヘッドライト。流れるLEDウインカー仕様で登場。 。ヘッドライトの上から下まで横断するイナズマ型のファイバーには高輝度LEDを採用。後期純正より断然明るく、フロントフェイスが見違える程アップグレードいたします。新品左右セット。カプラーオン。ハイフラ抵抗付属。ウインカー部 高輝度LED16発 シーケンシャルウインカー(点滅点灯にも切り替え可能)。ポジション部 後期スタイル 高輝度LEDファイバー。ロービーム 純正HID流用(バルブ形状D2S)。ハイビーム ハロゲンバルブ付属(バルブ形状 H7)。取り付け説明書 保証書付属(LED切れのみ6ヶ月保証)。【カラー】。クロームタイプ:インナーカラー クローム / レンズカラー クリアー。【適合車種】。日産 R35 GT-R 前期/中期モデル 。【参考純正品番】。26010-JF00,26060-JF00,26010-KB50,26060-KB50,26025-JF00,26025-JF00
グリーン購入法適合
1セット
159,800 税込175,780
欠品中

クリスタルアイ。スバル車種用(適合表要確認)。LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED8発仕様。インナーカラー:クローム レンズカラー:クリアー。【カラー】。クリアー、スモーク、ブラックの3色。【適合車種】。レガシィ (BE/BH)10年6月~15年4月。インプレッサ(GD#/GG#)14年11月~19/6月。フォレスター(SF5/SG5)9年2月~19年12月。プレオ(RA#/RV#)10年10月~16年1月。ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)92年3月~98年10月
クリア グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

クリスタルアイ。スバル車種用(適合表要確認)。LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED8発仕様。インナーカラー:クローム レンズカラー:クリアー。【カラー】。クリアー、スモーク、ブラックの3色。【適合車種】。レガシィ (BE/BH)10年6月~15年4月。インプレッサ(GD#/GG#)14年11月~19/6月。フォレスター(SF5/SG5)9年2月~19年12月。プレオ(RA#/RV#)10年10月~16年1月。ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)92年3月~98年10月
クリア グリーン購入法適合
1セット
5,698 税込6,268
欠品中

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリスタルアイ。JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ GタイプLEDテール。流れるシーケンシャルウインカータイプ。立体的なレンズ面とレンズ下部をスモークにすることでメルセデス新型Gクラスのテールを再現した、本物志向のLEDテールです。(レッドスモークタイプの下部以外は、スモークが掛かっておりません。鮮やかなレッドクリアーになります。)。スムーズかつダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー採用でまさに高級車のような華やかさを与えます。新品セット。高輝度シーケンシャル ウインカーLED。ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。保安基準適合Eマーク取得済み。取り付け説明書 保証書付属。安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【カラー】。レッドスモーク、ブラック、スモークの3色。【適合車種】。JB64/JB64W ジムニー。JB74/JB74W ジムニーシエラ。オールモデル
スモーク グリーン購入法適合
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:別売 長さ(mm)146 材質(本体)アルミ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 首振角度(°)90 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR75W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリスタルアイ JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ GタイプLEDテール 流れるシーケンシャルウインカータイプ 立体的なレンズ面とレンズ下部をスモークにすることでメルセデス新型Gクラスのテールを再現した、本物志向のLEDテールです。 (レッドスモークタイプの下部以外は、スモークが掛かっておりません。鮮やかなレッドクリアーになります。) スムーズかつダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー採用でまさに高級車のような華やかさを与えます。 ■新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■保安基準適合Eマーク取得済み ■取り付け説明書 保証書付属 ■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ オールモデル
ブラック グリーン購入法適合
1セット
44,980 税込49,478
欠品中

ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 種別ユニバーサルダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)100 角度(°)首振:45、回転:360 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)94 埋め込み深さ(mm)86 ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 調光方式連続調光100-1%・位相制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダウンライト Qシリーズ。高気密SB形。高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。
仕様浅型、高気密SB 適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615 種別ダウンライト 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式連続調光100-1%・位相制御 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)21 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7 光束(Lm)器具:172000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,398,000 税込1,537,800
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)18.8 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)113.7 光束(Lm)器具:148500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,198,000 税込1,317,800
92日以内出荷

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など 仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能 取付直付専用 種類一般形/電源一体型/SGモデル 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)中角配光(63) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト【受注生産品】
エコ商品
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 電圧(V)100~242 ランプの種類LED 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否可(ライコン別売) 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:別売 長さ(mm)172 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 首振角度(°)90 色温度(K)2700 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR75W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 配光タイプワイド配光
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースペンダント 本体
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) フランジプラスチック(ホワイト) 電圧(V)100~242 ランプの種類LED 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 直下近接限度(cm)10 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト
エコ商品
超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。
仕様調光器:別売 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 構造高気密SB形 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)87 ランプの種類高演色LED 材質(レンズ)樹脂(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト
エコ商品
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SB レンズ材樹脂(透明) ランプの種類LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 配光タイプミディアム配光 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)