「レンズ保護フィルター 72mm」の検索結果
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。
デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。
屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
「強化ガラス」「ジュラルミン枠」「ダストフリーコート」「ZRコート」「ガラス外周墨塗り加工」の5つの主要な機能を持ちます。カメラレンズに装着することで、汚れ・キズ・衝撃から大切なレンズを保護します。無色透明で可視光に影響を与えません。高級レンズの保護に最適です。
レンズ保護フィルター
用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。
形状ねじ込み式
効果レンズ保護
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。
多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
用途常用フィルターとして最適
タイプスクリュータイプ
一般的なフィルターは金属のリングでガラス面を押さえるため、ごくわずかな歪みがガラス面に生じます。しかし、ZX[ゼクロス]シリーズはガラスに負荷を与えない画期的な構造の「フローティングフレームシステム」を世界で初めて採用しました。新たに発売するZXⅡプロテクターは高精度研磨によりガラス単体で干渉縞(ニュートンリング)1本以下という高い平面精度を実現。またフローティングフレームシステムに使用している特殊弾性緩衝剤と枠の構造を見直し、さらなるガラスの平面性と超高解像を実現しました。面精度を表す指標の一つにニュートンリングがあります。リング本数が少ないほど平面性が高く、リングの形状が円に近いほど平面の歪みがないことを表します。ガラス単体でZXは4本程度に抑えておりましたが、ZXIIは1本以下まで抑え、なおかつ枠に入れた状態でガラスにかかる負荷を大幅に軽減。高精度研磨によるガラス単体の平面性だけでなく、フィルター枠に入った状態での高い平面性を実現しました。新開発「ZR01コート」により面反射0.1%の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアーやゴーストの発生を軽減します。
超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。効果的な帯電防止コートを採用。優れた撥水・撥油コートを採用。薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
面反射0.3%以下の超低反射を実現するZRコート。410nm以下の紫外線を吸収する、強力UVカットフィルター。晴天時の海や山の撮影に威力を発揮。画面全体がヌケの良い写真に。
高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様【レンズキャップ装着可否】可
加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティング
フィルター性能レンズ保護
反射率(%)0.5
適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ
枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
仕様【レンズキャップ装着可否】可
加工【ガラスコート】エクストリームコーティング
フィルター性能レンズ保護
反射率(%)0.3
適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ
枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
フィルター直径(Φmm)49
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
両面にマルチコートを施した、フィルター径Φ40.5mmの軽量・薄型のプロテクトフィルターです。撮影や持ち運びの時に、レンズ面に汚れ・キズがつかないので安心です。
フィルター直径(Φmm)40.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
面反射0.2%の超低反射を実現。耐久性に優れた撥水・撥油コート。硬質アルマイト加工で耐久性をアップ。潤滑処理で滑らかな着脱。内面反射を防止するガラス外周墨塗り加工。
「デジタルマルチコートⅢ」を採用し、面反射0.2%の超低反射を実現。レンズに常時装着することで、水しぶきや指紋の汚れ等からレンズを保護します。水滴や汚れを強力にはじく撥水・撥油機能を持ちながらも、デジタルマルチコートⅢにより超低反射を実現し、レンズ性能を最大限に発揮します。
従来のマルチコートより透過率の高い「デジタルマルチコート」の採用により反射を抑制。面反射0.5%を実現。フィルターガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を減少。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプ。屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
レンズ保護フィルター
用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。
形状ねじ込み式
効果レンズ保護
レンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。精密なネジを加工したアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。外側にローレット(すべり止め)加工を施していますので、回しやすく、操作性に優れます。お使いのカメラレンズのフィルター径と、取り付けたいフィルターのサイズをご確認の上、適合するリングをお買い求めください。
ねじピッチ(mm)0.75
両面マルチコートのベーシックタイプ。86mm~112mmの大口径タイプ。
両面マルチコートのベーシックタイプ。
サーキュラー(円偏光)フィルター
用途被写体の反射光除去と、色彩コントラストを強調するフィルター。
形状ねじ込み式
効果サーキュラー(円偏光)
プロフェッショナルフォトグラファーのために開発した最高品質のレンズフィルター。CORNING社が誇る最高品質の光学ガラスに、最新のデジタル蒸着コーティング技術を組み合わせることで、デジタルカメラの受光センサー波長域を最大限に生かす光学特性と最高の透過率を実現しました。光学ガラスを使用したレンズガード。一般的なレンズガードに使用されるガラスと比べ各段に優れた光学性を実現。高透過率と低反射率を兼ね備えた光学特性。デジタルカメラのセンサー波長域(360-750nm)で100%に限りなく近い透過率を実現。デジタル蒸着コーティングを施すことにより反射率はワイドバンド(広波長域)で0.3%以下に抑えました。さらに画質へ悪影響を与える360nm以下の紫外線を効率的にカットする光学特性。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの心配が少ない最新のワイド対応薄枠設計を採用。
仕様【レンズキャップ装着可否】可
加工【ガラスコート】デジタル蒸着コーティング
フィルター性能レンズ保護
反射率(%)0.3
適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ
枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
フィルター枠が薄枠仕様になり、広角レンズ使用時のケラレを抑えます。
PLフィルターは不要な反射光を取り除くことで、被写体の色彩を鮮やかに写し出します。
青空を濃くし、清流や海をクリアに、新緑や紅葉の鮮やかな色彩をそのまま再現します。
春夏秋冬、風景写真に欠かせないフィルターです。
回転式のフィルター枠に入っており、前側の枠を少しずつ回転させることで、反射の取れ具合をコントロールできます。
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
レンズ保護フィルターとして最適。
レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。
多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
可視光に影響を与えない無色透明なフィルター。、低反射率0.2%に加え、帯電防止、撥水・防汚コーティングを施した多機能レンズ保護フィルター
EXUS Lens Protect SOLIDは従来品よりも7倍の強度がある強化ガラスを採用。、反射率0.2%を実現した可視光に影響を与えない無色透明なレンズ保護フィルターです。、帯電防止・撥水・防汚コーティングを備え、レンズ本来の描写力を最大限に発揮します。
両面マルチコートのレンズ保護用フィルター。ほこりや砂、水滴などからレンズを守ります。
夜景や逆光撮影で映画のように印象的な雰囲気を作り出す「ブラックミストNo.1」の1/4相当のソフト効果を持つレンズフィルター。ほんのりと弱いソフト効果なので、保護フィルターのようにレンズに「つけっぱなし」でお使いいただけます。フレアやゴーストの発生を防ぐマルチコート、水滴や汚れを弾く撥水・撥油コートを採用し、レンズ保護フィルターとしての機能を高めました。代表的ソフトフィルターである「ブラックミスト」は、非常に微細な黒い拡散材を光学ガラスで挟み込んだフィルターです。ハイライトとシャドウ部のコントラストを抑え、また夜景などの光を印象的に拡散させ、まるで映画のワンシーンを思わせる絶妙なニュアンスを得ることができます。レタッチなしで、撮ったその場でシネマティックな質感を得られるのがブラックミストの魅力です。「ブラックミストプロテクター」は「ブラックミストNo.1」の1/4相当、「ブラックミストNo.05」の1/2相当のソフト効果です。ソフト効果を弱めたことで、常時つけっぱなしでお使いいただけ、逆光や強い光源のあるシーンではほんのりと効果を効かせることができます。動画撮影にもおすすめです。
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)72
対応機種FinePix S1、フジノンレンズ GF120mmF4 R LM OIS WR Macro / XF10-24mmF4 R OIS / XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
【小型軽量・高倍率】。16mm相当(35mm判換算)スタートのズームレンズとしては最大となる3.1倍の広角高倍率ズームレンズながら、質量411gの小型軽量設計を実現。持ち歩きやすい小型軽量と高倍率を両立しました。この1本で風景やスナップ、ポートレートなど多彩な撮影を楽しめます。【高い光学性能】。大型のDSAレンズ、スーパーEDレンズやEDレンズ、EDAレンズなどの特殊レンズを含むレンズ構成により、色収差をはじめとした諸収差を徹底的に除去し、サジタルコマ収差を大幅に低減。また、ZEROコーティングを施すことにより、逆光撮影時のゴースト・フレアの発生を大幅に抑制します。3.1倍という高倍率ながらM.ZUIKO PROシリーズの1本として光学性能に徹底的にこだわり、16-50mm相当(35mm判換算)のズーム全域で高解像でキレのある写真撮影を実現します。【安心の耐環境性能】。IP53の防滴性能と優れた防塵性能、-10℃耐低温性能を備えています。また、最前面のレンズにフッ素コーティングを採用。過酷な環境でも安心して撮影でき、撮影シーンは無限大に。【優れた操作性】。フィルター装着に対応し、プロテクトフィルターでレンズを保護したり、PLフィルターやNDフィルターなどを使用して多彩な表現の撮影が楽しめます。 ホールドしやすいデザインや、瞬時にマニュアルフォーカスに切り替わるMFクラッチ機構の搭載など、使い勝手にもこだわり設計されています。
仕様最小口径比:F22
付属品レンズキャップLC-72C、レンズリアキャップLR-2、レンズフードLH-76E、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書
質量(g)(レンズキャップ・リアキャップ、レンズフード除く)(約)411
倍率最大撮影倍率(約):0.07倍(Wide)/0.21倍(Tele)
羽根枚数絞り(円形絞り):7枚
フィルター直径(Φmm)72
寸法(Φ×mm)最大径×全長:77×88.5
焦点距離(mm)35mm判換算:16-50相当
レンズ構成10群16枚(DSAレンズ1枚/EDAレンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/EDレンズ1枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ2枚/HDレンズ1枚)
撮影距離(m)最短:0.23(ズーム全域)
画角107-47°
最大口径比F4.0
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
信頼の日本製レンズフード、ラバーフード N。柔らかなラバー製のレンズフードです。レンズフードは主に逆光で撮影したときに発生するフレアやゴーストの原因となる有害な光線をカットし、より鮮明な画像を得るために使用します。また、レンズ面への外部からの接触を防ぎ、保護する役割も果たしますので、常用することをお勧めします。使用時は伸ばして、収納時は畳んでコンパクトに。フィルターやレンズキャップは、取付けるレンズと同じサイズの物が使えます。
レンズ35mmフルサイズ換算50mmレンズ (標準・画角47°) 使用可 ※レンズ前玉の直径・位置により準標準~35mmレンズ相当でも使用可
発売以来大変ご好評いただいているKamLan50mmF1.1のグレードアップモデルです。高屈折ガラスを6枚使用した6群8枚の新しい光学設計により、従来モデルに比べて周辺光量が豊富になり、口径食の影響も少なくなっています。
F1.1の絞り開放時には柔らかく豊富な諧調と美しいボケ味による優しい描写で、ポートレートや物撮りに最適です。絞りを2~3段絞るとコントラストやシャープネスも向上し、一本のレンズで様々な表現を楽しむことができるのも本レンズの魅力です。またF1.1という極めて明るい開放F値は、夜間のスナップなど暗所での撮影に威力を発揮します。
高級感ある鏡筒は堅牢な金属製。掌に載せるとヒンヤリとしたとした金属の質感と、程よい重量感を感じられることでしょう。心地よいトルク感のピントリングにより、マニュアルフォーカスながらも快適な焦点調整が可能。絞りリングはクリックレスですので動画撮影にも最適です。また、11枚の絞り羽根によりやわらかく美しいボケ味を実現しています。
金属製のフードが標準付属。有害な光線をカットするのはもちろん、大きな前玉を保護します。レンズ先端にはΦ62mm径の市販フィルターが使用可能です。
付属品レンズフ-ド
質量(g)約563(マウントにより異なります)
焦点距離(mm)50
レンズ構成6群8枚
撮影距離(m)最短:0.4
フォーカスマニュアルフォ-カス
絞りF1.1-16
サイズ(Φmm)72×68(マウントにより異なります)
画角32°