カテゴリ

  • 作業工具(2,912)
    • コンビネーションスパナ(246)
    • スパナ(217)
    • メガネレンチ(135)
    • ソケット(806)
    • 六角棒レンチ(200)
    • ハンドルレンチ(16)
    • ドライバー(60)
  • ねじ・ボルト・釘(144)
  • 切削工具(108)
  • 整備工具・収納(87)
  • 空圧工具(83)
  • 電動工具(74)
  • 制御機器(43)
  • メカニカル部品(41)
  • 測定用品(36)
  • 電気材料(35)
  • 機構部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • バイク部品(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 物流用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 建築金物(11)
  • オフィス家具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業機械(9)
  • テープ(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 防災用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 安全保護具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ラチェット機構
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レンチ 7mm」の検索結果

3,912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスレンチ トップマン[工具・金物]クロスレンチトップマン[工具・金物]
589税込648
1個
8日以内出荷
1丁で4サイズが使える!
ツールチェック モジュラー セット Weraツールチェック モジュラー セットWera
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。とてもコンパクトなツールセットです。Tool-Check Modular製品を接続するためのアダプター(9549)とフレキシブルヒンジ(9550)が付属します。
セット内容Tool-Check Modular 1 手動及び電動ドライバー用ツールセット 21点、ツールチェックプラス 21点 4×80mm・(PH000・PH00・PH0・PH1・PZ0・PZ1・TX3・TX4・TX5・TX6・TX8・TX10・0.9・1.3・1.5・2・2.5・0.3×1.5・0.40×2.5・0.50×3)×30mm、 ヘックスプラス5六角レンチセット×7(1.5×45・2×50・2.5×56・3×63・4×70・5×80・6×90)mm、9549 Tool-Check Modular用アダプター 、9550 Tool-Check Modular用ヒンジ品番【WERA】5049025001質量(g)607寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×155×48
スパナセット WIZ'AスパナセットWIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に付属品収納ホルダー材質炭素鋼(S45C)シルバー/ブラック質量(g)507(ホルダー含む)内容6本組二面幅(mm)6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×43×60(ホルダー収納時)
ソケットセット BIGMAN(ビッグマン)ソケットセットBIGMAN(ビッグマン)
909税込1,000
1セット
4日以内出荷
携行に便利な超コンパクトサイズ。超スリムワンタッチホルダー付き。
用途家具などのネジ締めに。セット内容[アダプター] 6.35mm [ソケット] 7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm材質[ソケット・ワンタッチホルダー] Cr-V鋼、クロームメッキ本体サイズ(mm)110×20×20
T型ハンドル六角レンチ BetaT型ハンドル六角レンチBeta
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
スライド式Tハンドル六角レンチ Betaスライド式Tハンドル六角レンチBeta
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼全長(mm)230質量(g)163対辺(mm)7全幅(mm)109表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Betaコンビネーションレンチ (ミラー仕上)Beta
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ディープオフセットメガネレンチ BetaディープオフセットメガネレンチBeta
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ハーフムーンレンチ BetaハーフムーンレンチBeta
2,398税込2,638
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。
用途スペースが狭い箇所での作業に材質モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ
両口スパナ Beta両口スパナBeta
649税込714
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチセット BetaコンビネーションレンチセットBeta
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
9本組。コンビネーションスパナ”42”の9本セットです。
セット内容コンビネーションスパナ (6・7・8・10・11・13・14・17・19mm)材質モリブデン合金鋼質量(g)727表面処理ニッケルクロムメッキ
低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地) 日産ネジ低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)日産ネジ
270税込297
1パック(10本)
3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セット MAD MAX(マッドマックス)汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セットMAD MAX(マッドマックス)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
高機能低価格の最強サスペンション!旧車やネーキットバイクにおススメなサスペンション。車種によってはローダウン効果もあり足つきが改善します。減衰力調整23段階切り替え機能付きで走りに合わせた細やかなセッティングが可能です。荷重に合わせて無段階プリロード調整が可能です。ライダーの背丈に合わせて10mmの車高調整が可能です。※購入前に必ず上下の取り付け穴のサイズをご確認下さい。
用途バイクパーツ付属品プリロード調整用工具1個、ヘキサゴンレンチ1個、10mmカラー2個寸法(mm)上穴:14 / 下穴:12(カラー使用時10)全長(mm)320(最大330)ブラック適合車種【YAMAHA】XJR400(4HM) XJR400R(4HM/BC-RH02J) XJR400R2(4HM)【KAWASAKI】バリオス2(ZR250B) ゼファー400(ZR400C) ゼファーχ(ZR400C/BC-ZR400C)ゼファー750(91ー06) ゼファー750RS(96ー02) ゼファー1100(92ー06) ゼファー1100RS(92ー06) ZRX400(ZR400E) 750RS(Z2)(73ー75) KZ900(76) KZ1000(77ー78)
7PC.ユニバーサルエキストラクターオフセットメガネレンチセット Autobahn7PC.ユニバーサルエキストラクターオフセットメガネレンチセットAutobahn
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
表面処理は高級感漂うブラック色の特殊電着仕上げ。ユニバーサルエキストラクターレンチは、特殊設計により一つのサイズで、6角ミリ、85%なめてしまった6角、E型トルクス、12角ミリボルト・ナットの締め緩め作業が容易にできます。セット組サイズ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm。
用途自動車の整備などに最適セット内容(7本組セット):6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm質量(g)805関連資料(1.14MB)トレー寸法(mm)300×180×30
35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット Autobahn35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセットAutobahn
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41関連資料(1.36MB)
ミニスパナセット6本組 TAKAGI(高儀)ミニスパナセット6本組TAKAGI(高儀)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
異なる両端と差し込み角度で場所に応じて使い分け 狭い場所に便利
用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
ミニコンビスパナセット6本組 TAKAGI(高儀)ミニコンビスパナセット6本組TAKAGI(高儀)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
作業しやすい角度付き 狭い場所に便利
用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
エアーインパクトレンチ EARTH MANエアーインパクトレンチEARTH MAN
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
4段階トルク調整機能 ソケット差込角12.7mm
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)空気消費量(L/min)140空気接続口G1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)M16(対辺24)最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))
1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角)SIGNET(シグネット)
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。ソケット&ビットの38PCセットです。ラチェットハンドルは超小型のヘッドと握りやすいクロスハンドル仕様です。エクステンションバーは早回し機能がつきで先端がビットとソケット両方使える2in1仕様です。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)mm、ラチェットハンドル 全長145mm 72ギア、エクステンションバー 全長(50・100)mm、クイックエクステンションバー 全長220mm 差込凸1/4 凹1/4 、T型ハンドル 135mm、ユニバーサルジョイント 全長38mm スプリング付き、ビットホルダー、プラスビット(#1・#2×2・#3)、マイナスビット(4.5・5.5・6.5)、PZビット(#1・#2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)。材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)187×113×42ビット全長(mm)25ソケット長さ(mm)【5~7mm】24.5、【8~14mm】25差込角(DR)1/4
3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角) SIGNET(シグネット)3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角)SIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。22PCのソケットレンチセットです。ラチェットハンドルに伸縮ラチェットハンドルを採用、様々な箇所で使用いただけます。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)mm、(12306・12307・12308・12309・12310・12311・12312・12313・12314・12315・12316・12317・12318・12319・12320・12322・12324)、ラチェットハンドル 全長230~345mm 72ギア (12582)、エクステンションバー 全長(75・150)mm (12506・12507)、T型ハンドル 200mm (12559)、ユニバーサルジョイント 全長52mm スプリング付き (12558)材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.7ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)【15~19mm】26、【21~24mm】28.5、【6~14mm】25差込角(DR)3/8
本焼 厚手 背金付き 角鏝 宮谷製作所本焼 厚手 背金付き 角鏝宮谷製作所
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。0.7mm厚で従来品より板厚があり、タフな使用が出来ます!こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。
用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など板厚(mm)0.7
両口ロングスパナ ライト精機両口ロングスパナライト精機
639税込703
1丁
4日以内出荷
手にフィットする総磨きです。ミラクルクロム仕上げです。深い所でも有効なロングタイプです。
DCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10T MUST TOOLDCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10TMUST TOOL
749税込824
1個
3日以内出荷
ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:13mmタイプチャックキー:7mm×10T。
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC
899税込989
1本
当日出荷
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
トラスコ品番113-5355材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:5、スパナ:3.5全長(mm)111対辺(mm)7対辺寸法(mm)7
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。
トラスコ品番859-1621材質合金工具鋼全長(mm)102対辺寸法(mm)7×8
絶縁変換アダプター34 フィスコインターナショナル絶縁変換アダプター34フィスコインターナショナル
11,980税込13,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角9.5mmを12.7mmに変換RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換アダプター43 フィスコインターナショナル絶縁変換アダプター43フィスコインターナショナル
11,980税込13,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角12.7mmから9.5mmに変換RoHS指令(10物質対応)対応
通信用電力セット フィスコインターナショナル通信用電力セットフィスコインターナショナル
579,800税込637,780
1式
92日以内出荷
ソケットレンチセット4分角、スパナ・メガネレンチセット、首振りラチェットが揃った、通信業界の電力工事向けフルセットです。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁ソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm・絶縁ディープソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm・絶縁片口スパナ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm・絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm・絶縁首振りラチェットレンチ 13・17・19mm・絶縁プラスドライバー+2×150・絶縁マイナスドライバーー6×150・絶縁平刃ニッパー・絶縁ヘキサビットソケット 408・絶縁エクステンションバー(差込角12.7mm)75.5・150.5・250.5mm・絶縁ラチェットハンドル4分 角 (RH-4ZRF)・専用収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口45°メガネ13 フィスコインターナショナル絶縁片口45°メガネ13フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具全長:187mm、幅:20.4mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ヘキサビットソケット 408 フィスコインターナショナル絶縁ヘキサビットソケット 408フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具0.5mmの超薄膜コーティング1000Vの耐電圧試験済みフィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mmレンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")6角ビット対辺寸法:8mm(M10ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ヘキサビットソケット 406 フィスコインターナショナル絶縁ヘキサビットソケット 406フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具0.5mmの超薄膜コーティング 1000Vの耐電圧試験済みフィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mmレンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")6角ビット対辺寸法:6mm(M8ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トルクレンチセット(100NTZ)4分角 フィスコインターナショナル絶縁トルクレンチセット(100NTZ)4分角フィスコインターナショナル
239,800税込263,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁トルクレンチ本体絶縁ラチェットヘッド[差し込み角12.7mm(1/2")72歯]絶縁ソケット(17・19・24mm)絶縁片口スパナヘッド(17・19・24mm)収納ケース目盛り調整範囲 :20~100N・m最大長:395mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラチェットヘッド4分角 フィスコインターナショナル絶縁ラチェットヘッド4分角フィスコインターナショナル
58,980税込64,878
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角12.7mm(1/2”)72歯RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラチェットハンドル4分角 フィスコインターナショナル絶縁ラチェットハンドル4分角フィスコインターナショナル
49,980税込54,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角12.7mm(1/2”)72歯全長258mm最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)「0.5mm厚のガラス繊維入りフッ素樹脂二重コーティングにより、通常の工具と同等の作業性を確保しています。また金属露出を最小限に抑えることで感電だけでなく、短絡を防止することが可能になりました。更にワンラッチ5°の72歯ラチェットにより、狭所でも軽快なラッチ音で作業が可能です。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ13 フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットレンチ13フィスコインターナショナル
33,980税込37,378
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具ラチェットヘッド厚:10mm、外径(幅)27mm、最大長:160mm首振り角:約180度(前後90度)性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口スパナ17 フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ17フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具対辺寸法:17mm、全長:164mm、外幅:41mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
草刈機部品ギヤケースASSY 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY平城商事
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。
用途各種メーカーのギヤケース交換に。質量(g)580ねじ径M10
絶縁ソケット313(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット313(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
8,198税込9,018
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:13mm、全長:27mm、幅:19.2mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット312(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット312(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
8,198税込9,018
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:12mm、全長:27mm、幅:18mmRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット319(差込角9.5mm) フィスコインターナショナル絶縁ソケット319(差込角9.5mm)フィスコインターナショナル
8,398税込9,238
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角9.5mm(3/8”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)対辺寸法:19mm、全長:31.2mm、幅:27mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
...