52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム レンズPET・AF 型式YL-780 タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 付属品専用ケース・クリーナークロス 形状二眼型 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
形状二眼型 仕様オーバーグラスタイプ タイプメガネ併用可 質量(g)31 レンズ色グリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×49×165 フレーム色ブラック 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。 適合波長(nm)5300~10600 可視光線透過率(%)50 トラスコ品番831-5265 質量(g)27.3 レンズ色イエロー 機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3 材質(フレーム)TR 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

目をしっかり包む安心のアイカップ型フレーム。
形状二眼型 仕様アイカップタイプ 質量(g)29 レンズ色グリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161 フレーム色シルバー 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 付属品専用ケース・クリーナークロス 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム 形状二眼型 型式YL-780 タイプレーザー光完全吸収タイプ レンズPET・AF 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等 機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット 形状ゴーグル型 レンズ色グリーン トラスコ品番489-7021 質量(g)48 レンズの呼称YAG 光学濃度(OD)6 適合波長(nm)860-1100 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)64 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷


レーザ墨出し器による可視光半導体レーザ(赤色)を見やすくするメガネです
形状一眼型 トラスコ品番221-8682 材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッション/エラストマー 質量(g)49 機能メガネ併用可 アズワン品番2-7542-01
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型 仕様オーバーグラスタイプ 材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート 質量(g)48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181 フレーム色シルバー 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途溶接作業時に。 レンズ色グリーン トラスコ品番831-5267 質量(g)40200 適合波長(nm)5300~10600 機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3 材質(フレーム)TR 可視光線透過率(%)50 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート 質量(g)44.8 レンズ色ブルー20% 光学濃度(OD)6、3、4、5、6 波長(nm)190~375、600~670、620~665、620~660、629~658 アズワン品番2-9802-15
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
レンズ色クリア90% 質量(g)44.8g 材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート 波長(nm)190-315、10600 光学濃度(OD)7、6 形状二眼型 アズワン品番2-9802-14
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適 光源ダイレクトグリーンレーザー ライン幅(mm)2.5(10m) ライン出射角(°)垂直150/水平120 指示範囲(度)鉛直:±3.0° 精度±1mm/10m 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 使用温度範囲(℃)-10~40 三脚取付ねじw5/8 レーザー波長(nm)520 レーザー出力5以下(クラス2M)
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し 照射ラインフルライン 付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V 精度10m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nm レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約2.5(10m) 作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 レンズ色ブラウン 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム レンズPET・AF 型式YL-780 可視光線透過率(%)23 波長(nm)266~355、532、940~1070 光学濃度(OD)8、8、6 タイプ多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ 付属品専用ケース・クリーナークロス 形状二眼型 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約4※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.13 ヤマシングリーン 照射ライン矩十字・横
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!。受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!
付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書 質量(kg)1.4(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~+45 電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部) 精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m 表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。) 連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間) 光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm 自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告) 制動方式磁気制動方式 回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付) 防塵防水性能保護等級IP54相当 光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018) ライン幅(mm)1.5 直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く) パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約4 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.13 メタリックゴールド 特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し 照射ラインフルライン 付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V 精度10m±1mm レーザー安全基準JISクラス2M ライン幅(mm)約2.5(10m) 作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約0.97 電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm)122×115×195 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 機能約±2.5°でレーザー光点滅 光源可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約)連続約2.5時間 波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm 防塵防水性能IP54 光出力1mW以下 設置場所屋外対応 無償補償期間1年(盗難・火災補償) レーザークラス2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅 付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約1.0(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 本体寸法(mm)113×113×173 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲約±3° 制動方式磁気制動方式 防塵・防滴IP54 ライン幅(mm)約2/5m レーザークラス2(JIS C 6802:2014) レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色) 精度(mm/m)±1/10 使用場所屋外対応 作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時) 光出力(mW)1以下 回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可 動作温度範囲(℃)-10~40 連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時) レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約0.97(電池含む) 電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm)122×115×195 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 光源可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間 波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲約±2.5° 受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm 防塵防水性能IP54 光出力1mW以下 設置場所屋外対応 無償補償期間1年(盗難・火災補償) レーザークラス2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能
セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ 電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V 寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む) 本体質量(kg)0.9(電池含まず) 波長(nm)ライン635/地墨650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲±3.0° 回転機構360度回転/微調整機構 指示精度±1mm以下(10m) レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)3.5以下(10m) 照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

10.8Vスライド式バッテリをダイレクト装着+自動追尾。地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。受光窓のセンサーで自動停止。緊急時にも使える予備電源(別売:Li-ionバッテリ[スライド式]10.8V、Li-ionバッテリ[スライド式]14.4V・18V(別販売品のUSBアダプタで使用可能)、AC100V、単3形乾電池)※USBアダプタ・ACアダプタ・単3形電池ホルダ・単3形乾電池は別販売品。新収納ケース採用(標準付属品)。従来より頑強、充電器も収納可能。高輝度+ダイレクトグリーン。明るい現場・長距離でも見やすい。指示精度±1mm/10m。10mの距離で±1mmの高精度。防じん・防滴。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー(水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)。ライン光モード記憶機能、「ワンボタン」モード切替、屋外使用可能(要別販売品)、安定投射。壁際さげふり”5cm”可能、低温-10℃でも投射可能。ESD保護対策(人・物体に接触した時の放電から保護)(本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています。)
付属品リモコン追尾受光器、バイス・収納ケース、単4アルカリ乾電池 4本、肩掛けベルト、レーザー光透視メガネ 質量(kg)1.9(BL1015使用時) 制御方式マグネットダンパー式 直角精度90°± 0.01°(大矩) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)101×255(突出部を除く) 波長(nm)510~530(下部スポット光650~660) バッテリースライド式リチウムイオン 指示方式(鉛直または水平)ジンバル機構による自動指示 バッテリー電圧(V)10.8 指示精度±1mm(10m) 光源(出力/種別)緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー)/5mW以下(JISC6802:2014レーザークラス2) 指示範囲(度)鉛直(レーザー光による範囲外の警告方法)/±1.5(消灯) ライン幅(mm)2.5(10m)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅 付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg)約1.0(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 本体寸法(mm)113×113×173 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲約±3° 制動方式磁気制動方式 防塵・防滴IP54 ライン幅(mm)約2/5m レーザークラス2(JIS C 6802:2014) レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色) 精度(mm/m)±1/10 使用場所屋外対応 作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時) 光出力(mW)1以下 回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可 動作温度範囲(℃)-10~40 連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時) レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

付属品専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本 レッド 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本 本体寸法(mm)110×127×189.5 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635 自動補正範囲±5° 制動方式ジンバル式 防塵・防滴IP54 レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m 精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) ライン出射角(°)垂直140/水平110 光出力(mW)2.5以下
1セットほか
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンピースレーザー墨出器
10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/短)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能※傾斜用アダプタ標準付属 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 レーザー安全基準クラス1M 波長(nm)ライン:635/地墨:650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度±1mm以下(10m) ライン幅(mm)3.5以下(10m) 回転機構360°回転/微調整機構 自動補正範囲±3° 電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)4.5~5(単三電池/全点灯時)、約24(リチウム電池) 寸法(Φ×mm)130×189(突起物含む) 本体質量(kg)0.9 セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプタ、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプタ、三脚(MEL-175)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レーザー墨出器
全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース 質量(g)500(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~35 電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター 連続使用時間約7 自動補正範囲±4° 制動方式磁気制動方式 警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音 光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515 寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100 精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5 光出力(mW)1以下(クラス2) 照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.16※電池含む 高さ(mm)185 径(Φmm)94 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示 使用時間リチウム電池約14時間 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±3.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー。ラインが見つけやすいドット付。高精度±1mm/7.5m。屋内/屋外兼用。防じん、防水IP54。磁気制動方式。キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:約±2.5度以上でレーザー光点滅 付属品単三形ニッケル水素充電池×4、充電器、受光器 ・受光器用ホルダー、受光器用9V電池×1、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ、キャリングケース 質量(kg)1(電池含む) 電源単3形ニッケル水素充電池又はACアダプター 直角精度90°±0.017°(±1mm/3.5m) 光源520nm緑色半導体レーザー(ダイレクト式) 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動(ジンバル式) 水平ライン精度(mm)±1/7.5m 寸法(縦×横×高さ)(mm)85×115×175 光出力(mW)5以下(クラス3R) 垂直ライン精度(mm)±1/7.5m
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。 付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650 材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ 幅(mm)114 ブルー 高さ(mm)195 奥行(mm)123 電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.017° 保護等級IP54 光源可視光半導体レーザー 取付部5/8インチ 波長(nm)505 自動補正範囲約±2° 縦(mm)195 横(mm)114 制動方式磁気制動方式 電池寿命約2.5時間(全点灯時) 安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018) ライン幅(mm)約2(/5m) 光出力(mW)1以下 照射ライン縦4方向・水平全周方向 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動が多い高層建築現場での使用に最適な電子整準方式。自動補正範囲外に傾けてもラインが点滅しない「固定モード」付。視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー。ラインが見つけやすいドット付。高精度±1mm/7.5m。屋内/屋外兼用。防じん、防水IP54。2Way電源(電池/AC100V)。キャリングケース付
仕様傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音 付属品リチウムイオン電池、充電器兼ACアダプター、レーザーゴーグル、受光器 ・受光器用アダプター、受光器用9Vアルカリ乾電池、キャリングケース 質量(kg)1.6(電池含む) 電源専用リチウムイオン電池、充電器 直角精度90°±0.017°(±2mm/7.5m) 連続使用時間(時間)約6 光源520nm可視光半導体レーザー(ダイレクト式) 自動補正範囲±3.5° 制動方式電子整準方式 水平ライン精度(mm)±1/7.5m 寸法(縦×横×高さ)(mm)130×150×210 光出力(mW)5以下(クラス3R) 垂直ライン精度(mm)±1/7.5m 動作温度範囲(℃)-10~40
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)グリーンレーザ墨出器
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅 付属品単三アルカリ乾電池×4、エレベーター三脚、受光器 ・受光器用アダプタ、受光器用006P乾電池×1、レーザーゴーグル ・ゴムキャップ、キャリングケース ・専用ACアダプタ 寸法(mm)85×115×175 質量(g)1000(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池4本または充電池4本、ACアダプタ 連続使用時間(時間)約8 光源532nm緑色半導体レーザ地墨点650nm赤色半導体レーザ 自動補正範囲±3度 制動方式磁気制動 防塵・防滴IP54 水平ライン精度(mm)±1/7m 光出力(mW)2.5以下(クラス1M) 垂直ライン精度(mm)±1/7m
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

マイト工業株式会社超高輝度グリーンレーザー
新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む) 電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター 本体質量(kg)1.13 波長(nm)ライン:515/地墨:650 指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー) 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 ライン幅(5m地点)±3.5mm以下 指示精度7.5mで±1mm以下 レーザー安全基準クラス2M 関連資料(1.4MB)
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイト工業株式会社超高輝度グリーンレーザー
10m±1mmの高精度・センサー整準モデルです。ダイレクトグリーン(520nm)。水平全周(360度)・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロス・地墨点。ライン位置が見つけやすいドット付です。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
その他【ライン幅】10mで±3.5mm以下 寸法(mm)H209×Φ135(突起物含む) 電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター 本体質量(kg)1.3 波長(nm)ライン:520/地墨:650 指示方式センサー整準方式 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 連続点灯時間全点灯時 単三電池:約30分/リチウム電池:約3.5時間 レーザー安全基準クラス2M 関連資料(1.34MB)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。 赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。 今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。 バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。
付属品アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグル アクアグリーン&ブラック 使用温度範囲(℃)-10~40 電源充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh) 本体寸法(mm)Φ115×195 本体質量(kg)0.92 発光色(たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)515(緑) 自動補正範囲±3° 使用時間約5時間 制動方式ジンバル式 防塵・防滴IP54 台座寸法(mm)Φ120 レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約2/7.5m 精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) ライン出射角(°)垂直120/水平110 光出力(mW)2.5以下
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。圧倒的な使用時間(約25時間)!
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.15※電池含む 高さ(mm)185 径(Φmm)94 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示 使用時間リチウム電池約25時間 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±3.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

照射ライン縦4方向/横1方向/地墨点 レーザー安全基準クラス2M 波長(nm)ライン:515/地墨:650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度±1mm以下(10m) ライン幅(mm)3.5以下(10m) 回転機構360°回転/微調整機構 自動補正範囲±3° 電源リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時 寸法(幅W×高さH)(mm)140×190(突起物含む) 本体質量(kg)0.9(電池含まず) セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷