22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るい場所でレーザー光を見やすくします。紫外線防止タイプで眼を保護します。ツル部分は4段階に伸縮しますので、ちょうど良いサイズで使用できます。
用途明るい場所でレーザー光を見る時に使用するメガネ 材質ポリカーボネート 寸法(mm)150×550×60 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型 仕様オーバーグラスタイプ 材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート 質量(g)48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181 フレーム色シルバー 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザーのラインが見えやすくなります
トラスコ品番851-1471 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
欠品中

グリーンレーザー専用のグラスです。
トラスコ品番756-7570 材質レンズ・フレーム:ABS樹脂 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

目をしっかり包む安心のアイカップ型フレーム。
形状二眼型 仕様アイカップタイプ 質量(g)29 レンズ色グリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161 フレーム色シルバー 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等 仕様ツル調整可能 トラスコ品番535-8875 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅 幅(mm)165 高さ(mm)49 レンズ色グリーン 適合波長(nm)800~1800 可視光線透過率(%)4 テンプル色ブラック 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応 OD値【YAGレーザー】6
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-YG
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:Nd-YAG、YV04、半導体
材質キャストアクリル 適合波長(nm)900~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-TWCL
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG)、Nd-YAG(FHG/THG)、YV04
材質キャストアクリル 適合波長(nm)200~540、900~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
74,980 税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-SC
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:半導体
材質キャストアクリル 適合波長(nm)850~1040 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3t RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
55,980 税込61,578
6日以内出荷

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-Ar
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:ARGON
材質キャストアクリル 適合波長(nm)400~520 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-He
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:HE-NE、Krypton
材質キャストアクリル 適合波長(nm)600~720 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3t RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
46,980 税込51,678
6日以内出荷

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-EX
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
材質キャストアクリル 適合波長(nm)180~390 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテック二眼型遮光メガネ
エコ商品
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色グリーン フレーム色ブラック 加工防傷加工 テンプル色ブラック 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研オプテックレーザ用保護ゴグル M56 YG-EP
エコ商品
防護性が高い大型レンズのバンドタイプ
機能マスク併用可、メガネ併用可 材質フレーム:ポリプロピレン、レンズ:ポリカーボネート、クッション:エラストマー 質量(g)84 タイプレーザ用保護ゴグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97 フレーム色シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

理研オプテックレーザ用保護ゴグル M56G YG-EP
エコ商品
防護性が高い大型レンズのグラスタイプ
機能マスク併用可、メガネ併用可 材質フレーム:ポリプロピレン、レンズ:ポリカーボネート、クッション:エラストマー 質量(g)86 タイプレーザ用保護ゴグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×184 フレーム色シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

理研オプテック二眼型遮光メガネ 102BW
エコ商品
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ムです。
用途ガス溶接などに。 トラスコ品番229-8286 材質強化ガラス 長さ(mm)133 幅(mm)143 高さ(mm)50 レンズ色グリーン フレーム色ブラウン 加工防傷加工 遮光度#3 テンプル色ブラウン 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。 JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。 ※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。) Certified for Windowsロゴを取得しています。 USB-IF認証を取得した製品です。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オス インターフェイスUSB 仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応 サイズM 質量(g)約77(ケーブルを含む) 種類(射出光線)不可視波長域 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0 LED色非可視光 保証期間6カ月 ボタン数3個(ホイールボタン含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 読取方式レーザー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローテティングレーザー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能
用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業 光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2) 使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用) 精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m 自動補正範囲±8.5%(±5°) 回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600 開口角(°)10/25/50(ラインモード時) 三脚取付ねじ5/8インチ 防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278 仕様【勾配設定範囲】±8.5%
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。 仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200° 付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1725 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m 光源可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0 測定範囲(m)直径800(半径400) 防塵防水性能IP66 三脚取付ねじW5/8インチ 出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
1台ほか
119,000 税込130,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。 付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1725 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度水平:±10mm/100m 光源可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1[r.p.m])600 測定範囲(m)直径400(半径200) 防塵防水性能IP66 三脚取付ねじW5/8インチ 出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
1台ほか
88,900 税込97,790
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイト工業株式会社マイティライン本体+受光器+三脚セット
エコ商品
10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能 単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 レーザー安全基準クラス1M 波長(nm)ライン635/地墨650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度10mで±1mm以下 ライン幅(mm)10mで±3.5以下 回転機構360°回転・微調整機構 自動補正範囲±3° 電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24 寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む) 本体質量(g)0.9 付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.75MB)
1組
55,980 税込61,578
5日以内出荷