1,541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途安全囲い窓用 遮蔽フィルター 安全管理区域の間仕切り 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5 トラスコ品番851-3517 材質キャストアクリル 質量(g)210 適合波長(nm)900~1200 可視光線透過率(%)38
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等 機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット 形状ゴーグル型 レンズ色グリーン トラスコ品番489-7021 質量(g)48 レンズの呼称YAG 光学濃度(OD)6 適合波長(nm)860-1100 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)64 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
24,980 税込27,478
当日出荷


くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 付属品専用ケース・クリーナークロス 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム 形状二眼型 型式YL-780 タイプレーザー光完全吸収タイプ レンズPET・AF 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリーンレーザー専用のグラスです。
トラスコ品番756-7570 材質レンズ・フレーム:ABS樹脂 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型 仕様オーバーグラスタイプ 材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート 質量(g)48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181 フレーム色シルバー 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研オプテックレーザー保護メガネ RSX-2
RoHS
目をしっかり包む安心のアイカップ型フレーム。
形状二眼型 仕様アイカップタイプ 質量(g)29 レンズ色グリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161 フレーム色シルバー 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
形状二眼型 仕様オーバーグラスタイプ タイプメガネ併用可 質量(g)31 レンズ色グリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×49×165 フレーム色ブラック 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るい場所でレーザー光を見やすくします。紫外線防止タイプで眼を保護します。ツル部分は4段階に伸縮しますので、ちょうど良いサイズで使用できます。
用途明るい場所でレーザー光を見る時に使用するメガネ 材質ポリカーボネート 寸法(mm)150×550×60 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

レーザ墨出し器による可視光半導体レーザ(赤色)を見やすくするメガネです
形状一眼型 トラスコ品番221-8682 材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッション/エラストマー 質量(g)49 機能メガネ併用可 アズワン品番2-7542-01
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

レーザーのラインが見えやすくなります
トラスコ品番851-1471 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

理研オプテックレーザ用保護ゴグル M56G YG-EP
RoHS
防護性が高い大型レンズのグラスタイプ
機能マスク併用可、メガネ併用可 材質フレーム:ポリプロピレン、レンズ:ポリカーボネート、クッション:エラストマー 質量(g)86 タイプレーザ用保護ゴグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×184 フレーム色シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1パック(5枚)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:Nd-YAG、YV04、半導体
材質キャストアクリル 適合波長(nm)900~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途溶接作業時に。 レンズ色グリーン トラスコ品番831-5267 質量(g)40200 適合波長(nm)5300~10600 機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3 材質(フレーム)TR 可視光線透過率(%)50 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:HE-NE、Krypton
材質キャストアクリル 適合波長(nm)600~720 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3t RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
46,980 税込51,678
6日以内出荷

フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。 適合波長(nm)5300~10600 可視光線透過率(%)50 トラスコ品番831-5265 質量(g)27.3 レンズ色イエロー 機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3 材質(フレーム)TR 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


文字内容レーザー注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-95 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
レンズ色クリア90% 質量(g)44.8g 材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート 波長(nm)190-315、10600 光学濃度(OD)7、6 形状二眼型 アズワン品番2-9802-14
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。 レンズ色グリーン トラスコ品番831-5264 質量(g)27000 適合波長(nm)190~400(OD値5)、840~950(OD値5)、950~1070(OD値7)、1064(OD値7) 機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上 材質(フレーム)TR 可視光線透過率(%)59 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0055
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途溶接作業時に。 レンズ色オレンジ トラスコ品番831-5266 質量(g)40300 適合波長(nm)190~534(OD値6.5)、850~1070(OD値5)、910~1070(OD値6) 機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上 材質(フレーム)TR 可視光線透過率(%)35 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0055
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g)約283 精度±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準クラス2 出力(mW)≦1 保管温度範囲(℃)-20~60 作業範囲(m)約10 防水性IP54 取扱説明書(8.6MB) 照射ライン水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 動画あり
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール 材質ポリエステルフィルム 適合レーザー、コピー 厚さ(mm)標準総厚み/0.16、ホワイトフィルムラベル厚み/0.08、透明保護フィルムラベル厚み/0.1 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルム)、0.23(透明保護フィルム) 面付ノーカット(1列×1段) ラベル厚(mm)0.08(ホワイトフィルム)、0.1(透明保護フィルム) 粘着性より強く貼れる 余白なし 関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角
1冊(5セット)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテックレーザ保護眼鏡
ご使用のレーザの種類・発振波長・出力を確認の上、波長に合わせてお選びください。 オーバーグラスタイプ。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合 セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質真鍮 他 タイプペンタイプ 電源単四乾電池 ×2本 連続使用時間3時間 電池単四乾電池 到達距離(m)最大200 使用環境温度(℃)約15~35 レーザー出力最大1mW ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)緑色/532 使用場所屋内 レーザー半導体励起固体レーザー 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン 連続照射時間(分)約3時間
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ用) エーワン[ラベル] 動画あり
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。 シートサイズ(mm)210×297 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08 取付方式シール 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 標準総厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.08 シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(5シート)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TWCLレンズは1つのレンズで多波長を兼用でき、YGレンズは幅広い波長に対応しています。幅広い波長に対応可能なレンズです。
種別レーザ保護めがね
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

78156 レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定 動画あり
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m)0.3~20 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃)0~40 測定精度±3.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)95(電池含) 測定単位1mm 本体サイズ(mm)111×38×24 防塵防水性能保護等級:IP40 オートパワーオフ無操作状態で約3分 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃)-20~70 アズワン品番64-3932-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等 仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○ トラスコ品番535-8877 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅 幅(mm)165 高さ(mm)49 レンズ色グリーン 適合波長(nm)860~1100 可視光線透過率(%)64 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。 付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 測定精度±2.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)120 測定単位1mm 測定範囲(m)0.3~30 保管温度(℃)-20~70
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

★He-Ne,Krypton,He-Ne(ルビー)対応可能です。★矯正眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプです。★ツルの角度調整・長さ調整が可能なので、快適なフィット感を得られます。★ひさしにソフトクッションを使用しているので、顔当たりが良く、レーザ光の侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート) 質量(g)48 タイプ1眼式 フレームタイプ:RS-80 光学濃度(OD)6 適合波長(nm)600~700 使用可能なレーザの種類He-Ne・Krypton・He-Ne(ルビー) 可視光線透過率(%)0.1 アズワン品番1-3805-14
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦147×横23×奥23 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g)37 波長(nm)620-690 測定範囲(m)0.5~15 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件
1台
26,980 税込29,678
欠品中

届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザーグリーン 到達距離(m)最大約200 寸法(mm)Φ13.2×W152 質量(g)74 使用場所屋内、屋外 マイゾックスコード220693
1個
7,398 税込8,138
当日出荷