くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
付属品専用ケース・クリーナークロス
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
形状二眼型
型式YL-780
タイプレーザー光完全吸収タイプ
レンズPET・AF
機能曇り止め、眼鏡併用可
矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
形状二眼型
仕様オーバーグラスタイプ
タイプメガネ併用可
質量(g)31
レンズ色グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×49×165
フレーム色ブラック
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
Nd-YAG、YVO4対応可能です。
庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等
機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット
形状ゴーグル型
レンズ色グリーン
トラスコ品番489-7021
質量(g)48
レンズの呼称YAG
光学濃度(OD)6
適合波長(nm)860-1100
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)64
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途安全囲い窓用
遮蔽フィルター
安全管理区域の間仕切り
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5
トラスコ品番851-3517
材質キャストアクリル
質量(g)210
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。
適合波長(nm)5300~10600
可視光線透過率(%)50
トラスコ品番831-5265
質量(g)27.3
レンズ色イエロー
機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3
材質(フレーム)TR
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
顔に合わせてレンズの角度を調節できます。
顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型
仕様オーバーグラスタイプ
材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181
フレーム色シルバー
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り
見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より
効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
代表的なレーザ:Nd-YAG、YV04、半導体
材質キャストアクリル
適合波長(nm)900~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。
仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.5
色ブルーグレー
適合規格CE EN12254:2010
可視光線透過率(%)30
静電気帯電防止性能1.1×10(JIS K-6911)
目をしっかり包む安心のアイカップ型フレーム。
形状二眼型
仕様アイカップタイプ
質量(g)29
レンズ色グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161
フレーム色シルバー
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
レーザ墨出し器による可視光半導体レーザ(赤色)を見やすくするメガネです
形状一眼型
トラスコ品番221-8682
材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッション/エラストマー
質量(g)49
機能メガネ併用可
アズワン品番2-7542-01
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス4に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。
適合PSC消費生活用製品安全法適合品
材質(本体)アルミニウム
タイプペン型
電源単4アルカリ電池×2本
温度(℃)25 ±5
本体質量(g)46(電池含む)
波長(nm)650~660
到達距離(m)約100~150
レーザー出力1mW未満
電池寿命連続使用で約30時間使用
レーザー素子:可視光赤色半導体
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で6~10
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
メガネの上から併用可能。
ビームや散乱光の角度が特定できない場合に適しています。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)PP+エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
材質(ベルト)ナイロン繊ゴム
質量(g)92
形状ゴーグル型
レンズ防曇
機能メガネ併用可(一部大型不可)、くもり止めレンズ
測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造
付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU
測定範囲8-1200(yd)
質量(g)約205(電池除く)
電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42
測定範囲(m)7.5-1090
対物レンズ有効径(mm)21
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
レンズPET・AF
型式YL-780
タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ
付属品専用ケース・クリーナークロス
形状二眼型
機能曇り止め、眼鏡併用可
非接触で粉体残量検知
非接触で粉体や液体のレベルを測定可能
4~20mAアナログ出力でレベル検知
ICEレーザークラスでクラス1を採用し安全面にも配慮しています
仕様●測長範囲:25~1,400mm●クラス1レーザー製品(940nm)
アズワン品番68-4132-06
1箱
¥259,800
税込¥285,780
93日以内出荷
この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。1.レーザ放射の安全な動作レベルを示し、かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm~1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。2.適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。3.標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。
仕様裏面離けい紙付
材質オレフィンステッカー
取付方式裏面離けい紙付
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り
トラスコ品番809-4377
材質キャストアクリル
質量(g)924
適合波長(nm)900~1200
可視光線透過率(%)38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.5
OD値6
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途溶接作業時に。
レンズ色グリーン
トラスコ品番831-5267
質量(g)40200
適合波長(nm)5300~10600
機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3
材質(フレーム)TR
可視光線透過率(%)50
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
グリーンレーザー専用のグラスです。
トラスコ品番756-7570
材質レンズ・フレーム:ABS樹脂
質量(g)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 1.4 m●出力タイプ:NPN 、PNP 、プッシュ / プル●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0167 秒●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE Certified, UL Certified
アズワン品番65-7285-15
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 800 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:500 mA●応答時間:0.095 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified
アズワン品番65-7285-30
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 800 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:4ワイヤ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:500 mA●応答時間:0.09 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified
アズワン品番65-7285-72
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm → 3 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0514 秒●動作温度 Min:-30℃●代表規格:CE Certified, UL Certified
アズワン品番65-7288-71
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm → 3 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0514 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3771
アズワン品番65-7286-75
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm → 2.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:4ワイヤ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3774
アズワン品番65-7286-95
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●代表規格:CE Certified、UL Certified●コード番号:210-3754
材質筐体:プラスチック、VISTAL
形状筐体:長方形
幅(mm)20
高さ(mm)49.6
質量(g)48
タイプ●検出:バックグラウンドサプレッション●光:可視赤色
奥行(mm)44.2
出力スイッチング:プッシュプルPNP/NPN
接続方式M12オスコネクタ、5ピン
検出距離(mm)100~3800(最大:50~3800)
定格寿命(時間)20
入力投光器オフ
センサースタイル:ブロック形
保護等級IP67
消費電流(mA)70
波長(nm)658
出力電流(mA)(最大)100
保護回路Vs接続逆接保護、出入力逆接保護、干渉パルス抑制
動作温度(℃)-35~50
起動時間(ms)(最大)300
保管温度範囲(℃)-40~70
アズワン品番65-7291-86
クラスレーザー機器:1(IEC 60825-1/CDRH 21 CFR 1040.10&1040.11)
保護クラスIII
サイズ(Φmm)投光スポット:18
リップル残留:最大5(Vss)
最大電圧(V)DC30
供給電圧(V)DC10~30
電気的接続M12コネクタ
スイッチング周波数(Hz)100
出力数スイッチング:2
ライトソース赤色
ウォームアップ時間(分)(最大)15
MTTF(時間)138
応答時間(ms)(最大)5
出力タイプライト/ダークオン
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ