22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)1.2 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


文字内容レーザー注意 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-95 寸法(mm)78×48 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(5枚)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1組(10枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチレイマグネットマグネット標識
マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能です。
取付け方法マグネット 材質表面:塩化ビ二―ル(PVC)、裏面:マグネット 質量(g)94 縦(mm)150 横(mm)300
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示板 スライド式ドア モノタロウ 動画あり
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容使用中-空室 材質アクリル板 仕様スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷

この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。1.レーザ放射の安全な動作レベルを示し、かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm~1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。2.適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。3.標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。
仕様裏面離けい紙付 材質オレフィンステッカー 取付方式裏面離けい紙付
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニットレーザ標識
JIS C6802(レーザー製品の安全基準)に準拠
取付方式ステッカー 材質PVCステッカー
1組
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(英語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263
1シート(14枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点(℃)263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ用) エーワン(ラベル) 動画あり
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。 シートサイズ(mm)210×297 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08 取付方式シール 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 標準総厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.08 シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(5シート)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

安全標識 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した安全標識になります。 (2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メラミンスポンジで出来たホワイトボード用イレーザーで、消しカスインクが残りにくく、消した部分は真っ白になります。便利なマグネット付きで、現場での紛失を防ぎます。
用途ホワイトボード用イレーザーに。 トラスコ品番113-8643 材質基材:メラミン発泡体、裏面:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット) 厚さ(mm)30 縦(mm)70 横(mm)140
1個
489 税込538
当日出荷


デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容空室/使用中 材質アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm)40 奥行(mm)15 表示(スライド可変)アクリルマット板 表示方式UV印刷 材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g)約260 配線接続リード線式 電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり) 光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。 取付け方法マグネット 材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)