カテゴリ

  • 研磨材(311)
  • メカニカル部品(46)
  • 学童・教育用品(16)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「レーザー 研磨」の検索結果

441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製ハウス貯金箱クラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハウス貯金箱クラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
746税込821
1個
3日以内出荷
道具なしで簡単工作!つくって飾れるハウス型木製貯金箱!工具不要で簡単に組み立てできる木製ハウス型貯金箱です。レーザーカット済みなので、パーツを差し込むだけでつくれます。木の質感を活かした温かみのあるデザインが魅力です。色を塗ったり飾り付けをして、自分だけのオリジナルハウスが完成します。子どもから大人まで楽しく制作でき、完成後は実際に使える実用性も魅力。子ども会や親子イベントなど、ワークショップにもおすすめの素材です。貯金を楽しむきっかけづくりにもなる工作キットです。【目安制作時間】30分
セット内容木製パーツ×4、紙やすり×1材質シナベニヤ寸法(mm)完成サイズ:約128×120×118包装形態ヘッダー付き箱入り適合年齢(歳)6
クラシックギター弦 D'Addarioクラシックギター弦D'Addario
7,498税込8,248
1セット
9日以内出荷
滑らかなタッチと明瞭な音色。EJ51は研磨仕上げの低音弦で、演奏性と音質を両立したプロ仕様クラシックギター弦。・D'Addario Pro-Arteシリーズのクラシックギター弦セット・高音弦はクリアナイロン、低音弦は研磨仕上げの銀メッキ銅巻線(Polished Silver)を採用・ハードテンション仕様で明瞭な音色と豊かな音量を実現・研磨加工によりフィンガーノイズを軽減し、レコーディングにも最適・PC制御レーザーによる200箇所の測定で均一なテンションと高精度な音程を確保・世界中のクラシックギタリストに愛用される高品質モデル・型番:EJ51・JANコード:0019954952242・対応楽器:クラシックギター・テンション:ハードテンション・弦構成:高音弦(クリアナイロン)×3、低音弦(研磨仕上げ銀メッキ銅巻弦)×3・ゲージ:.0285 / .0327 / .0410 / .028 / .034 / .042
光ファイバケーブル OM3コード集合型 サンワサプライ光ファイバケーブル OM3コード集合型サンワサプライ
159,800税込175,780
1本
17日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様伝送損失:3.0dB/km(850μm)、1.0dB/km(1300μm)、全モード励振帯域:1500MHz/km(850μm)、500MHz/km(1300μm)、限定モード励振帯域:2000MHz/km(850μm)、コネクタ研磨:PC研磨種別マルチモード形状丸型補強アクア(水色)ケーブル長(m)300コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2芯数2芯波長(nm)850、1300、光波長:850、1300使用環境屋内用RoHS指令(10物質対応)対応特性ケーブル配線用コネクタ保護カバー付き、ドラム巻き光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)50クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)7.3
YSK 鉄斬り 鉄・ステンレス用 YSK工業YSK 鉄斬り 鉄・ステンレス用YSK工業
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
刃厚1.6mmの極薄刃により少ない抵抗!!レーザースリット入りなので、低騒音・低振動!!新開発ニューサーメットチップ採用により長寿命!!特殊刃型(トリプル高低刃)により軽い切断!!
用途鉄・ステンレス用チップソー(鉄に強い!)刃数(p)42刃厚(mm)1.6
YSK 極ダイヤ セブン 80mmx7P YSK工業YSK 極ダイヤ セブン 80mmx7PYSK工業
9,598税込10,558
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
YSK  鉄斬り(鉄・ステンレス用) YSK工業YSK 鉄斬り(鉄・ステンレス用)YSK工業
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
刃厚1.6mmの極薄刃により少ない抵抗!!レーザースリット入りなので、低騒音・低振動!!新開発ニューサーメットチップ採用により長寿命!!特殊刃型(トリプル高低刃)により軽い切断!!
用途鉄・ステンレス用チップソー(鉄に強い!)
YSK 硬質石膏ボード用 極BOAD YSK工業YSK 硬質石膏ボード用 極BOADYSK工業
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!レーザー仕上で超低音・低振動!!ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!硬質石膏ボードだけでなく、ケイカル板・木材全般等にもオススメです!!超微粒チップで美しい切断面!!
用途硬質石膏ボード・木材用仕様ブラックフッ素刃厚(mm)1.2
YSK 極ダイヤ セブン 125mmx7P YSK工業YSK 極ダイヤ セブン 125mmx7PYSK工業
9,598税込10,558
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7P YSK工業YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7PYSK工業
9,598税込10,558
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
YSK  パーチ職人 パーチクルボード用 YSK工業YSK パーチ職人 パーチクルボード用YSK工業
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
パーチクルボード用チップソー【難切り新建材 等】4 : 1刃 右・左・右・左・芯刃(5本組刃)芯刃でまっすぐ切る!!らくらく切断!!引き曲がりしない!!消音レーザー入りで静かな切断!独自の超微粒チップで長寿命!!芯刃の効果でまっすぐ切断!!
用途パーチクルボード用チップソー【難切り新建材 等】に最適!!刃数(p)40刃厚(mm)1.6
YSK  スーパーメタルソー  ステンレス・鉄用 YSK工業YSK スーパーメタルソー ステンレス・鉄用YSK工業
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷
チップソー業界初!!刃厚1.4m/mの超極薄刃!!消音レーザー入りで静かな切断!ねばりを加えたニューサーメットチップ使用により長寿命!(他社製品の2倍長切れ)!薄刃設計に加え、特殊刃型により非常に軽く切断!高低刃・トリプル刃
用途ステンレス、鉄(Cチャン・鉄板・アングル等)、スパイラルダクト、アルミ、ガルバ(角波・角スパン)、ALC、ポリカ、塩ビパイプ、パーチクルボード等
YSK 鉄斬り(鉄・ステンレス用) YSK工業YSK 鉄斬り(鉄・ステンレス用)YSK工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
刃厚1.6mmの極薄刃により少ない抵抗!!レーザースリット入りなので、低騒音・低振動!!新開発ニューサーメットチップ採用により長寿命!!特殊刃型(トリプル高低刃)により軽い切断!!
用途鉄・ステンレス用チップソー(鉄に強い!)刃数(p)32刃厚(mm)1.6
YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10P YSK工業YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10PYSK工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)10刃厚(mm)1.5
YSK 極ダイヤ トライアングル 125mmx10P YSK工業YSK 極ダイヤ トライアングル 125mmx10PYSK工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)10刃厚(mm)1.5
YSK 軽技チップソー 硬質石膏ボード対応 YSK工業YSK 軽技チップソー 硬質石膏ボード対応YSK工業
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!レーザー仕上で超低音・低振動!!ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!木材全般だけでなく、硬質石膏ボード等にもオススメです!!硬いボードも軽々切断!!
用途コードレス・充電マルノコ用硬質石膏ボード・木材用仕様ブラックフッ素刃厚(mm)1.2
EFFORT(エホート) EFFORT(エホート)EFFORT(エホート)EFFORT(エホート)
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!
用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)25.4(リング:20/22にも対応)外径(Φmm)305チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)2.8
EFFORT(エホート) EFFORT(エホート)EFFORT(エホート)EFFORT(エホート)
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!
用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)30.5(リング:25.4/20/22にも対応)外径(Φmm)305チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)2.8
エホート 黒豹 電気丸鋸用 125X1.6X42P EFFORT(エホート)エホート 黒豹 電気丸鋸用 125X1.6X42PEFFORT(エホート)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
電気丸鋸専用チップソー。長寿命で切れ味バツグン。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途電気丸鋸専用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン刃数42穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6
エホート 鬼神 金属用 100x1.0x36P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 金属用 100x1.0x36PEFFORT(エホート)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
特殊超硬チップにより長寿命。バリの発生を防ぎスムーズな切断ができます。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:金属サイディング、薄鉄板1.0、ガルバ、ブリキ、トタンなど刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1
エホート 鬼神 金属用 125x1.0x46P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 金属用 125x1.0x46PEFFORT(エホート)
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
特殊超硬チップにより長寿命。バリの発生を防ぎスムーズな切断ができます。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:金属サイディング、薄鉄板1.0、ガルバ、ブリキ、トタンなど刃数46穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1
エホート オールダイヤサイディング 8P EFFORT(エホート)エホート オールダイヤサイディング 8PEFFORT(エホート)
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数8穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8
エホート オールダイヤV2 100mm 12P EFFORT(エホート)エホート オールダイヤV2 100mm 12PEFFORT(エホート)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.8
エホート オールダイヤサイディング12P EFFORT(エホート)エホート オールダイヤサイディング12PEFFORT(エホート)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20
エホート オールダイヤV2 125mm 12P EFFORT(エホート)エホート オールダイヤV2 125mm 12PEFFORT(エホート)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.8
エホート 鬼神 窯業用 125x1.4x18P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 窯業用 125x1.4x18PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
特殊刃型が切削抵抗を抑え、スピィーディーな切れ味。高硬度超硬チップにより硬質材料の切断に最適。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレート、ラスボード刃数18穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4
エホート 鬼神 窯業用 100x1.4x16P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 窯業用 100x1.4x16PEFFORT(エホート)
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
特殊刃型が切削抵抗を抑え、スピィーディーな切れ味。高硬度超硬チップにより硬質材料の切断に最適。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレート、ラスボード刃数16穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.4
エホート 黒豹 かる切れ 125x1.2x35P EFFORT(エホート)エホート 黒豹 かる切れ 125x1.2x35PEFFORT(エホート)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
不等ピッチと6:1組刃採用。最強のコンビネーションがブレ・バリ軽減。かるい切れ味。タテ挽き作業に最適。6:1の組刃を採用していますのでバリが出にくく厚みのある堅木がかるく切れます。不等ピッチとレーザースリットにより切削抵抗が少なく極限までブレを抑えます。6:1不等ピッチ組刃により丸鋸本体の負担も軽減。
用途適応材料:一般木材、集成材など。その他6:1組刃刃数35穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2
エホート 黒豹 かる切れ 165x1.6x35P タテ挽 EFFORT(エホート)エホート 黒豹 かる切れ 165x1.6x35P タテ挽EFFORT(エホート)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
不等ピッチと6:1組刃採用。最強のコンビネーションがブレ・バリ軽減。かるい切れ味。タテ挽き作業に最適。6:1の組刃を採用していますのでバリが出にくく厚みのある堅木がかるく切れます。不等ピッチとレーザースリットにより切削抵抗が少なく極限までブレを抑えます。6:1不等ピッチ組刃により丸鋸本体の負担も軽減。
用途適応材料:一般木材、集成材など。その他6:1組刃刃数35穴径(Φmm)20外径(Φmm)165刃厚(mm)1.6
エホート 集成材用チップソー煌 165x54P EFFORT(エホート)エホート 集成材用チップソー煌 165x54PEFFORT(エホート)
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷
鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板刃数54穴径(Φmm)20外径(Φmm)165刃厚(mm)1.6
エホート 集成材用チップソー煌 125x48P EFFORT(エホート)エホート 集成材用チップソー煌 125x48PEFFORT(エホート)
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷
鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板刃数48穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
エホート 集成材用チップソー煌 190x54P EFFORT(エホート)エホート 集成材用チップソー煌 190x54PEFFORT(エホート)
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板刃数54穴径(Φmm)20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.6
エホート 金狼チップソー 125x42P EFFORT(エホート)エホート 金狼チップソー 125x42PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。刃数42穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4
エホート 金狼チップソー 147x52P EFFORT(エホート)エホート 金狼チップソー 147x52PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。刃数52穴径(Φmm)20外径(Φmm)147刃厚(mm)1.4
エホート 金狼チップソー 165x52P EFFORT(エホート)エホート 金狼チップソー 165x52PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。刃数52穴径(Φmm)20外径(Φmm)165刃厚(mm)1.6
エホート 金狼チップソー 190x52P EFFORT(エホート)エホート 金狼チップソー 190x52PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。刃数52穴径(Φmm)20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.6
エホート 鬼神 鉄・ステン 160x1.8x36P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 鉄・ステン 160x1.8x36PEFFORT(エホート)
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷
サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)1.8
エホート 鬼神 鉄・ステン 125x1.6x28P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 鉄・ステン 125x1.6x28PEFFORT(エホート)
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数28穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6
エホート 鬼神 鉄・ステン 180x1.8x40P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 鉄・ステン 180x1.8x40PEFFORT(エホート)
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
エホート 鬼神 鉄・ステン 100x1.6x22P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 鉄・ステン 100x1.6x22PEFFORT(エホート)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数22穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.6
エホート 黒豹 充電丸鋸用 125X1.3X24P EFFORT(エホート)エホート 黒豹 充電丸鋸用 125X1.3X24PEFFORT(エホート)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸専用チップソー。不等ピッチ採用により切削抵抗が少なくブレを抑えます。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途充電丸鋸専用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン刃数24穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら