35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクールワイヤレスプレゼンター
エコ商品
自信を持ってプレゼンできます 直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。 即座に使用可能 ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。 直感的なスライドショーコントロール 認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。 赤いレーザーポインター 資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。 最大10Mのワイヤレス接続 2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。 バッテリーインジケーター 電力残量がひと目で分かります。 プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 ブラック 質量(g)本体:57、レシーバー:6 タイプリモコンタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9 対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降 使用電池単4形乾電池×2本 電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間 レーザークラスクラス2レーザー レーザー波長(nm)640~660 使用場所屋内 アズワン品番64-3939-43 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離約10m レーザー光色赤色 レーザー出力(mW)1以下
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OSWindows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista インターフェースUSB 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)505~515 使用場所屋内 アズワン品番64-3939-42 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー 動作距離(m)約30 レーザー出力(mW)最大:1以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。 操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。 ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ指輪型 仕様鉛フリーはんだ使用 付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ 材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC 幅(mm)26 高さ(mm)5.5 質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5 奥行(mm)17 電源ボタン電池1個(LR43) 連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)奥行32 本体寸法(mm)高さ32 通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 受信可能距離半径約15m 電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)幅32 使用場所屋内 商品タイプ指輪タイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。 コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。 また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより 直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。 【プレゼンターモード】 液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。 【レーザーモード】 指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。 【ワイヤレスのスライド操作】 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。 ※使用環境により変動する場合があります。 【タイマー機能】 ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語) 質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0 タイプリモコンタイプ 電源単4形乾電池2本 機能パワーポイント対応、タイマー機能付 電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180 ビーム径約8mm(距離5m時) レーザー波長(nm)635 ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy 使用場所屋内 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3 レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波 レーザー出力(mW)最大1(クラス2) レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g)約80(電池含む) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15~35 直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155 電池寿命(時間)約4 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)200 レーザー出力最大1mW ビーム径3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm)532 使用場所屋内・屋外 レーザー光色緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)アルミニウム 電源アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm)110×Φ13 本体質量(g)44(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 連続使用時間約20~25時間 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約20~25 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-80 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーポインターモード。
レーザーパルス セット内容USBレシーバー/純正ポーチケース/単4電池×2本/取扱説明書(日本語) 質量(g)(本体)63、(USB レシーバー)2 タイプリモコンタイプ 電源単4形乾電池2本 到達距離(m)約200(夜間使用時) ビーム径約17mm(距離15m時) レーザー波長(nm)515 ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy 使用場所屋内 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)35.1×14.3×6.3、(USB レシーバーサイズ)35.1×14.3×6.3 レーザー光色グリーン 最大出力(mW)1(クラス2)未満
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光 ブラック 質量(g)40 電源単四形乾電池×2本 連続使用時間30時間 波長(nm)650~660 電池寿命(時間)連続30 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100~150 レーザー出力1mW未満 ビーム径8~10mm(5m先計測) 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14 商品タイプリモコンタイプ レーザー光色レッド
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。 手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth&#174:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Ⅱから Class Ⅰに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。
レーザークラス赤色レーザーポインター クラス1 最大出力(W)0.39未満(レーザー) レーザー波長(nm)640~660 電池単四形乾電池x1 電池寿命12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間 動作距離(m)約20 対応OSロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows&#174:10以降、Windows&#174:8、Windows&#174:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM BluetoothWindows&#174:10以降、Windows&#174:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時) RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー光色レッド タイプリモコン 仕様【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energy 電源単四形乾電池x1 連続使用時間12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー) 到達距離(m)20 商品タイプリモコンタイプ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ 材質アルミ ブラック 質量(g)本体:約45、レシーバー:約2 電源リチウムイオン電池 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 機能ジャイロセンサー機能:あり インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用環境温度(℃)0~40 レーザー出力最大:1mW未満 ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター ) レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/515 使用場所屋内 各種認証PSCマーク認証 無線通信方式2.4GHz RF電波方式 対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。 取扱説明書日本語取扱説明書 通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 レーザー光色エメラルドグリーン レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)約100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)プラスチック(ABS樹脂) 電源アルカリ乾電池単4×2本 本体寸法(mm)92×26×14.5 本体質量(g)40(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約30 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-81
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光 ガンメタリック 質量(g)44 タイプペンタイプ 波長(nm)650~660 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100~150 ビーム径8~10mm(5m先計測) 使用場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライレーザーポインター
エコ商品
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷) 材質真鍮 他 形状照射:点型 寸法(mm)Φ13×137 質量(g)約40(電池を含まず) 電源単四乾電池 ×2本 連続使用時間23時間 照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合 電池単四乾電池 到達距離(m)最大100 表示LED通電:赤色 使用環境温度(℃)約10~40 防塵防水性能 レーザー出力最大1mW ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)650 RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー可視光半導体レーザー 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド レーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。 照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。 ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3Mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650NM)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635NM)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます
レーザー光色 タイプペンタイプ 仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用) 材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー 軸径(Φmm)Φ13.5 質量(g)約58(電池含む) 最大出力1mW(クラス2) 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径〈ポイント最小~最大〉約5~20mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約24時間 本体長さ(mm)146.2 使用場所屋内 ビーム距離(m)約70m(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター 付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)30 タイプリモコンタイプ 電源単四乾電池×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5 連続使用時間(時間)36 機能パワーポイント対応 インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます) ボタン数3ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)650 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 使用場所屋内 レーザー光色レッド レーザー出力(mW)1 レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー緑色 材質ブラス 質量(g)58 タイプペンタイプ 使用温度範囲(℃)15~35 電源単四電池×2本(付属) 連続使用時間最大3時間 寸法(Φ×mm)11×150 波長(nm)532 電池寿命(時間)約3 使用電池単四電池×2本(付属) 到達距離(m)約300 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン 最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)、保証書兼取扱説明書 材質真鍮 他 ブラック 電源単四アルカリ乾電池×2本 寸法(cm)約直径1.3×長さ13.7(クリップ含まず) 製品質量(g)約40(電池含まず) 到達距離(m)最大約100(夜間時)※環境温度によって性能が変化します。 使用環境温度(℃)10~40 レーザー出力最大1mW レーザー波長(nm)650(赤色) クラスJIS規格クラス2 レーザー可視光半導体レーザー 取扱説明書日本語取扱説明書あり レーザー光色 照射時間(時間)約30
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワサプライレーザーポインター
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つける事ができます。グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
用途プレゼンにあわせてレーザー照射形状を4パターン変更できるグリーンレーザーポインター 付属品単四乾電池×2(テスト用) グレー 質量(g)50 タイプペンタイプ 電源単四乾電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.2×13.2×151.5 連続使用時間(時間)3 ボタン数1ボタン レーザー波長(nm)532 使用場所屋内 レーザー半導体励起個体レーザー レーザー光色グリーン レーザー出力(mW)1 レーザー到達距離(m)点型レーザー/約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー/約5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。 入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。 国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。 使用レーザー可視光青色半導体レーザー 材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS 質量(g)約63(電池含む) 使用温度(℃)10~40 直径×長さL(Φmm×mm)13×147 電池寿命(時間)約4(連続使用) 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)約100(夜間使用時) レーザー出力最大1mW(クラス2) ビーム径3m先でΦ5mm レーザー波長(nm)450(青色光) 使用場所屋内 アズワン品番2-9366-03 レーザー青色光
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

工場現場に最適!ズーム機能搭載で「照射ポイントが小さく見づらい」という不満を解消 新設計のズーム機構でポイントサイズをスクリーンサイズなどに合わせて、大きく見やすく表示することができます。 ズームの調整は先端部を回すだけの簡単操作。「照射ポイントが小さく見づらい」という従来のレーザーポインターに対する不満を解消し、より効果的なプレゼンテーションをサポートします。 ズーム倍率は緑色レーザーが約8倍(赤色レーザーは約5倍)です。 「ダイレクトグリーン」は、従来の赤外線で出力されるレーザー光源を緑色に変換するDPSS方式とは異なり、緑色レーザーダイオードを直接発光させます。 これにより、従来比約10倍※の圧倒的な長電池寿命、また低温環境でのすばやい点灯を実現し、緑色レーザーポインターの最大の課題であった「電池寿命が短い」、「低温で点灯しづらい」などのユーザーの不満を根本から解消しました。(PL-G525WHのみ)
材質真鍮 質量(g)72 タイプペンタイプ 外形寸法(mm)W152×Φ14(突起部除く) 使用電池単4形×2本 到達距離(m)夜間:約100(ポイントサイズ最小時) 使用場所屋内 最大出力(mW)1以下(クラス2)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。 形状投影:点状 質量(kg)0.08(電池含まず) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15~35 寸法(Φ×mm)13.2×157 波長(nm)532 電池寿命(時間)6 (連続使用時) 電池単4形アルカリ乾電池2本 到達距離(m)200 レーザークラス2 サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時) RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

ポインターのドットをラインに変換できます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
用途会議、プレゼンテーション、作業指示に 光源532nm緑色半導体レーザー レーザー光色 仕様単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用) トラスコ品番160-2005 セット内容LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本 材質本体:真鍮、ボタン:ABS 質量(g)83 規格消費生活用製品安全法適合品 電池寿命約4時間 レーザー到達距離(m)200(夜間使用時)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能。安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降 セット内容本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書 材質ABS樹脂 直径(Φmm)5(レーザー) 使用温度範囲(℃)0~40 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 バッテリーリチウムポリマー電池 使用電池充電池 充電時間(時間)約1.5 ボタン数9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2 バッテリー容量(mAh)400 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)650 連続動作時間約40時間プレゼン機能動作時間 レーザー可視光半導体レーザー 通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります レーザー光色レッド レーザー出力(mW)最大1 レーザー到達距離(m)最大約100 照射時間(時間)連続約10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。 消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー 材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮 寸法(mm)118.5×Φ14.5 質量(g)58(電池を含む) タイプペンタイプ 電源単五アルカリ乾電池×2本 使用温度(℃)15~35 連続使用時間約2時間 電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時) 到達距離(m)約150~200 レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2) ビーム径7~8mm(5m先) レーザー波長(nm)532 取扱説明書(0.3MB) 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

革新的なプレゼンテーションを可能にするレーザーポインター リモコン。 強調表示・拡大・デジタルレーザーの3種類の高度なポインティングモード搭載。 プロジェクターやビデオ会議など様々なプレゼンテーション環境で動作します。 WindowsおよびmacOS、Powerpoint、Zoom、Microsoft Teamsなど様々なプラットフォームで使用可能。 USBレシーバーを介して、またはBluetoothで簡単に接続が可能。 同梱のUSB-Cケーブルで充電可能。1分の充電で最長3時間、フル充電で最長3カ月使用できます。 操作範囲も広く、30m離れた場所からでもプレゼンテーションが可能です。 《製品特長》 ・3種類の高度なポインティングモード(強調表示・拡大・デジタルレーザー) ・主要のプラットフォームに対応する幅広い互換性 ・2種類の接続方法(USBレシーバー/Bluetooth) ・短時間の充電でも長時間使える
タイプリモコンタイプ セット内容本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 質量(g)49.2(電池含む) 対応OS【Bluetooth】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 /【USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 接続方式Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.1×12.1×131.3 接続【Bluetooth】Bluetooth Low Energyテクノロジー必須 /【USBレシーバー】USBポート必須 センサーモーションセンサー、3D加速度計とジャイロスコープ 電池充電式リチウムポリマー(85mAh) 保証期間2年間無償保証 接続端子USB-C ケーブル長(mm)充電ケーブル:140 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離(最大)30m バッテリー寿命充電式:(最長)3ヶ月
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W対応。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
仕様通信範囲:約HDMI拡張に接続時6mHDMI拡張に未接続時10m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、電池タイプ:充電池、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iOS:iOS 14.5~18※ソフトウェアには対応していません。、対応OS iPadOS:iPadOS 14~18※ソフトウェアには対応していません。 セット内容本体、USB Type-Cレシーバー、取扱説明書 電源リチウムイオンバッテリー 接続方式2.4GHzワイヤレス ボタン数4ボタン 連続動作時間約30時間 レーザー
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION) 動画あり
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました! 大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター 「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載 オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。 そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目! 指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。 ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。 イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど セット内容本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き) 対応OSRFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26 通信方式RF2.4GHz/Bluetooth4.0 使用電池単3アルカリ乾電池1本 使用場所屋内 対応アプリケーションMicrosoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5 通信距離(m)最大半径約30
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受信機×1台・送信機×2台のセットで、送信機がUSB Type-C 接続のタイプです。
仕様●レーザー波長・色:0●レーザー最大出力:0●マウス機能:0●プレゼンター機能:0●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:―●電波法:適合●電波法備考:適合(5Ghz帯のみ)●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:該当しない為●法規関連確認日:20200319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4230-63
1台
139,800 税込153,780
13日以内出荷

追加・増設用送信機 HDMI+USB 接続のタイプです。
仕様●レーザー波長・色:0●レーザー最大出力:0●マウス機能:0●プレゼンター機能:0●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:―●電波法:適合●電波法備考:適合(5Ghz帯のみ)●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:該当しない為●法規関連確認日:20200319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4230-60
1台
50,980 税込56,078
13日以内出荷

受信機×1台・送信機×2台のセットで、送信機がHDMI+USB 接続のタイプです。
仕様●レーザー波長・色:0●レーザー最大出力:0●マウス機能:0●プレゼンター機能:0●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:―●電波法:適合●電波法備考:適合(5Ghz帯のみ)●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:該当しない為●法規関連確認日:20200319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4230-62
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

追加・増設用送信機 USB Type-C 接続のタイプです。
仕様●レーザー波長・色:0●レーザー最大出力:0●マウス機能:0●プレゼンター機能:0●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:―●電波法:適合●電波法備考:適合(5Ghz帯のみ)●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:該当しない為●法規関連確認日:20200319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4230-61
1台
67,980 税込74,778
43日以内出荷

高速伝送品質:5G、30fps・フルHD 1080pビデオ品質 設置簡単:ソフトウェア不要のスクリーンミラーリング Mac OS/Chrome/Windows 多OSシステムサポート
仕様●マウス機能:なし●プレゼンター機能:あり●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:適合●電波法備考:R201-160538(IEEE:802.11ac)●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:レーザー出力は無い為●法規関連確認日:20191009●本体サイズ(H):85mm●本体サイズ(W):188mm●本体サイズ(D):20mm●本体重量:95g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):直流機器のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-80
1式
73,980 税込81,378
13日以内出荷

WDC20専用ボタンキット 高速伝送品質:2.4G/5G、最大1920x1080 @60Hz(音や映像を同時ストリーミング) 設置簡単:ソフトウェア不要のスクリーンミラーリング macOS/Chrome/Windows マルチOSシステム対応
仕様●マウス機能:なし●プレゼンター機能:あり●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:適合●電波法備考:IEEE 802.11ac、5GHz、2T2R IEEE 802.11n、2.4GHz、2T2R●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:レーザー出力は無い為●法規関連確認日:20200326●本体サイズ(H):67mm●本体サイズ(W):67mm●本体サイズ(D):247mm●本体重量:81g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):直流機器のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-81
1式
81,980 税込90,178
13日以内出荷

【スキャナーA3/A4の超高速スキャン】このA3スキャナーは最大A3サイズを、A4スキャナーとしてA4サイズのページをたった1.2秒で完璧にキャッチ。毎日のドキュメントスキャン作業を素早く、効率的に。【明るく鮮明な画質】取り外し可能なサイドライトが、室内照明と天井灯の反射を排除。スキャナーのプロのような明るく、クリアなスキャンを実現します。【ブックスキャナーの使い勝手の良いV字クレードル】完全に開かない本も固定でき、素早くスキャン。ブックスキャナーとして、スキャンがこれまで以上に便利に。【豊富なアクセサリー】フットスイッチ、指サック、ハンドボタンなどの付属品で、ドキュメントスキャナーとして快適なスキャン作業が可能。作業の手間を減らし、効率を向上させます。【先進のソフトウェア機能】OCR文字認識、自動位置補正、平坦化機能などを搭載。Word、Excel、PDFへの変換が容易で、高品質なスキャナの結果を保証。
その他プレビュー:PC-Visual presenter:3072×1728@12Fps、PC-Scanning:1536×1152@20Fps 適合OCR:187言語、イメージキャッシュ:2GByte TF、(スキャンスピード)紙:1秒/1枚、見開き(2ページ):1秒/2ページ、ビジュアルプレゼンター:1920×1080@20Fps/HDMI:1920×1080P60Hz、1920×1080P50Hz、1920×1080i60Hz、1920×1080i50Hz、1280×720P60Hz、1280×720P50Hz セット内容スキャナー、サイドライト、USBケーブル、電源アダプター、ハンドボタン、フットペダル、ドキュメントパッド、指サック、インストールCD、ユーザーマニュアル、保証書、品質証明書 質量(kg)4.5 ブラック サイズ≦A3 (見開きの場合は片側≦A4) 電源入力:100 to 240V 50/60Hz 出力:9V/1.5A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×520×425 分解能(dpi)360 センサーエレメント:3G2P+IR、センサーサイズ:1/2.3インチ、EFL:4.55mm、BFL:>3.4mm、F/NO:4.5、IR Cut:650±10mm、視野:82°、歪み:<0.5% 対応スキャン音:オン/オフ可、ドキュメントパッド:○、ハンドボタン:○、フットペダル:○、曲線認識レーザーアシスト:3レーザー実装 機能ソフトウェア:湾曲部平坦化機能、自動認識機能、ティルト補正/オートクロッピング機能、プロフェッショナルトリミング機能、バックグラウンドプリフィング機能、指サック除去機能、オートスキャン機能、手動範囲指定機能、スクリーンショット機能、ビデオ録画機能 メモリー1Gbit Hi-Speed DDR ディスプレイ2.4インチ 4:3(320×240) 解像度6144×4608 動作環境ソフトウェア:Win XP/7/8/10/11 32/64 bit Mac OS 10.11以降 ※M1のMacでは、Rosettaの インストールが必要です。 ビットカラー:24 bit 使用CPUDual core openrisc 32bit 動作時間プレスキャン:0秒 LEDNatural light and LED light/トップ:LED 光量2段階調整/サイド:取り外し可能・光量調整不可 フォーカス固定焦点 対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPEG PDF Word Excel TIFF、動画:MP4 スキャン方式本体:シャッターボタン、アプリ:シャッターボタン/ハンドボタン/フットペダル カラーモードカラー/シェーディング/スタンプ/グレースケール/白黒 画素数2800万ピクセル 内蔵マイク イメージセンサーSony製 CMOS HDMI規格HDMI 1.4 USBUSB2.0 Hi-Speed
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷