照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。
最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー緑色光
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
質量(g)64(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単4形乾電池2本
軸径×軸長(mm)13×170
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時)
到達距離(m)200
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯
ビーム径<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
発光体半導体励起固体レーザー
ビーム距離(m)200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。
手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色レッド
タイプリモコンタイプ
機能パワーポイント対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ
材質本体・受信器:ABS
幅(mm)22
高さ(mm)10
質量(g)本体:約48(電池含む)、受信器:約10
奥行(mm)70
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)奥行103
本体寸法(mm)高さ17
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID
受信可能距離半径約30m
本体寸法(mm)幅38
使用場所屋内
遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。
最大出力1MW(クラス2)で200M先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色グリーン
タイプペンタイプ
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
軸径(Φmm)Φ13
質量(g)約58(電池含む)
最大出力1mW(クラス2)
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
本体長さ(mm)166.2
使用場所屋内
ビーム距離(m)約200m(夜間使用時)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「すぐに電池が切れる・・・」など。電池交換に対する不満を軽減。
515nmのグリーンレーザーを搭載し、かつパルス波を採用することで、連続照射時間約60時間を実現。
「電池がいつ切れるか不安・・・」電池残量に対する不安を軽減。
電池残量が少なくなると、通電表示ランプが緑色から赤色に変化し交換時期を示唆。
Windows・MacOSに対応することで、より多くのユーザーに対応。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ照射する通電機能により、安心してお使いいただけます。
使用レーザー可視光半導体レーザー
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)、保管用ソフトケース、ストラップ
材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー
質量(g)約77(電池含む)
タイプペンタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)14.6×169
機能パワーポイント対応
通信方式RF(ラジオ波)方式
受信可能距離半径約30m
電池寿命(時間)アルカリ乾電池使用時:約60(約25℃環境時)
ビーム径約5mm(距離3mの時)
レーザー波長(nm)515
使用場所屋内
クラスクラス2
ビーム距離(m)約200(夜間使用)
周波数帯域(GHz)2.4
レーザー光色緑
レーザー出力(mW)平均.045
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体:PC、クリップ:ステンレス
軸径(Φmm)18
質量(g)約40(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単5形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間
最大出力1mW(クラス2)
到達距離(m)50
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間
本体長さ(mm)80.5
使用場所屋内
ビーム距離(m)約50m(夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
連続使用時間約60時間(従来品約10倍長持ち)の長時間寿命の緑色レーザーポインター。
遠くからでも明るく見える緑色光を採用。
手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・ブラックアウトが可能。
通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。
緑色レーザーの不安定な出力を安定させるIC回路を搭載。
電池寿命限界まで高照度が持続します。電池残量が少なくなると通電表示ランプが緑色から赤色に変化する電池交換時期お知らせ機能付き。
受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要がなく、すぐに使うことができます。
消費生活用製品安全法に適合。
レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー可視光半導体レーザー
仕様クラス/クラス2レーザー製品
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ
材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー
色ブラック
質量(g)本体:約80(電池含む)、受信器:約5
タイプペンタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信器/18×53×8
機能パワーポイント対応
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch・65000ID
波長(nm)515(緑色光)
受信可能距離半径約30m
電池寿命(連続時間)〈アルカリ乾電池使用時〉約60時間(約25℃環境時)
パルス幅800nsec
ビーム径5mm(距離3mの時)
出力(mW)平均0.45
点灯時間レーザーボタンを押している間だけ点灯
ビーム距離(m)約200(夜間使用時)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)本体/14.6×169
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
適切な重心バランスや本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました。
従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを解消します。
誤照射防止ロックを採用しており、OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
手元のボタンでパワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
レーザー光色グリーン
タイプリモコンタイプ
機能パワーポイント対応
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)高さ23.5
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
本体寸法(mm)幅26
ビーム距離(m)約200m(レーザー照射形状:ポイント、夜間使用時)
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3Mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650NM)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635NM)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます
レーザー光色赤
タイプペンタイプ
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
軸径(Φmm)Φ13.5
質量(g)約58(電池含む)
最大出力1mW(クラス2)
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径〈ポイント最小~最大〉約5~20mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約24時間
本体長さ(mm)146.2
使用場所屋内
ビーム距離(m)約70m(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使いやすいユニバーサルデザイン設計/本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました
カラーユニバーサルデザインで視認性抜群/従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました
電池残量お知らせ機能搭載/バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを防ぐことができます
電源スイッチ付/OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません
光学式ポインティングデバイス採用/軽いタッチの指の操作でマウスを操ることができます
パソコンを手元で操作/手元のボタンでマウス操作、パワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了ができます。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信可能です
WINDOWSMEDIAPLAYER操作ボタン搭載/リモコンとして使用することが可能です
複数台同時操作可能/1個の受信器に対し、2台以上の本体を通信させることが可能なので、活発な議論を交わす場に役立ちます
レーザー光色グリーン
タイプリモコンタイプ
機能パワーポイント対応、マウス機能付
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ
材質本体:PC・ABS、受信器:ABS
幅(mm)18
高さ(mm)8
質量(g)本体:約76(電池含む)、受信機:約5
奥行(mm)53
電源単4形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)レーザー:約4時間(約25℃環境時) / マウス:約60時間
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)奥行125
本体寸法(mm)高さ27
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
インターフェースUSB
受信可能距離半径約30m
到達距離(m)200
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉レーザー連続使用:約4時間(約25℃環境時)、マウス連続使用:約60時間
本体寸法(mm)幅32
使用場所屋内
ビーム距離(m)約200m(夜間使用時)
商品タイプリモコンタイプ
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
自信を持ってプレゼンできます
直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。
即座に使用可能
ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。
直感的なスライドショーコントロール
認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。
赤いレーザーポインター
資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。
最大10Mのワイヤレス接続
2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。
バッテリーインジケーター
電力残量がひと目で分かります。
プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
色ブラック
質量(g)本体:57、レシーバー:6
タイプリモコンタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9
対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降
使用電池単4形乾電池×2本
電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間
レーザークラスクラス2レーザー
レーザー波長(nm)640~660
使用場所屋内
アズワン品番64-3939-43
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー
操作距離約10m
レーザー光色赤色
レーザー出力(mW)1以下
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)650~660
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
レーザー赤色光
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)アルミニウム
電源アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)110×Φ13
本体質量(g)44(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
連続使用時間約20~25時間
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約20~25
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-80
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。
衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。
出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。
照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。
RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。
質量(g)約80(電池含む)
タイプペンタイプ
使用温度(℃)15~35
直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155
電池寿命(時間)約4
使用電池単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)200
レーザー出力最大1mW
ビーム径3m先でΦ4~6mm
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内・屋外
レーザー光色緑色
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。
操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。
ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ指輪型
仕様鉛フリーはんだ使用
付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ
材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC
幅(mm)26
高さ(mm)5.5
質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5
奥行(mm)17
電源ボタン電池1個(LR43)
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)奥行32
本体寸法(mm)高さ32
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
受信可能距離半径約15m
電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)幅32
使用場所屋内
商品タイプ指輪タイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。
スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア
ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。
広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。
ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の
動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。
2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの
範囲でワイヤレス操作ができます。
PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」
「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。
アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、
輪っか機能を切り替えて使えます。
本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。
消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ
材質アルミ
色ブラック
質量(g)本体:約45、レシーバー:約2
電源リチウムイオン電池
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
機能ジャイロセンサー機能:あり
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用環境温度(℃)0~40
レーザー出力最大:1mW未満
ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/515
使用場所屋内
各種認証PSCマーク認証
無線通信方式2.4GHz RF電波方式
対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。
取扱説明書日本語取扱説明書
通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)
照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。
レーザーグリーン
到達距離(m)最大約200
寸法(mm)Φ13.2×W152
質量(g)74
使用場所屋内、屋外
マイゾックスコード220693
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー緑色
材質ブラス
質量(g)58
タイプペンタイプ
使用温度範囲(℃)15~35
電源単四電池×2本(付属)
連続使用時間最大3時間
寸法(Φ×mm)11×150
波長(nm)532
電池寿命(時間)約3
使用電池単四電池×2本(付属)
到達距離(m)約300
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。
消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー
材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮
寸法(mm)118.5×Φ14.5
質量(g)58(電池を含む)
タイプペンタイプ
電源単五アルカリ乾電池×2本
使用温度(℃)15~35
連続使用時間約2時間
電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時)
到達距離(m)約150~200
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2)
ビーム径7~8mm(5m先)
レーザー波長(nm)532
取扱説明書(0.3MB)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)30
タイプリモコンタイプ
電源単四乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5
連続使用時間(時間)36
機能パワーポイント対応
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます)
ボタン数3ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式
使用場所屋内
レーザー光色レッド
レーザー出力(mW)1
レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ
波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。
一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。
単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー赤色光
材質真鍮
質量(g)約60(電池含む)
タイプペンタイプ
種類高輝度赤色光(ドット)
外形寸法(mm)W120×Φ14(突起部除く)
波長(nm)635(赤色光)
使用電池単4形乾電池1本
電池寿命(連続時間)約5(アルカリ電池使用時)
到達距離(m)(夜間)100
ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)
出力(mW)1(クラス2)
関連キーワード