建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)アルミニウム
電源アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)110×Φ13
本体質量(g)44(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
連続使用時間約20~25時間
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約20~25
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-80
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体:PC、クリップ:ステンレス
軸径(Φmm)18
質量(g)約40(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単5形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間
最大出力1mW(クラス2)
到達距離(m)50
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間
本体長さ(mm)80.5
使用場所屋内
ビーム距離(m)約50m(夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ
波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。
一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。
単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー赤色光
材質真鍮
質量(g)約60(電池含む)
タイプペンタイプ
種類高輝度赤色光(ドット)
外形寸法(mm)W120×Φ14(突起部除く)
波長(nm)635(赤色光)
使用電池単4形乾電池1本
電池寿命(連続時間)約5(アルカリ電池使用時)
到達距離(m)(夜間)100
ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)
出力(mW)1(クラス2)
赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。
消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー
材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮
寸法(mm)118.5×Φ14.5
質量(g)58(電池を含む)
タイプペンタイプ
電源単五アルカリ乾電池×2本
使用温度(℃)15~35
連続使用時間約2時間
電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時)
到達距離(m)約150~200
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2)
ビーム径7~8mm(5m先)
レーザー波長(nm)532
取扱説明書(0.3MB)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3Mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650NM)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635NM)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます
レーザー光色赤
タイプペンタイプ
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
軸径(Φmm)Φ13.5
質量(g)約58(電池含む)
最大出力1mW(クラス2)
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径〈ポイント最小~最大〉約5~20mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約24時間
本体長さ(mm)146.2
使用場所屋内
ビーム距離(m)約70m(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)約100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)プラスチック(ABS樹脂)
電源アルカリ乾電池単4×2本
本体寸法(mm)92×26×14.5
本体質量(g)40(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約30
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-81
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型
仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
付属品単4乾電池×2
トラスコ品番336-0351
質量(g)45(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単四形乾電池×2本
本体寸法(mm)Φ13×124
連続使用時間30時間
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で約5mm
出力(mW)1mW未満<クラス2>
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー緑色
材質ブラス
質量(g)58
タイプペンタイプ
使用温度範囲(℃)15~35
電源単四電池×2本(付属)
連続使用時間最大3時間
寸法(Φ×mm)11×150
波長(nm)532
電池寿命(時間)約3
使用電池単四電池×2本(付属)
到達距離(m)約300
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)650~660
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
レーザー赤色光
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター
持ち運びに便利なストラップ穴付
先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます
スイッチを押している間、レーザーを照射します
安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー赤色
材質アルミニウム
質量(g)34
タイプペンタイプ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単四電池×1本(付属)
本体寸法(mm)Φ12×87
連続使用時間12時間
最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)
波長(nm)650
電池寿命(時間)約12
使用電池単四電池×1本(付属)
到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5
使用場所屋内
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)58(電池含む)
タイプペンタイプ
保護構造IP65
波長(nm)650
電池アルカリ単4電池(2個)
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で長径約5mm
電池寿命連続使用約12時間
出力(mW)1未満(クラスⅡ)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)14×138
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
単四電池2本使用の長寿命モデル
波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。
一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。
消費生活用製品安全法適合品
レーザー赤色光
材質真鍮
質量(g)約71(電池含む)
タイプペンタイプ
種類高輝度赤色光(ドット)
外形寸法(mm)W136×Φ14(突起部除く)
波長(nm)635(赤色光)
使用電池単4形乾電池2本
電池寿命(連続時間)約20(アルカリ電池使用時)
到達距離(m)(夜間)100
ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)
出力(mW)1(クラス2)
携帯に便利なペン型
用途建設現場での作業指示などに、遠くからの作業指示に
付属品アルカリ乾電池 単4×2
材質(本体)アルミニウム
タイプペンタイプ
電源アルカリ乾電池 単4×2本
本体寸法(mm)約123×Φ13
本体質量(g)約46(電池2本を含む)
使用温度(℃)20~30
波長(nm)650~660
電池寿命(時間)連続使用で約30
到達距離(m)約100~150
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
アズワン品番64-4077-26
レーザー可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。
最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー緑色光
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
質量(g)64(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単4形乾電池2本
軸径×軸長(mm)13×170
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時)
到達距離(m)200
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯
ビーム径<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
発光体半導体励起固体レーザー
ビーム距離(m)200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
本体質量(電池込)はわずか39.5g。コンパクトでより手軽に使え、長時間の使用も快適です。クリップ付のペンタイプで胸ポケットにもスマートに収まります。
明るく見やすいグリーンレーザーなら、大会議室・ホールや明るい屋外でも優れた視認性を発揮します。
ワイヤレス(20m範囲)でPowerPoint、Keynote、PDFファイルなどをスライドショー操作できます。
「ダイレクトグリーン」出力方式を採用し、安定的な点灯制御を実現。低温環境下でも快適に使えます。
レーザー(発光部)ダイレクトグリーンレーザー
質量(g)本体/27.5(電池を除く)、USBレシーバー/39.5(電池を含む)
タイプペンタイプ
電源単四形乾電池1本
連続使用時間日常使用: 約13時間 / プレゼン機能のみ: 約34時間<約25℃環境時>
機能パワーポイント対応
到達距離(m)約200(夜間使用時)
ビーム径約17mm(距離15m時)
出力(mW)最大1(クラス2)
レーザー波長(nm)515
使用場所屋内・屋外
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/135×22×23、USBレシーバー/38×14×8.3
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。
入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。
国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。
使用レーザー可視光青色半導体レーザー
材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS
質量(g)約63(電池含む)
使用温度(℃)10~40
直径×長さL(Φmm×mm)13×147
電池寿命(時間)約4(連続使用)
使用電池単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)約100(夜間使用時)
レーザー出力最大1mW(クラス2)
ビーム径3m先でΦ5mm
レーザー波長(nm)450(青色光)
使用場所屋内
アズワン品番2-9366-03
レーザー青色光
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、赤色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は赤色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。
セット内容単4アルカリ電池
材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
タイプペン型
電源単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(mm)123×12×12
使用温度(℃)25±5
波長(nm)650~660
到達距離(m)100~150(使用環境により変化します)
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
使用時間(時間)連続使用で約30
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
明るく見えるレッドレーザーなら、意図したポイントを的確に指し示すことができます。
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。
軽量&コンパクトボディーで長時間の使用も快適。
各種ボタンも押しやすく、直感的に操作できます。
種別発光部/半導体励起固定レーザー
質量(g)本体/30(電池を除く)/53(電池を含む)、USBレシーバー/2.6
電源単4形乾電池2本
パルス幅連続波
ビーム径約8mm(距離5m時)
電池寿命日常使用の場合:連続使用約27時間、プレゼン機能のみ使用の場合:連続使用約240時間<約25℃環境時>
レーザー波長(nm)635
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/115×29×24、USBレシーバーサイズ/33.8×14.0×6.8
レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
最大出力(mW)1(クラス2)
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーポインターモード。
レーザーパルス
セット内容USBレシーバー/純正ポーチケース/単4電池×2本/取扱説明書(日本語)
質量(g)(本体)63、(USB レシーバー)2
タイプリモコンタイプ
電源単4形乾電池2本
到達距離(m)約200(夜間使用時)
ビーム径約17mm(距離15m時)
レーザー波長(nm)515
ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)35.1×14.3×6.3、(USB レシーバーサイズ)35.1×14.3×6.3
レーザー光色グリーン
最大出力(mW)1(クラス2)未満
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。
コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。
また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより
直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。
【プレゼンターモード】
液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。
【レーザーモード】
指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。
【ワイヤレスのスライド操作】
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。
※使用環境により変動する場合があります。
【タイマー機能】
ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)
質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0
タイプリモコンタイプ
電源単4形乾電池2本
機能パワーポイント対応、タイマー機能付
電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180
ビーム径約8mm(距離5m時)
レーザー波長(nm)635
ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3
レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波
レーザー出力(mW)最大1(クラス2)
レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。
衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。
出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。
照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。
RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。
質量(g)約80(電池含む)
タイプペンタイプ
使用温度(℃)15~35
直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155
電池寿命(時間)約4
使用電池単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)200
レーザー出力最大1mW
ビーム径3m先でΦ4~6mm
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内・屋外
レーザー光色緑色
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター。持ち運びに便利なストラップ穴付。先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます。安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に
仕様点到達距離(m):約50●矢印到達距離(m):約5
材質アルミニウム
質量(g)34
使用温度範囲(℃)-10~40
本体寸法(mm)Φ12×87
最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)
波長(nm)650
電池寿命(時間)約12
使用電池単四電池×1(付属)
色(本体)黒
レーザー光色赤
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仕様小型・軽量・安価タイプ。機械などに組み込んでの使用可。 レーザー到達距離約100~150m。 通電状態を維持できないようにスイッチは押しボタンを採用。 購入しやすい単4乾電池採用です。 サイズ…97.6×26×14.5mm 質量…42g(電池含) 可視光赤色半導体レーザー 出力…1MW未満(JIS規格クラス2以下) JQA検査合格品 本体材質…ABS樹脂 使用電池…単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命…連続使用約30時間 ビーム径…5m先で8~10mm 日本製
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様日本製にて安価を実現。 視認性の良いグリーンレーザーポインター。 赤色レーザーに比べビームの到達距離も長くなります。 本体サイズ…Φ14.5×118.5mm 質量…53g(電池含) 可視光緑色半導体レーザー レーザー出力…1mW未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径…5m先:7~10mm 到達距離…約150~200m 電源…アルカリ単5電池×2本 電池寿命…連続使用で2時間 材質…アルミニウム JQA(日本品質保証機構)検査合格品 適合性検査証明番号:JQC10260
質感あふれるプレミアムラインをはじめ、ラインアップ充実のプレゼンテーションパートナー。
仕様発光部:半導体レーザー
材質(本体)ABS
質量(g)約42(電池含む)
タイプリモコンタイプ
波長(nm)650(赤色光)
使用電池単4形乾電池2本
電池寿命約25時間(アルカリ電池使用、連続点灯時)
使用場所屋内
レーザー光色レッド
最大出力(mW)1(クラス2)
ビーム径(Φmm)ドット照射/約8
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
レーザーグリーン
出力最大1mW(クラス2)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
波長(nm)532(グリーン)
到達距離(m)約200(夜間使用時、形状
照射ラインポイント(直径約10mm(at10m))
工場現場に最適!ズーム機能搭載で「照射ポイントが小さく見づらい」という不満を解消
新設計のズーム機構でポイントサイズをスクリーンサイズなどに合わせて、大きく見やすく表示することができます。
ズームの調整は先端部を回すだけの簡単操作。「照射ポイントが小さく見づらい」という従来のレーザーポインターに対する不満を解消し、より効果的なプレゼンテーションをサポートします。
ズーム倍率は緑色レーザーが約8倍(赤色レーザーは約5倍)です。
「ダイレクトグリーン」は、従来の赤外線で出力されるレーザー光源を緑色に変換するDPSS方式とは異なり、緑色レーザーダイオードを直接発光させます。
これにより、従来比約10倍※の圧倒的な長電池寿命、また低温環境でのすばやい点灯を実現し、緑色レーザーポインターの最大の課題であった「電池寿命が短い」、「低温で点灯しづらい」などのユーザーの不満を根本から解消しました。(PL-G525WHのみ)
材質真鍮
質量(g)72
タイプペンタイプ
外形寸法(mm)W152×Φ14(突起部除く)
使用電池単4形×2本
到達距離(m)夜間:約100(ポイントサイズ最小時)
使用場所屋内
最大出力(mW)1以下(クラス2)
工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、視認性の強い緑色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は緑色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。
セット内容単4アルカリ電池
材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光緑色半導体レーザー
タイプペン型
電源単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(mm)151×14.5×14.5
使用温度(℃)25±5
波長(nm)532
到達距離(m)150~200(使用環境により変化します)
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
使用時間(時間)連続使用で約2
レーザー光色グリーン
ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。
最大出力1MW(クラス2)で200M先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色グリーン
タイプペンタイプ
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
軸径(Φmm)Φ13
質量(g)約58(電池含む)
最大出力1mW(クラス2)
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
本体長さ(mm)166.2
使用場所屋内
ビーム距離(m)約200m(夜間使用時)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量コンパクトな高輝度赤色レーザーポインター赤色レーザー光。赤色で最高レベルの明るさです。
一般的な650nm赤色レーザーに比べ、明るく見える635nm赤色レーザーを採用。
手にフィットするハンディタイプで、持ちやすい。
大きなフラットボタンで、押しやすい。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品。
通電表示機能付き。
付属品単4乾電池2本
材質ABS樹脂
高さ(mm)14.2
質量(g)19.5
タイプリモコンタイプ
波長(nm)635
縦(mm)113.2
横(mm)26.2
電池寿命(連続時間)約23時間
到達距離(m)50以内
保証期間1年
ビーム径3m先で約5mm
出力(mW)1未満(クラス2)
レーザー可視光半導体レーザー
レーザー光色赤
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番337-5005
質量(g)236
電源AC100~240
焦点調整レンズ焦点可変式
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)62×87
照射角70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
適切な重心バランスや本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました。
従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを解消します。
誤照射防止ロックを採用しており、OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
手元のボタンでパワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
レーザー光色グリーン
タイプリモコンタイプ
機能パワーポイント対応
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)高さ23.5
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
本体寸法(mm)幅26
ビーム距離(m)約200m(レーザー照射形状:ポイント、夜間使用時)
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン
材質ABS樹脂
質量(g)42(電池を含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
使用温度(℃)25±5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5
連続使用時間約30時間
波長(nm)635
到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8
ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1本(1本)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。
手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色レッド
タイプリモコンタイプ
機能パワーポイント対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ
材質本体・受信器:ABS
幅(mm)22
高さ(mm)10
質量(g)本体:約48(電池含む)、受信器:約10
奥行(mm)70
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)奥行103
本体寸法(mm)高さ17
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID
受信可能距離半径約30m
本体寸法(mm)幅38
使用場所屋内
IP68(10気圧)対応、水中でも使用できる
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、ストラップ
電源単3アルカリ乾電池2個(付属)
寸法(Φ×mm)約32×185
波長(nm)532
到達距離(m)約200
ビーム径3m先でΦ5mm
出力(mW)1未満(クラス2)
1個
¥41,000
税込¥45,100
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ