自信を持ってプレゼンできます
直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。
即座に使用可能
ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。
直感的なスライドショーコントロール
認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。
赤いレーザーポインター
資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。
最大10Mのワイヤレス接続
2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。
バッテリーインジケーター
電力残量がひと目で分かります。
プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
色ブラック
質量(g)本体:57、レシーバー:6
タイプリモコンタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9
対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降
使用電池単4形乾電池×2本
電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間
レーザークラスクラス2レーザー
レーザー波長(nm)640~660
使用場所屋内
アズワン品番64-3939-43
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー
操作距離約10m
レーザー光色赤色
レーザー出力(mW)1以下
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)30
タイプリモコンタイプ
電源単四乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5
連続使用時間(時間)36
機能パワーポイント対応
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます)
ボタン数3ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式
使用場所屋内
レーザー光色レッド
レーザー出力(mW)1
レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
色ブラック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14
レーザー赤色光
質量(g)40
電源単四形乾電池×2本
連続使用時間30時間
波長(nm)650~660
電池寿命(時間)連続30
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
レーザー出力1mW未満
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプリモコンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)
材質真鍮 他
形状照射:点型
寸法(mm)Φ13×137
質量(g)約40(電池を含まず)
電源単四乾電池 ×2本
連続使用時間23時間
照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合
電池単四乾電池
到達距離(m)最大100
表示LED通電:赤色
使用環境温度(℃)約10~40
防塵防水性能無
レーザー出力最大1mW
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー可視光半導体レーザー
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
レーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。
コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。
また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより
直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。
【プレゼンターモード】
液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。
【レーザーモード】
指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。
【ワイヤレスのスライド操作】
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。
※使用環境により変動する場合があります。
【タイマー機能】
ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)
質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0
タイプリモコンタイプ
電源単4形乾電池2本
機能パワーポイント対応、タイマー機能付
電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180
ビーム径約8mm(距離5m時)
レーザー波長(nm)635
ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3
レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波
レーザー出力(mW)最大1(クラス2)
レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)アルミニウム
電源アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)110×Φ13
本体質量(g)44(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
連続使用時間約20~25時間
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約20~25
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-80
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー
仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>
材質(本体)真鍮
質量(g)73(電池含む)
タイプペンタイプ
機能パワーポイント対応
波長(nm)635
インターフェースUSB1.1もしくは2.0
電池アルカリ単4電池(2個)
使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で長径約5mm
電池寿命連続使用約15時間
出力(mW)1未満(クラスⅡ)
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)14.5×152
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。
操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。
ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ指輪型
仕様鉛フリーはんだ使用
付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ
材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC
幅(mm)26
高さ(mm)5.5
質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5
奥行(mm)17
電源ボタン電池1個(LR43)
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)奥行32
本体寸法(mm)高さ32
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
受信可能距離半径約15m
電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)幅32
使用場所屋内
商品タイプ指輪タイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、
スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。
レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを
見つける事ができます。
グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。
※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)
材質真鍮、ポリカーボネイト
色ダークグレー
質量(g)約49.6(電池含まず)
タイプペンタイプ
電源単四アルカリ乾電池×2本
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約13.2×152(クリップ含まず)
使用環境温度(℃)約20~35
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
レーザー発光部:可視光線半導体レーザー
取扱説明書あり
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)最大:1未満
レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5
照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光
色ガンメタリック
質量(g)44
タイプペンタイプ
波長(nm)650~660
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。
衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。
出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。
照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。
RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。
質量(g)約80(電池含む)
タイプペンタイプ
使用温度(℃)15~35
直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155
電池寿命(時間)約4
使用電池単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)200
レーザー出力最大1mW
ビーム径3m先でΦ4~6mm
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内・屋外
レーザー光色緑色
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。
スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア
ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。
広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。
ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の
動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。
2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの
範囲でワイヤレス操作ができます。
PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」
「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。
アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、
輪っか機能を切り替えて使えます。
本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。
消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ
材質アルミ
色ブラック
質量(g)本体:約45、レシーバー:約2
電源リチウムイオン電池
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
機能ジャイロセンサー機能:あり
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用環境温度(℃)0~40
レーザー出力最大:1mW未満
ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/515
使用場所屋内
各種認証PSCマーク認証
無線通信方式2.4GHz RF電波方式
対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。
取扱説明書日本語取扱説明書
通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)
照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
明るく見えるレッドレーザーなら、意図したポイントを的確に指し示すことができます。
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。
軽量&コンパクトボディーで長時間の使用も快適。
各種ボタンも押しやすく、直感的に操作できます。
種別発光部/半導体励起固定レーザー
質量(g)本体/30(電池を除く)/53(電池を含む)、USBレシーバー/2.6
電源単4形乾電池2本
パルス幅連続波
ビーム径約8mm(距離5m時)
電池寿命日常使用の場合:連続使用約27時間、プレゼン機能のみ使用の場合:連続使用約240時間<約25℃環境時>
レーザー波長(nm)635
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/115×29×24、USBレシーバーサイズ/33.8×14.0×6.8
レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
最大出力(mW)1(クラス2)
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
本体質量(電池込)はわずか39.5g。コンパクトでより手軽に使え、長時間の使用も快適です。クリップ付のペンタイプで胸ポケットにもスマートに収まります。
明るく見やすいグリーンレーザーなら、大会議室・ホールや明るい屋外でも優れた視認性を発揮します。
ワイヤレス(20m範囲)でPowerPoint、Keynote、PDFファイルなどをスライドショー操作できます。
「ダイレクトグリーン」出力方式を採用し、安定的な点灯制御を実現。低温環境下でも快適に使えます。
レーザー(発光部)ダイレクトグリーンレーザー
質量(g)本体/27.5(電池を除く)、USBレシーバー/39.5(電池を含む)
タイプペンタイプ
電源単四形乾電池1本
連続使用時間日常使用: 約13時間 / プレゼン機能のみ: 約34時間<約25℃環境時>
機能パワーポイント対応
到達距離(m)約200(夜間使用時)
ビーム径約17mm(距離15m時)
出力(mW)最大1(クラス2)
レーザー波長(nm)515
使用場所屋内・屋外
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/135×22×23、USBレシーバー/38×14×8.3
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーポインターモード。
レーザーパルス
セット内容USBレシーバー/純正ポーチケース/単4電池×2本/取扱説明書(日本語)
質量(g)(本体)63、(USB レシーバー)2
タイプリモコンタイプ
電源単4形乾電池2本
到達距離(m)約200(夜間使用時)
ビーム径約17mm(距離15m時)
レーザー波長(nm)515
ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)35.1×14.3×6.3、(USB レシーバーサイズ)35.1×14.3×6.3
レーザー光色グリーン
最大出力(mW)1(クラス2)未満
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました!
大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター
「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載
オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。
そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目!
指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。
ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。
イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン
ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど
セット内容本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き)
対応OSRFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26
通信方式RF2.4GHz/Bluetooth4.0
使用電池単3アルカリ乾電池1本
使用場所屋内
対応アプリケーションMicrosoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5
通信距離(m)最大半径約30
赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能。安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降
セット内容本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書
材質ABS樹脂
直径(Φmm)5(レーザー)
使用温度範囲(℃)0~40
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
バッテリーリチウムポリマー電池
使用電池充電池
充電時間(時間)約1.5
ボタン数9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2
バッテリー容量(mAh)400
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
連続動作時間約40時間プレゼン機能動作時間
レーザー可視光半導体レーザー
通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります
レーザー光色レッド
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約100
照射時間(時間)連続約10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
赤色光の約6倍、視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。夜間には約200m先まで緑色のレーザー光線が照射可能です。※使用環境により異なる場合があります。PCに接続すると、ワイヤレスでページ操作ができ、手に持ちながら操作可能なので、歩きながらのプレゼンに最適です。PowerPoint操作にも対応しており、スライドショーの「次のページ」「前のページ」に加え、「ブラックスクリーン」などもボタン一つで操作できます。高級感のあるスリムなアルミボディで、持ち運びに便利です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防ぎます。USBレシーバーは専用ドライバー不要で簡単に接続できます。USB充電式で、付属のケーブルを使用して繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
仕様●レーザー照射:有●通信範囲:約30m※障害物のない見通しの良い場所●レーザー種類:可視光半導体レーザー
タイプリモコン
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
機能USB接続、Windows・macOS対応、2.4GHzデジタル帯電波方式、充電式ワイヤレス、パワーポインター、緑色レーザー、4ボタン搭載
レーザー出力最大1mW
レーザークラスクラス2
使用場所室内
レーザー光色グリーン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型
仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
付属品単4乾電池×2
トラスコ品番336-0351
質量(g)45(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単四形乾電池×2本
本体寸法(mm)Φ13×124
連続使用時間30時間
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で約5mm
出力(mW)1mW未満<クラス2>
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。
大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。
PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。
PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。
レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。
USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。
電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル
材質ABS樹脂
形状点
質量(g)約34
電源リチウムイオン充電池
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5
充電時間4時間
電池充電池
LED色通電表示:青色
使用環境温度(℃)0~40
レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2)
ボタン数5ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)赤色/650
直径(mm)レーザー:5
レーザー可視光半導体レーザー
通信距離(m)30
レーザー光色レッド
レーザー到達距離(m)100
照射時間(時間)約16(満充電時)
ボタン仕様5個
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、赤色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は赤色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。
セット内容単4アルカリ電池
材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
タイプペン型
電源単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(mm)123×12×12
使用温度(℃)25±5
波長(nm)650~660
到達距離(m)100~150(使用環境により変化します)
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
使用時間(時間)連続使用で約30
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つける事ができます。グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
用途プレゼンにあわせてレーザー照射形状を4パターン変更できるグリーンレーザーポインター
付属品単四乾電池×2(テスト用)
色グレー
質量(g)50
タイプペンタイプ
電源単四乾電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.2×13.2×151.5
連続使用時間(時間)3
ボタン数1ボタン
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
レーザー半導体励起個体レーザー
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)1
レーザー到達距離(m)点型レーザー/約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー/約5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。
入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。
国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。
使用レーザー可視光青色半導体レーザー
材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS
質量(g)約63(電池含む)
使用温度(℃)10~40
直径×長さL(Φmm×mm)13×147
電池寿命(時間)約4(連続使用)
使用電池単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)約100(夜間使用時)
レーザー出力最大1mW(クラス2)
ビーム径3m先でΦ5mm
レーザー波長(nm)450(青色光)
使用場所屋内
アズワン品番2-9366-03
レーザー青色光
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、視認性の強い緑色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は緑色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。
セット内容単4アルカリ電池
材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光緑色半導体レーザー
タイプペン型
電源単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(mm)151×14.5×14.5
使用温度(℃)25±5
波長(nm)532
到達距離(m)150~200(使用環境により変化します)
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
使用時間(時間)連続使用で約2
レーザー光色グリーン
ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
1本で「ポイント」「サークル」「ライン」「アロー(矢印)」の4つの照射パターンを簡単に切り替え可能
赤色レーザーの約6倍明るい「グリーンレーザー」
温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの「515nmダイレクトグリーンレーザー」仕様
消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品
安心の日本製、「Made in Japan」
安定的なレーザー出力
使用温度帯域が広い
用途会議等で効果的なプレゼン発表に
付属品単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書
全長(mm)151.5
直径(Φmm)13.2
材質(本体)真鍮
質量(g)50(電池含まず)
タイプペンタイプ
最大出力1mW(クラス2)
波長(nm)515
電池寿命(連続時間)約2(約25℃環境、アルカリ電池使用時)
使用環境温度(℃)0~50
使用場所屋内
材質(ボタン)アルミ加工品
レーザー光色緑
レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)、保証書兼取扱説明書
材質真鍮 他
色ブラック
電源単四アルカリ乾電池×2本
寸法(cm)約直径1.3×長さ13.7(クリップ含まず)
製品質量(g)約40(電池含まず)
到達距離(m)最大約100(夜間時)※環境温度によって性能が変化します。
使用環境温度(℃)10~40
レーザー出力最大1mW
レーザー波長(nm)650(赤色)
クラスJIS規格クラス2
レーザー可視光半導体レーザー
取扱説明書日本語取扱説明書あり
レーザー光色赤
照射時間(時間)約30
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
PR5000-Cの4つの機能。スライドショー開始/ページ送り/ページ戻し/ブラックスクリーン機能を搭載。
ドライバーのインストールは必要ありません。
USBレシーバーまたはBluetoothで接続するだけで使用できます。
手になじみやすいボディーデザイン
リング部には、弾力のあるTPU素材を使用
親指で押しやすいボタン配置
USBレシーバーは本体に収納可能
対応OS・ソフトウエアも充実「Windows/Mac対応」
PowerPointからKeynote、PDFまで。これ1本でスマートに操作できます。
(対応OS・ソフトウエアあり)
共有使用時も快適に使える「抗菌仕様」
会議や講演会など、複数の人と共有して使用する時にも快適に使える抗菌仕様です。
持ち運びも収納もスマートに行える「純正ポーチケース」付き
おすすめのシーン
大規模なプレゼンで両手を自由に使うことができ、少人数の会議やオンライン会議でも手元を気にせず視線をあげて行え、タブレットなどでの読書もリラックスしたスタイルで行うことができます。
タイプリモコンタイプ
使用場所屋内
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32.5×35(USBレシーバー含まず)、34×32.5×42.5(USBレシーバーと電池含む)
本体質量(g)約14.5(USB レシーバーと電池含まず)、約18(USB レシーバーと電池含む)
電源アルカリ電池LR44×1個
電池寿命約45時間 (プレゼン機能オン時(200回スライド送る/1時間)、使用環境により変化あり)
受信可能距離最大半径10m(使用環境により変化あり)
ワイヤレス通信USBレシーバー、Bluetooth low energy
セット内容USBレシーバー、純正ポーチケース、アルカリ電池LR44×1個、使用説明書
アズワン品番65-2763-10
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約6倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような照射形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。マウスカーソルのアイコン変更やスポット機能、ズーム機能、輪っか機能を切り替えて使用できます。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。1つのレシーバーで最大3台まで同時に操作可能で、複数人でのプレゼンにも対応し、印象に残るプレゼンを演出します。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
仕様通信範囲:約30m※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。、レーザー種類:可視光半導体レーザー、照射形状:点型、連続照射時間:約15時間、電池タイプ:充電池、通電表示LED:青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯、ボタン:4個、使用環境温度:0℃~40℃、ジャイロセンサー機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
セット内容レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル
材質ABS樹脂
電源リチウムポリマー電池(400mAh)
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
充電時間約1時間
レーザー出力最大1mW
ボタン数4ボタン
レーザークラスクラス2
対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降
レーザー有、直径:5mm
レーザー光色グリーン
レーザー到達距離(m)最大:約200
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)。ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード