27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)650~660 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100~150 ビーム径8~10mm(5m先計測) 使用場所屋内 レーザー赤色光
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。 ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。 誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。 バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。 パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用 付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用) 材質本体:PC、クリップ:ステンレス 軸径(Φmm)18 質量(g)約40(電池含む) タイプペンタイプ 電源単5形乾電池2本 連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間 最大出力1mW(クラス2) 到達距離(m)50 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径約5mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間 本体長さ(mm)80.5 使用場所屋内 ビーム距離(m)約50m(夜間使用時) 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター 持ち運びに便利なストラップ穴付 先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます スイッチを押している間、レーザーを照射します 安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー赤色 材質アルミニウム 質量(g)34 タイプペンタイプ 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単四電池×1本(付属) 本体寸法(mm)Φ12×87 連続使用時間12時間 最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ) 波長(nm)650 電池寿命(時間)約12 使用電池単四電池×1本(付属) 到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5 使用場所屋内 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー赤色光 材質真鍮 質量(g)約60(電池含む) タイプペンタイプ 種類高輝度赤色光(ドット) 外形寸法(mm)W120×Φ14(突起部除く) 波長(nm)635(赤色光) 使用電池単4形乾電池1本 電池寿命(連続時間)約5(アルカリ電池使用時) 到達距離(m)(夜間)100 ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW)1(クラス2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)アルミニウム 電源アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm)110×Φ13 本体質量(g)44(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 連続使用時間約20~25時間 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約20~25 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-80 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター。持ち運びに便利なストラップ穴付。先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます。安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に 仕様点到達距離(m):約50●矢印到達距離(m):約5 材質アルミニウム 質量(g)34 使用温度範囲(℃)-10~40 本体寸法(mm)Φ12×87 最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ) 波長(nm)650 電池寿命(時間)約12 使用電池単四電池×1(付属) 色(本体) レーザー光色
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g)約80(電池含む) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15~35 直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155 電池寿命(時間)約4 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)200 レーザー出力最大1mW ビーム径3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm)532 使用場所屋内・屋外 レーザー光色緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型 仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品) 付属品単4乾電池×2 トラスコ品番336-0351 質量(g)45(電池含む) タイプペンタイプ 電源単四形乾電池×2本 本体寸法(mm)Φ13×124 連続使用時間30時間 到達距離(m)50以内 ビーム径3m先で約5mm 出力(mW)1mW未満<クラス2> RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザーグリーン 到達距離(m)最大約200 寸法(mm)Φ13.2×W152 質量(g)74 使用場所屋内、屋外 マイゾックスコード220693
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION) 動画あり
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました! 大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター 「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載 オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。 そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目! 指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。 ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。 イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど セット内容本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き) 対応OSRFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26 通信方式RF2.4GHz/Bluetooth4.0 使用電池単3アルカリ乾電池1本 使用場所屋内 対応アプリケーションMicrosoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5 通信距離(m)最大半径約30
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。 消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー 材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮 寸法(mm)118.5×Φ14.5 質量(g)58(電池を含む) タイプペンタイプ 電源単五アルカリ乾電池×2本 使用温度(℃)15~35 連続使用時間約2時間 電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時) 到達距離(m)約150~200 レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2) ビーム径7~8mm(5m先) レーザー波長(nm)532 取扱説明書(0.3MB) 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
仕様●レーザー:class IM、EN60825-1●レーザー出力:<5mW●レーザー波長:635nm●測定精度:マグネット面に対して平行度 <0.5mrad●電源:単3乾電池×1本(付属)●セット内容/付属品:ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本●原産国:ドイツ●コード番号:379-4793 アズワン品番67-5602-39
1台
149,800 税込164,780
33日以内出荷

建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)約100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)プラスチック(ABS樹脂) 電源アルカリ乾電池単4×2本 本体寸法(mm)92×26×14.5 本体質量(g)40(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約30 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-81
1個
3,898 税込4,288
欠品中

IP68(10気圧)対応、水中でも使用できる
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、ストラップ 電源単3アルカリ乾電池2個(付属) 寸法(Φ×mm)約32×185 波長(nm)532 到達距離(m)約200 ビーム径3m先でΦ5mm 出力(mW)1未満(クラス2)
1個
41,000 税込45,100
4日以内出荷

レーザーの照射形状(○●―)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。 単3電池2本使用で約10時間の連続使用。 レーザー到達距離:約200m(夜間使用時、ドット形状)。
用途現場での作業指示、会議やプレゼンに レーザーグリーン 付属品単3乾電池×2本 寸法(mm)130×32×18 質量(g)約95(電池含む) マイゾックスコード220694
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
付属品ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本 トラスコ品番379-4793 レーザー出力<5mW レーザー波長(nm)635 レーザーclass IM、 EN60825-1
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷

小型・軽量のレーザーポインターです。 ライン用レンズを取り外すとポイント光照射になります。
付属品収納ケース、グレーチングスライド(格子数約500本/mm) サイズラインサイズ:距離1mにて長さ2m・最小幅約 1mm 質量(g)約80(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2個 寸法(Φ×mm)16×182(ラインマーカーレンズ取付状態、突起部含まず) 波長(nm)650 到達距離(m)約100 ビーム径5m先にてΦ5mm 出力(mW)1未満(クラス2)
1個
19,880 税込21,868
4日以内出荷

建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン 付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書 材質真鍮 直径(Φmm)【レーザー】約5.0/距離3m タイプペンタイプ 電源単四アルカリ乾電池×2本 連続使用時間(時間)3 到達距離(m)最大200 使用環境温度(℃)15~35 ボタン数1ボタン(レーザー照射ボタン) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)532 使用場所屋内 レーザー半導体レーザー レーザー出力(mW)(最大)1 レーザー到達距離(m)(最大)約200 照射時間(時間)約3
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm)約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g)約49.6(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃)約20~35 レーザー出力最大:1mW未満 レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/532 使用場所屋内 レーザー発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書あり レーザー光色グリーン レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、視認性の強い緑色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は緑色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。 セット内容単4アルカリ電池 材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光緑色半導体レーザー タイプペン型 電源単4アルカリ乾電池2本 本体寸法(mm)151×14.5×14.5 使用温度(℃)25±5 波長(nm)532 到達距離(m)150~200(使用環境により変化します) 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 使用時間(時間)連続使用で約2 レーザー光色グリーン ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。
タイプペンタイプ 種別UC-R1 アズワン品番3-6275-01
1個
6,590 税込7,249
翌々日出荷

PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。 適合PSC消費生活用製品安全法適合品 材質(本体)アルミニウム タイプ防塵・防滴 電源単4アルカリ電池×2本 温度(℃)25 ±5 本体質量(g)65(電池含む) 波長(nm)650~660 到達距離(m)約50~70 レーザー出力1mW未満 電池寿命連続使用で約30時間使用 レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー レーザー光色レッド ビーム径(Φmm)5m先で6~10
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

マザーツール非接触放射温度計
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります) 放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95) 付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池 質量(g)約400 電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時) 精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58 応答時間(秒)約1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。 トラスコ品番230-4524 セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル 材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン 電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売) 電源単3アルカリ電池×4本(別売) 最小表示20” 検出方式水平角:片側 鉛直角:片側 倍率30倍 倍率(倍)30 保護等級IP66 波長(nm)633 到達距離(m)50 視界1°30&#x27; 最短合焦距離1m レーザー安全基準クラス2
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

単四電池2本使用の長寿命モデル 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 消費生活用製品安全法適合品
レーザー赤色光 材質真鍮 質量(g)約71(電池含む) タイプペンタイプ 種類高輝度赤色光(ドット) 外形寸法(mm)W136×Φ14(突起部除く) 波長(nm)635(赤色光) 使用電池単4形乾電池2本 電池寿命(連続時間)約20(アルカリ電池使用時) 到達距離(m)(夜間)100 ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW)1(クラス2)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)