矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
顔に合わせてレンズの角度を調節できます。
顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型
仕様オーバーグラスタイプ
材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181
フレーム色シルバー
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
グリーンレーザー専用のグラスです。
トラスコ品番756-7570
材質レンズ・フレーム:ABS樹脂
質量(g)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レーザーのラインが見えやすくなります
トラスコ品番851-1471
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
目をしっかり包む安心のアイカップ型フレーム。
形状二眼型
仕様アイカップタイプ
質量(g)29
レンズ色グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161
フレーム色シルバー
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等
仕様ツル調整可能
トラスコ品番535-8875
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅
幅(mm)165
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)800~1800
可視光線透過率(%)4
テンプル色ブラック
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
OD値【YAGレーザー】6
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
明るい場所でレーザー光を見やすくします。紫外線防止タイプで眼を保護します。ツル部分は4段階に伸縮しますので、ちょうど良いサイズで使用できます。
用途明るい場所でレーザー光を見る時に使用するメガネ
材質ポリカーボネート
寸法(mm)150×550×60
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り
見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より
効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
代表的なレーザ:HE-NE、Krypton
材質キャストアクリル
適合波長(nm)600~720
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3t
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り
見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より
効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
代表的なレーザ:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
材質キャストアクリル
適合波長(nm)180~390
RoHS指令(10物質対応)対応
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り
見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より
効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
代表的なレーザ:半導体
材質キャストアクリル
適合波長(nm)850~1040
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3t
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り
見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より
効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
代表的なレーザ:ARGON
材質キャストアクリル
適合波長(nm)400~520
RoHS指令(10物質対応)対応
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り
見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より
効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
代表的なレーザ:Nd-YAG、YV04、半導体
材質キャストアクリル
適合波長(nm)900~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り
見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より
効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
代表的なレーザ:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG)、Nd-YAG(FHG/THG)、YV04
材質キャストアクリル
適合波長(nm)200~540、900~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。
JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。
※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。)
Certified for Windowsロゴを取得しています。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応
サイズM
質量(g)約77(ケーブルを含む)
種類(射出光線)不可視波長域
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0
LED色非可視光
保証期間6カ月
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
読取方式レーザー式
関連キーワード