8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大保持荷重:5kgf 本体質量(g)760 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に 光源635nm赤色レーザー 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番777-7787 寸法(mm)60×55×40 質量(g)167 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)1以下
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

マイト工業株式会社レーザー墨出し器用クロスグリップ
エコ商品
鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体 本体質量(g)600 取付ねじ径(inch)5/8インチ 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g)300 防塵防水性能IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲15m 照射ライン水平、垂直 レーザー光色グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに 光源635nm赤色半導体レーザー 作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる) 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番363-4531 寸法(mm)62×55×40 質量(g)167 角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可) 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)130 使用時間(時間)(操作)約5000 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)5以下 動作温度範囲(℃)-5~45
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として 光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番773-6517 寸法(mm)60×55×40 質量(g)167 動作温度-10℃~+50℃ 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下) 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番807-2465 寸法(mm)136×350 質量(g)950 取付寸法5/8インチ 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷