1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノ販売ロボベクター
シンプルな、地墨・鉛直モデル。マグネットで金属部にも設置可能。上方だけではなく下方にもポイントを壁(柱)下にツライチで投影します。
用途鉛直点の墨出し作業に 付属品専用ソフトケース、乾電池、ターゲット板 質量(kg)約0.6 電源単3アルカリ型電池×3本 精度(mm)【実測】±2/10m 光源可視光半導体レーザー635mm 自動補正範囲±3° 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) レーザークラスクラス2M サイズ(mm)66×130×115 使用範囲(m)半径10/屋内(受光器使用不可) 照射ライン鉛直、地墨
1台
19,980 税込21,978
欠品中