5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚 使用高さ(mm)180~400 付属品収納袋 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)270 本体寸法(mm)210×75×75 取付ねじ径(inch)5/8 昇降幅(mm)60(エレベータ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。 カバーゴムを回して石突きを出すことができます。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚 使用高さ(mm)530~1660 付属品収納袋 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)1550 本体寸法(mm)585×115×115 取付ねじ径(inch)5/8 昇降幅(mm)320(エレベータ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径5/8インチ 材質本体:アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
RoHS
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業 質量(kg)1.8(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158 連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20 光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲35/120m(受光器使用時)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
用途レーザー墨出しをする際の三脚 最小・最大高さ(mm)535・920(エレベーター昇降巾285) 材質アルミ 質量(g)4500 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×560 取付ねじ径(inch)5/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷