マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに
光源635nm赤色半導体レーザー
作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる)
付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番363-4531
寸法(mm)62×55×40
質量(g)167
角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可)
指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)130
使用時間(時間)(操作)約5000
RoHS指令(10物質対応)対応
光出力(mW)5以下
動作温度範囲(℃)-5~45
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に
光源635nm赤色レーザー
付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番777-7787
寸法(mm)60×55×40
質量(g)167
指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
光出力(mW)1以下
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として
光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー
付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番773-6517
寸法(mm)60×55×40
質量(g)167
動作温度-10℃~+50℃
指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード