5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)58(電池含む) タイプペンタイプ 保護構造IP65 波長(nm)650 電池アルカリ単4電池(2個) 到達距離(m)50以内 ビーム径3m先で長径約5mm 電池寿命連続使用約12時間 出力(mW)1未満(クラスⅡ) 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)14×138
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型 仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品) 付属品単4乾電池×2 トラスコ品番336-0351 質量(g)45(電池含む) タイプペンタイプ 電源単四形乾電池×2本 本体寸法(mm)Φ13×124 連続使用時間30時間 到達距離(m)50以内 ビーム径3m先で約5mm 出力(mW)1mW未満<クラス2> RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g)300 防塵防水性能IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲15m 照射ライン水平、垂直 レーザー光色グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光 ブラック 質量(g)40 電源単四形乾電池×2本 連続使用時間30時間 波長(nm)650~660 電池寿命(時間)連続30 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100~150 レーザー出力1mW未満 ビーム径8~10mm(5m先計測) 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14 商品タイプリモコンタイプ レーザー光色レッド
1個
1,998 税込2,198
当日出荷