矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
顔に合わせてレンズの角度を調節できます。
顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型
仕様オーバーグラスタイプ
材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181
フレーム色シルバー
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
目をしっかり包む安心のアイカップ型フレーム。
形状二眼型
仕様アイカップタイプ
質量(g)29
レンズ色グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161
フレーム色シルバー
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
グリーンレーザー専用のグラスです。
トラスコ品番756-7570
材質レンズ・フレーム:ABS樹脂
質量(g)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等
仕様ツル調整可能
トラスコ品番535-8875
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅
幅(mm)165
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)800~1800
可視光線透過率(%)4
テンプル色ブラック
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
OD値【YAGレーザー】6
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
レーザーのラインが見えやすくなります
トラスコ品番851-1471
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り
見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より
効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
代表的なレーザ:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG)、Nd-YAG(FHG/THG)、YV04
材質キャストアクリル
適合波長(nm)200~540、900~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り
見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より
効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
代表的なレーザ:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
材質キャストアクリル
適合波長(nm)180~390
RoHS指令(10物質対応)対応
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り
見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より
効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
代表的なレーザ:Nd-YAG、YV04、半導体
材質キャストアクリル
適合波長(nm)900~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
明るい場所でレーザー光を見やすくします。紫外線防止タイプで眼を保護します。ツル部分は4段階に伸縮しますので、ちょうど良いサイズで使用できます。
用途明るい場所でレーザー光を見る時に使用するメガネ
材質ポリカーボネート
寸法(mm)150×550×60
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード