21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番809-4377 材質キャストアクリル 質量(g)924 適合波長(nm)900~1200 可視光線透過率(%)38 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.5 OD値6
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途安全囲い窓用 遮蔽フィルター 安全管理区域の間仕切り 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5 トラスコ品番851-3517 材質キャストアクリル 質量(g)210 適合波長(nm)900~1200 可視光線透過率(%)38
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番809-4375 材質キャストアクリル 質量(kg)2.1 適合波長(nm)900~1200 可視光線透過率(%)38 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5 OD値6
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番809-4376 材質キャストアクリル 質量(kg)7.1 適合波長(nm)900~1200 可視光線透過率(%)38 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1400×1200×3.5 OD値6
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。 仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.5 ブルーグレー 適合規格CE EN12254:2010 可視光線透過率(%)30 静電気帯電防止性能1.1×10(JIS K-6911)
1枚
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
54,980 税込60,478
17日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 仕様遮光スピード1/4000! 質量(g)約36.5 電源太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲―5℃~55℃ フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5 遮光度アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11) 視界範囲(mm)92×35 切替時間(秒)0.25~0.45 遮光性能1/4000秒
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ケニス暗幕
防炎加工でスタジオ・暗室・研究所などの遮光に最適です。
特性防炎
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番809-4374 材質キャストアクリル 質量(kg)1.3 適合波長(nm)900~1200 可視光線透過率(%)38 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5 OD値6
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:HE-NE、Krypton
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番851-3513 材質キャストアクリル 質量(g)180 適合波長(nm)600~720 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3 OD値6
1個
20,980 税込23,078
13日以内出荷

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番851-3511 材質キャストアクリル 質量(g)180 適合波長(nm)180~400 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0 OD値6
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番851-3507 材質キャストアクリル 質量(g)240 適合波長(nm)400~520 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×4 OD値6
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-YG
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:Nd-YAG、YV04、半導体
材質キャストアクリル 適合波長(nm)900~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール ハトメピッチ(cm)20
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04 最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番851-3516 材質キャストアクリル 質量(g)210 適合波長(nm)200~540、900~1200 可視光線透過率(%)13 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.5 OD値6
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:半導体
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番851-3515 材質キャストアクリル 質量(g)180 適合波長(nm)850~1040 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0 OD値6
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ケニス暗幕
軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
タイプ標準
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色ガラス 溶接面用 モノタロウ 動画あり
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5 寸法(mm)50×105 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン組立式暗室
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒) 材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
1個
103,000 税込113,300
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。 種類手持ち面 トラスコ品番484-7644 適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等 材質ポリカーボネート 質量(g)42 電源太陽電池 寸法(縦×横)(mm)51×108
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。 厚さ(mm)0.22 ハトメピッチ(cm)約90 材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ) 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)