仕様プロフェッショナルタイプセット
セット内容本体(9681)×1台、充電器(9682)×1台、替刃(9680)×1枚
材質本体/ABS樹脂
質量(g)プロフェッショナルタイプ本体/180、可動ヘッド本体/136
電源AC100~240V 50/60Hz(充電式)
アズワン品番8-1894-21
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
エステサロンと同じIPL(インテルス・パルス・ライト)方式光エネルギー脱毛器。フィルター波長nmで有害なエネルギーをカットするから、皮膚に損害を与えず健康的な痛くない脱毛が可能です。連続モード(脚など広い部位)と短髪モード(細かいカーブのある部位やデリケートゾーン)が選べ、部位にあったモードで使用が可能です。お肌の色素に併せて5段階のパワー調整が可能。手動/自動のデュアル調整モード搭載。
仕様最短光間隔:1.5秒
セット内容本体、サングラス、シェーバー、ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)115×82×47
質量(g)190
消費電力(W)36
電源AC100V50/60Hz
波長(nm)脱毛フィルター:510
保証期間1年
光源寿命40万点滅
使用可能回数照射回数:30万回
照射範囲3cm3
エネルギー(J)最大4.2
1台
¥13,900
税込¥15,290
6日以内出荷
これ1台でボディもフェイスも自宅で簡単ムダ毛ケア、家庭用フラッシュ脱毛器。エステで主流の”フラッシュ式”を採用、ご家庭で誰でも簡単にお手入れができることを目指しました。フラッシュ式とは、「黒いものだけ」に反応する特殊な光を当て、その熱によってムダ毛をケア、お肌へのダメージも少ない脱毛方法です。フェイスモード搭載でお顔のうぶ毛やムダ毛のお手入れもできるようになりました。照射面に内蔵されたセンサーが光が当たる前に肌の色を認識しお肌に適した照射力に調整。効果的にケアを行います。電動シェーバー内蔵、内蔵のシェーバーでムダ毛をカットした後、照射面を肌に密着させてボタンを押すだけ、面倒な設定はいりません。
セット内容本体、シェーバーアタッチメント、ACアダプター、取扱説明書、サングラス、アフターシャインジェル プレミアム(250g)
寸法(mm)210×65×60(シェーバー装着時)
質量(g)320
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
連続使用時間(分)10(※過剰照射防止のためオートオフ機能搭載)
最大消費電力(W)40
ハイパワーなのに、お肌にやさしい。
HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの
3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら
理想のツルすべ肌に。
軽量&コンパクトボディで使いやすい。
高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。
選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。
もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。
顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。
医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。
付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書
寸法(mm)58×39×56
色ホワイト
電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A
本体質量(g)256
機能ICE冷感モード
最大消費電力(W)60
波長(nm)590~1200
出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2)
照射モード全モードノンストップ
モード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード
冷却面積7.4cm2
照射方式フラッシュ方式
照射範囲40万回以上クリア
冷却温度(℃)体感温度15以下
出力調整6段階+ICE
1台
¥39,800
税込¥43,780
6日以内出荷
1回の動作でしっかり除毛できます。防水仕様で、水洗い・浸漬による殺菌が可能です。除毛部位に応じて3種類の替刃(一般用・デリケートゾーン用・頭髪用)がご使用いただけます。
仕様本体
電源AC100~120V 50/60Hz(充電式)
本体質量(g)114g
アズワン品番8-8288-01
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別男性用
1個(120g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
患者ごとに素早く新しいブレードに交換でき、交差感染の恐れがありません。クリッパー本体は流水洗いが可能です。多彩なクリッピングテクニックに対応します。
仕様可動ヘッドタイプ本体
材質ABS樹脂
質量(g)130
電源(V)AC100~240・50/60Hz(充電式)
型番9661L
アズワン品番8-1894-34
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
セラミド配合でお肌をいたわりながら処理できる敏感肌用除毛クリーム。ぬって取りやすい便利なヘラ付き
1個(150g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
肌を濡らさず、外出先でも手軽に。
服のままサッと剃れる!!
いつでもすべすべの肌でいられる!
外出先でも手軽にシェービング
肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。
バスタイムの泡剃りOK!
肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。
「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる
ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。
キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。
ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。
電源方式:乾電池式(乾電池別)
乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本
水洗いOK
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
1.使うほどにムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。2.ボディ・顔・VIOを1台で全身ケア。3.コンパクトサイズだからラクラクお手入れ。
1台
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
仕様替刃1枚
アズワン品番8-1894-16
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
カミソリで処理しづらいと感じる人に。たった5分で簡単に処理できる手軽さ。すべすべ長持ち。
1個(150g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
カミソリ剃毛に比べ、皮膚に傷を付けずに剃毛できますので、術後の創感染リスクを低く抑えます。クリッパー本体は防水設計されていますので水洗いできます。刃はディスポーザブルタイプですので患者間の交差感染防止に役立ちます。
アズワン品番0-5453-21
120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)100(50/60Hz)
使用電池リチウムイオン電池
消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時)
仕様水洗い不可
付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)182×45×43
質量(g)約215
コード長さ(m)約1.8
刈込み高さ(mm)0.8~2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
除毛部位に応じて3種類の替刃(一般用・デリケートゾーン用・頭髪用)がご使用いただけます。
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。
良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20
定格使用率(%)20
付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3
セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1
周波数(Hz)50/60
制御方式IGBTインバーター方式
定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150
本体質量(kg)9(電源コード含まず)
電源電圧(V)単相200/220
冷却方式強制空冷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)
出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150
最高無負荷電圧(V)DC65
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
定格入力7.3kVA、4.8kW
1セット
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
電子レンジで温め、スティックにからめて、鼻毛を一気に引き抜く鼻毛脱毛ワックス。日本製の安全設計。
1個(20g)
¥689
税込¥758
当日出荷
関連キーワード