24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストD5
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定。200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなど。リチウムイオン充電式バッテリー。明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ。測距基準自動検知エンドピース。測定値メモリー50件。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)180 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm)0.1 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~200 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP54 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24 充電端子Type-C
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約170(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd. 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約96×74×41 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-82 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

世界初のタッチスクリーン レーザー距離計です。
用途距離測定用レーザー距離計。 測定範囲(m)0.05~200 仕様360°(チルトセンサー) 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度±1.0mm インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録) 出力形式JPEG
1個
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m)0.05~100 トラスコ品番826-6700 寸法(mm)116×44×26 質量(g)100(バッテリー含) 電源単4形乾電池×2 1.5V 測定精度±1.5mm 保護等級IP 54 機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位0.1mm 電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイスBluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定!
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m)0.05~300 仕様チルトセンサー/360度 トラスコ品番780-4466 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度±1.0mm インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録)
1セット
299,800 税込329,780
6日以内出荷

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m)0.05~150 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書 質量(g)184 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源単3形乾電池×2本 測定精度±1.0mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録) 防塵防水性能IP65 アズワン品番67-0336-21 測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約180(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-81 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造
付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU 測定範囲8-1200(yd) 質量(g)約205(電池除く) 電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42 測定範囲(m)7.5-1090 対物レンズ有効径(mm)21 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット 付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)5000 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm)0.1 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~200 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP54 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24 充電端子Type-C
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦147×横23×奥23 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g)37 波長(nm)620-690 測定範囲(m)0.5~15 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1セット
219,800 税込241,780
8日以内出荷

持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK 質量(g)約170(電池を除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒) 倍率(倍)6 測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1° 長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42 測定範囲(m)7.5~1600 対物レンズ有効径(mm)21 防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

40mまで測定可能なレーザー距離計付きの巻尺
トラスコ品番620-2130 幅(mm)80 厚さ(mm)42 高さ(mm)78 測定範囲(m)40
1個
4,798 税込5,278
欠品中

GLM150-27C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計
データ転送レーザー距離計 測定画面の撮影ができるカメラ機能 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン 最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送 測定範囲傾斜測定0~360° 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合) 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 使用温度範囲(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-20~+70 防塵防水性能IP54 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 充電時間(時間)約5.5(空→フル充電) 質量(g)210(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28 付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル 測定範囲(m)0.08~150 関連資料(1.74MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。
仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー アズワン品番65-9276-61
1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水 サイズ75×47×110 質量(g)227 タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能) 電源CR2×1個 最小表示0.1m 倍率望遠:5倍 精度0.5~1m(目標物の反射率による) センサー傾斜:上下±90°感知 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ 使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃ 角度精度(°)傾斜:±0.5 モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ レーザークラス1クラス(アイセーフ) アズワン品番67-9308-36 測定距離(m)5~2195(高反射目標物)、5~1200(低反射目標物)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

アンテナ改良で受信周波数が拡張!新機能。JMA520/401取締機に新対応。レーダー波識別警告。レーダー波の特徴から取締機の種類を識別してお知らせし、それぞれに警告音を設定できます。誤報識別機能。自動販売機や特定の車種から発生する電波と取締機の電波を識別し、誤報を低減しています※。受信性能200%アップ!誤報60%カット!。Youtubeサムネイル。新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応。主に高速道路の路肩に設置されている「半固定式オービス」、一般道のゾーン30エリアに設置されている新型取締機設置ポイントの1km手前と500m手前で警告します。※設置されていない場合もあります。新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応。ASSURAのレーザー受信は ココが違う!。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!。※メーカー従来製品比較。遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ。※レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線状に遮蔽物が存在すると受信できません。フレデリックスレンズVer.2 とは。集光性能アップのため、薄型コンパクトの特長を持つフレネルレンズの加工精度を向上させた新設計レンズ。新型レーザー式移動オービス LSM-310 受信対応!。<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信!※ ※特許出願中。受信レベル(強・弱)2段階受信!。レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。誤警報を軽減!。新設計のフレデリックスレンズとメーカー独自のシステム※を合わせることで、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別することが可能になりました。※特許出願中。レーザー式オービスとは。レーザー式オービスは、レーザー光を使用した速度測定で取締りをおこないます。三脚により移動、設置が容易のため、今後、全国で導入される模様です。また、車両に搭載され行われる場合もあるようです。レーザー受信に関する注意事項。レーザー式オービス警告(後方受信)に対応。アンテナ取付例。レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。取付例。コンパクト設計で車内にスッキリと取り付けできます。取付例マウントベースは、ボールジョイント式を採用しています。傾斜角度の急なダッシュボードなど、様々な車種に取付できます。ダッシュボードへの取付例。ダッシュボード(マウントベース使用)。車内ルーフ付近への取付例。マウントベース。標識案内機能新機能。走行中の市街地道路にある「一時停止」や指定方向以外への車両の侵入を禁止する「指定方向外進行禁止」をお知らせします。一時停止の標識。走行速度40km/h以下の時、進行方向にある「一時停止」標識に設置ポイントから直線距離が100m以内になると案内します。指定方向外進行禁止の標識。走行速度70km/h以下の時に、進行方向にある「指定方向外進行禁止」標識の設置ポイントから直線距離が200m以内になると案内します。指定方向外進行禁止は、車両設定をおこなうことで、車両に合わせた通行区分で標識を表示します。指定方向外進行禁止。ゾーン30(エリア表示)/ゾーン30プラス新機能。ゾーン30エリアの表示。ゾーン30。速度取締指針で公表されているゾーン30をフルマップ上にエリア表示します。ゾーン30は住宅地域等をゾーンとして区域設定し、その区域の抜け道利用や自動車の走行速度を30キロ以下に抑制、歩行者等の安全を確保するもの為のものです。セルスターでは随時、位置情報を調査しGPSデータを更新していきます。ゾーン30プラス新機能。ゾーン30プラス。速度取締指針で公表されている「ゾーン30」に道路管理者による物理的デバイスを加えた「ゾーン30プラス」を警告します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能。インテリジェント安全運転評価機能は、現在の走行速度(走行状態)が安全か危険を判断し、場所、時間によって最適な警告動作に変化します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能。高精度GPSモジュール搭載。準天頂衛星「みちびき」対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!。測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示※特許取得済。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。リアルCG警告 新設の取締機にも随時対応。速度取締機は「昼・朝夕・夜」と走行時間、場所に合わせたリアルなCG画像を表示。新設の取締機も随時更新します(データ更新は無料)。リアルCG警告。快適なドライブをサポート!。逆走警告。高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、逆走してしまった時に「警告音」、または「音声」で警告します。※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。※逆走警告をお知らせしない場合や誤ってお知らせする場合がありますので本機能が動作した際は、機能を過信せず、スピードを抑えるとともに、落ち着いて周囲の状況を確認して走行してください。逆走警告。高速道逆走注意エリアを収録。高速道上の逆走しそうなエリアを注意喚起します。※GPSポイントでの警告です。高速道逆走注意エリア。グラデーション警告。グラデーションを使って、効果的に警告状態をお知らせします。制限速度テロップ表示機能。高速道において、画面上部に制限速度を常時テロップ表示させるため、スピード調整の目安になります。制限速度テロップ表示。MyCellstarアプリダウンロードQRコード表示/取扱説明書QRコード表示。本機のディスプレイに表示されるQRコードからスマホ等で簡単にアプリや取説にアクセスできます。MyCellstarアプリダウンロードQRコード。高速道ガソリンスタンド空白エリア案内/残燃料注意喚起。高速道で100km 以上ガソリンスタンドがない区間でガソリンスタンドが併設されているサービスエリアなどを2.5km 手前で案内します。*残燃料の注意アナウンスをおこないます。高速道ガソリンスタンド空白エリア案内。ユーザーセレクト機能。マップのカラー、マップ上のアイコン、自車アイコン、テロップ位置、警告音などユーザーの好みに合わせて設定できます。マップカラーの変更。フルマップ画面に表示する地図のカラーを変更できます。(オート、昼間、夜間、ダーク、モノトーン)。マップカラーの変更。モノトーン設定時。自車アイコンの変更。フルマップ画面上に表示する自車アイコンを変更できます。(ノーマル、車、レーシングカー、飛行機、トライアングル、ASSURA)。自車アイコンの変更。レーシングカー設定時。取締機アイコンの変更。フルマップ画面に表示する取締機のアイコンを変更できます。取締機アイコンの変更。両方にメリット!ドライブレコーダーとの相互通信対応!。本機を相互通信対応ドライブレコーダーに接続すると、レーダーに設定画面やカメラ映像を表示、レーダーのリモコンで操作が可能に。また、手元でクイック録画もできます。レーダー側からはドライブレコーダーに情報(GPS、OBD II)と電源供給が行われます。※オプションの相互通信用コード(12V車専用)が必要です。(GDO-06、GDO-07、GDO-16、GDO-22)。相互通信対応機種。相互通信対応ドライブレコーダー。※レーダーとドライブレコーダーの接続に関する、機能やコード等の別売オプション品については接続対応表をご覧ください。レーダー探知機・ドライブレコーダー接続対応表。ドライブレコーダーの映像を表示できる!。対応のドライブレコーダーを接続すれば、走行映像を警告や待受で表示※、電源供給(DC12Vのみ)ができます。OBDⅡに対応。別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるように。他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費等の細かな車両情報を表示できます。OBDⅡ。※対応車種は「OBDIIアダプター適合表」でご確認ください。※RO-115 はトヨタHEV 車専用待受に対応していません。文字盤のデザインを選択。※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト、フルマップ(メーター)、(グラフ)、テキスト設定時。お好みの画像を最大6つインポートし、待受画面の背景にすることができます。待受画面の背景。待受背景画像の作成方法。※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト設定時。最新のGPSデータは完全無料!毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。最新のGPSデータは完全無料。スマートフォンアプリ MyCellstar。推奨環境:Android 5.0以降、iOS 10以降。Mycellstarは、セルスター製品をご利用いただいているお客様向けに提供している会員サービスです。各種ダウンロードなどのサービスをすべて無料でご利用いただけます。(要会員登録)。スマホアプリのほか、パソコンからもアクセス可。Win/Mac両方に対応しています。・コンテンツダウンロード。新しい待受などを追加することができます。コンテンツダウンロード。・無線LAN接続、microSDカードによる更新やレーダー本体の設定に対応!
電源電圧DC12V/24V 本体質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×19.8×65.5(突起部除く) 表示部SFT液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 周波数2.4GHz帯 送信出力11b 最大 19.5dBm/11 最大 18dBm/11n 最大 18dBm(送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。) 受信周波数【UHF】330~470MHz帯【VHF】154~162MHz帯/Xバンド、Kバンド/1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式/32ch パラレル受信/Low-IF image rejection architecture 通信規格IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷