9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17 仕様落下防止用ボール付 トラスコ品番452-0963 質量(g)55 タイプ電動・手動兼用タイプ 寸法L(mm)75 寸法D(Φmm)23.5 寸法l(mm)30
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。 レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。 切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。 レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。
用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用 対辺寸法(mm)17 仕様充電式インパクトドライバー専用 トラスコ品番858-7519 材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ) 全長(mm)127 質量(g)83 タイプ六面カットタイプ 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)19.9 深さ(mm)(ナット受部)75
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。 対辺寸法(mm)17
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。 13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ) 全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。) 対象サイズはレースウェイ30mmまでです。 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。
対辺寸法(mm)17 材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途配管・空調・電路支持などの設備作業に大変便利です。 二面幅(mm)17 全長(mm)110 材質Cr-V鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)147 穴角6角 ソケット形状レースウェイ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。18Vインパクトに対応しています。
用途レースウェイなどのダクターチャンネルの取り付けに最適です。 全長(mm)103 質量(g)70 対辺寸法(mm)17 アズワン品番65-2358-61
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます 13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番431-6401 全長(mm)115 奥行(mm)(ソケット)70 深さ(mm)(六角部)5 外径(mm)(ソケット部)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。 レースウェイの取付けに最適です。 六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番779-6510 材質SCM435 全長(mm)300 質量(g)147 軸長(mm)6.35 深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9 外径(mm)23.5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷