カテゴリ

  • 制御機器(8,318)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,250)
  • メカニカル部品(2,525)
  • 科学研究・開発用品(1,363)
  • パソコン/周辺機器(1,302)
  • オフィス家具(1,163)
  • 店舗什器・備品(665)
  • 医療(627)
  • 電気材料(611)
  • 物流用品(496)
  • 切削工具(406)
  • 卓上消耗品(405)
  • 測定用品(402)
  • 建築金物(362)
  • 作業服(362)
  • 厨房用品(357)
  • 機構部品(322)
  • 作業工具(322)
  • 船舶用品・漁業資材(289)
  • FA担当者のオススメ新商品(262)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(237)
  • バイク部品(228)
  • 家電(226)
  • 事務用品(214)
  • 保管用品(200)
  • 介護用品(197)
  • 食品・飲料(170)
  • 自転車部品(165)
  • 空調・電設資材(152)
  • カー用品(150)
  • 自動車純正部品(122)
  • 縫製用品(120)
  • 建材・エクステリア(114)
  • 電動工具(114)
  • 安全保護具(112)
  • 配管・水廻り設備部材(109)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(102)
  • 安全靴・作業靴(100)
  • 学童・教育用品(100)
  • バッテリー・電装(97)
  • 防犯用品(96)
  • トラック純正部品(91)
  • 日用品(90)
  • 農業・園芸資材(87)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(85)
  • 安全標識(83)
  • 塗装・養生・内装用品(83)
  • 防災用品(72)
  • トラック用品・パーツ(72)
  • 農業機械(56)
  • 梱包用品(54)
  • 空圧工具(54)
  • スプレー・オイル・グリス(53)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • 塗料(51)
  • 測量用品(土木/建設)(48)
  • 研磨材(45)
  • 自動車用オイル・ケミカル(44)
  • 自動車補修部品(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 救急・衛生(37)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 整備工具・収納(33)
  • テープ(31)
  • 住設機器(31)
  • バイク純正部品(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • ヘルスケア(28)
  • 安全用品(26)
  • 洗車・清掃(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 溶接用品(22)
  • 農具(22)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 清掃用品(18)
  • 理美容(16)
  • 照明(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 完成車(12)
  • 測定関連サービス(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • エンジン工具(8)
  • マスク(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 手袋(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「レーズ」の検索結果

31,393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシホイール(レーズ用) TRUSCOブラシホイール(レーズ用)TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
弾力性に優れた豚毛を使用しています。テーパーネジ付のグラインダーで使用します。耐摩耗性に優れたブラシ。
用途艶出し、クリーニング、彫金等に最適。穴径(Φmm)5~7最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600使用工具レーズモーター
端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研(4件のレビュー)
26税込29
1枚
当日出荷
PTUシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル) 石川製作所ペダルブレーキ付台車(折りたたみハンドル)石川製作所(31件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
押して軽い、耐久性に優れています。 折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策、耐久性天板形状合せ板騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
ツールボックス 引出付 モノタロウツールボックス 引出付モノタロウ(69件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37材質(本体)スチール耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10外寸法・幅(mm)520外寸法・奥行(mm)218
塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ三彩化工(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)ほか
当日出荷
剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。 ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。 塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。 成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。 ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。 塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。 消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。 ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。 ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。 危険物4類1石に該当します。
用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去標準使用量1.7m2/420mL/1本使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。
NKシリーズプレート 1連用 3個口 神保電器NKシリーズプレート 1連用 3個口神保電器(11件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
種類3個口
420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース 中林製作所ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース中林製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハードな現場に耐える小物ケース。 野外・屋内でのハードな現場に耐える素材、使いやすさを追求した構造、シンプルなデザイン、究極のワーカーズ・バッグです。
材質(本体)1680Dポリエステル(撥水加工)・1680Dナイロン(撥水加工)・合成皮革特性撥水加工:あり、反射ライン:あり材質(カラビナ)アルミニウム
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ 標準グレードボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(227g)ほか
当日出荷
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪モノタロウ(55件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
段差プレート アイリスオーヤマ段差プレートアイリスオーヤマ(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレングレー耐荷重(t)10付属品連結ボルト
ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ モノタロウツールキャビネットワゴン 5段引出タイプモノタロウ(78件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。質量(kg)44天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)2本取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
シューズトレイ 槌屋ヤックシューズトレイ槌屋ヤック(21件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
アイデア次第で用途いろいろ。 泥んこ靴もおまかせ。 小物をまとめて整頓上手。
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMCミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ モノタロウツールキャビネットワゴン 4段引出タイプモノタロウ(48件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)21.5天板耐荷重(kg)35引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)商品タイプ4段引き出しタイプ
アドバンスシリーズ コンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 3コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
マットブラック
スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム)スプレーのり 111 強力タイプ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(430mL)
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ粘着タイプ強粘着トラスコ品番293-0102黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用 モノタロウブレーカーヒューズセット ミニ・低背用モノタロウ(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ使用可能電圧(V)DC12・24
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
耐久撥水ストレッチウインドブレーカー KITA(喜多)耐久撥水ストレッチウインドブレーカーKITA(喜多)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1着
当日出荷から3日以内出荷
耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。 【耐久撥水加工】50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験) 【ストレッチフィット】体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。 左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。 フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック! 軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! 左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。 手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック! 防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
種別長袖ブルゾン機能耐久撥水、ストレッチ、防風、軽量生地ポリエステル100%材質(袖口)ナイロン100%
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪モノタロウ(17件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
ハイグレードシリーズ ザ・ペンチ KEIBAハイグレードシリーズ ザ・ペンチKEIBA(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか! 可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
虫コナーズプレートタイプ250日無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO)虫コナーズプレートタイプ250日無臭 虫除け 吊り下げ金鳥(KINCHO)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ適合害虫ユスリカ、チョウバエシリーズ虫コナーズ利用場所屋内屋外両用
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台ほか
当日出荷から61日以内出荷
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
ツールチェスト モノタロウツールチェストモノタロウ(204件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。 ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8引出し数6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
マジック拾いパテ イサム塗料マジック拾いパテイサム塗料(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(200g)
当日出荷
キメが細かく、なめらかな作業性。 吸い込みが少なく、直接上塗りOK! ウルトラサフシリーズグレー/マルチグレーとの組み合せで、上塗りのトマリアップ効果発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ モノタロウツールキャビネットワゴン 2段引出タイプモノタロウ(58件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個材質スチール寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378質量(kg)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラグトレイシリーズ(手植用) エフピコチューパプラグトレイシリーズ(手植用)エフピコチューパ(29件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
割れにくく、長持ち! セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。 トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレードボスティック(Bostik)(14件のレビュー)
7,398税込8,138
1缶(227g)ほか
当日出荷
標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防使用温度範囲(℃)-183~1315銀灰色粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手 三菱電機ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手三菱電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から76日以内出荷
スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
防水平型ヒューズホルダー エーモン防水平型ヒューズホルダーエーモン(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A)15仕様平型ヒューズ専用コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー三菱電機(5件のレビュー)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
...