カテゴリ

  • 建築金物(4,442)
    • 引戸用レール(337)
    • ハンガーレール(572)
    • カーテンレール(1,291)
    • ピクチャーレール(646)
  • 制御機器(10,066)
    • キャビネットパーツ(1,228)
    • 端子台その他関連用品(70)
  • 機構部品(2,194)
    • スライドレール(554)
    • ガイドレール(167)
    • フレーム(11)
  • メカニカル部品(11,699)
    • リニアガイド、ブロック(6,993)
  • 自動車純正部品(10,223)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,334)
  • オフィス家具(5,308)
  • トラック純正部品(3,037)
  • パソコン/周辺機器(2,896)
  • バイク部品(2,624)
  • 建材・エクステリア(2,397)
  • 電気材料(2,384)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,834)
  • 店舗什器・備品(1,339)
  • 物流用品(1,331)
  • 船舶用品・漁業資材(1,305)
  • 科学研究・開発用品(1,242)
  • 保管用品(1,211)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,109)
  • 作業工具(1,100)
  • 配管・水廻り設備部材(1,065)
  • 空調・電設資材(1,032)
  • 自動車補修部品(711)
  • カー用品(684)
  • 学童・教育用品(684)
  • 厨房用品(672)
  • 事務用品(668)
  • 家電(594)
  • 測定用品(573)
  • 医療(565)
  • トラック用品・パーツ(515)
  • 卓上消耗品(486)
  • バイク純正部品(454)
  • 自転車部品(414)
  • 電動工具(366)
  • 研磨材(329)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(323)
  • 塗装・養生・内装用品(317)
  • 介護用品(311)
  • 整備工具・収納(292)
  • 切削工具(292)
  • 農業機械(246)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(244)
  • 作業服(237)
  • スプレー・オイル・グリス(207)
  • 塗料(197)
  • 日用品(184)
  • トラック輸送・安全用品(173)
  • 油圧機器・油圧ホース(167)
  • 防災用品(161)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(160)
  • 安全標識(154)
  • 清掃用品(152)
  • 農業・園芸資材(152)
  • 安全用品(144)
  • 食品・飲料(144)
  • ねじ・ボルト・釘(143)
  • 洗剤・除去剤(139)
  • 救急・衛生(136)
  • ヘルスケア(130)
  • 測量用品(土木/建設)(127)
  • 安全保護具(124)
  • 防犯用品(122)
  • 住設機器(120)
  • 洗車・清掃(120)
  • 梱包用品(119)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(98)
  • 自動車用オイル・ケミカル(94)
  • テープ(87)
  • バッテリー・電装(84)
  • 溶接用品(78)
  • 安全靴・作業靴(78)
  • 空圧工具(74)
  • 接着剤・補修材(70)
  • 理美容(63)
  • はんだ関連・静電気対策用品(60)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(59)
  • 縫製用品(58)
  • 照明(52)
  • クリーンルーム用品(44)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(34)
  • 農具(34)
  • ガレージ機器・整備設備(32)
  • 鈑金・塗装(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(29)
  • タイヤ・足回り(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 測定関連サービス(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 手袋(14)
  • 完成車(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • エンジン工具(13)
  • マスク(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レール」の検索結果

87,627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール・専用金具 モノタロウDINレール・専用金具モノタロウ(33件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)
掘込用レール アトムリビンテック掘込用レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
スライドレール S270 日本スライド工業スライドレール S270日本スライド工業(22件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
DINレール・専用金具 JAPPYDINレール・専用金具JAPPY(36件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
アルミ製のため軽量端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
リニアレール(定寸) SBCリニアレール(定寸)SBC
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レール アトムリビンテックレールアトムリビンテック(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
D40レール 岡田装飾金物D40レール岡田装飾金物(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30レール 岡田装飾金物D30レール岡田装飾金物(32件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
下部レール アトムリビンテック下部レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
支持レール1m
寸法(mm)-
防止コンセントプラグ(ライティングレール用) 東芝ライテック防止コンセントプラグ(ライティングレール用)東芝ライテック(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15
ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSOウィンピア カーテンレール 工事用セットTOSO(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSOステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セットTOSO(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピアステンレス材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
C型カーテンレール 工事用セット TOSOC型カーテンレール 工事用セットTOSO(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
3日以内出荷
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型ステンレス材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
角型伸縮カーテンレール エコミック フルネス角型伸縮カーテンレール エコミックフルネス
629税込692
1本
3日以内出荷
角型タイプのシンプルなカーテンレール天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
棚受けレールセット ウッドワン棚受けレールセットウッドワン
3,598税込3,958
1セット(4本)
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5関連資料(3.75MB)
カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg モノタロウカーテンレール アルミ製 耐荷重30kgモノタロウ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
伸縮C型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮C型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー許容荷重(kg)5
スイングPCレール アイリスオーヤマスイングPCレールアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
288税込317
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・軟質塩ビクリア
引掛シーリングボディ(ライティングレール用) 東芝ライテック引掛シーリングボディ(ライティングレール用)東芝ライテック(7件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)6
エリート カーテンレール 工事用セット TOSOエリート カーテンレール 工事用セットTOSO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
ライティングレール(直付用) 東芝ライテックライティングレール(直付用)東芝ライテック(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
エンドストップ カーテンレール用 2個セット モノタロウエンドストップ カーテンレール用 2個セットモノタロウ
349税込384
1セット(2個)
当日出荷
カーテンレール用のエンドストップです。
用途カーテンレール用エンドストップ材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)31リング内寸(mm)5
端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研(4件のレビュー)
26税込29
1枚
当日出荷
PTUシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
レール式クリアファイル アーテック[学校教材・教育玩具]レール式クリアファイルアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
591税込650
1個(10冊)
当日出荷
レールをスライドして書類をとめる簡単コピー用紙20枚収納可能材質:PP。サイズ:320×220×20mm。セット内容:10本レール+10枚ファイル
用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容10本レール、10枚ファイル材質PP寸法(mm)320×220×20タイプ10冊組収納枚数(枚)20
ガラス戸レール 光ガラス戸レール(10件のレビュー)
85税込94
1本
4日以内出荷
棚にガラス引戸を取り付けるのに最適です 建具用レール 食器棚や本棚等にガラスの引き戸を取り付けるためのレールです
突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレールYAMAZEN(山善)
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能付属品フック2個/カーテンリング30個材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
ピクチャーレール TOSOピクチャーレールTOSO(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
材質アルミニウム合金押出型材
ガラス戸レール 3下 光モールガラス戸レール 3下光モール(1件のレビュー)
249税込274
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミラダーレール 折りたたみ式 モノタロウアルミラダーレール 折りたたみ式モノタロウ(47件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。 階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1820全幅(mm)293材質アルミニウム質量(kg)6.5全高(mm)60最大積載荷重(kg)200有効幅(mm)250取扱説明書(1.6MB)
スライディングレールホルダースリム W ビュートンスライディングレールホルダースリム Wビュートン(2件のレビュー)
619税込681
1パック
当日出荷
アジャスタブルカーテンレールセット JET INOUE(ジェットイノウエ)アジャスタブルカーテンレールセットJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
C型伸縮ステンレールカーテンレール オーバル フルネスC型伸縮ステンレールカーテンレール オーバルフルネス(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1本
3日以内出荷
ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテンステンレス
二段引スライドレール 大阪魂二段引スライドレール大阪魂(41件のレビュー)
639税込703
1セット
当日出荷
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキセット内容左右各1本材質スチールユニクロ仕上亜鉛メッキ取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウスナップランナー カーテンレール用 10個セットモノタロウ
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷
走行性に優れたスナップタイプのランナーです。
用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)17リング内寸(mm)35
つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 YAMAZEN(山善)つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
スライドレールローラータイプ底付 ハイロジックスライドレールローラータイプ底付ハイロジック(11件のレビュー)
989税込1,088
1セット(4本)
当日出荷
安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に種類ローラ形定格荷重(N)245(2ヶ当り)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可材質(ローラー部)樹脂製
フラットレール FXA21 ケージーパルテックフラットレール FXA21ケージーパルテック(3件のレビュー)
769税込846
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
...