商品豆知識
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000
定格1500VA-125V
再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000
再生紙使用マーク適合
一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール
材質(本体)アルミ
色オフホワイト色
幅(mm)39
長さ(mm)1000
高さ(mm)39
質量(kg)1.3
皮相電力(VA)600まで
取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと)
取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)
仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000
定格1500VA-125V
仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能
再生紙使用マーク適合
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします
材質(本体)アルミ
長さ(mm)1000
質量(kg)0.26
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
主に曲線取付時に使用します
材質(本体)アルミ
長さ(mm)35
質量(kg)0.01
取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100
再生紙使用マーク適合
1個(5個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ
長さ(mm)1000
質量(kg)0.1
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ
長さ(mm)20
質量(kg)0.02
取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100
再生紙使用マーク適合
1個(5個)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
タイプ4000lmタイプ
明るさFLR40W×2灯相当
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
エネルギー消費効率(Lm/W)131.5
皮相電力(VA)29(100V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
取付場所天井専用
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
光束(Lm)3630
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所天井専用
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)
電圧(V)100
本体アルミ
取付場所天井専用
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
材質(本体)鋼
色白色
質量(kg)0.4
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用
仕様アース付きレール:使用可能
再生紙使用マーク適合
レールをパイプ吊り時に使用
加工パイプの切断、穴開けで可能
仕様アース付きレール:使用可能
レールをパイプ吊り時に使用
長さ(mm)450-800
仕様アース付きレール:使用可能
再生紙使用マーク適合
材質(本体)アルミ管・鋼管
色オフホワイト色
幅(mm)Φ118
仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄)
再生紙使用マーク適合
レール端に使用
極性無
再生紙使用マーク適合
レール端から電源引込み時に使用
極性無
再生紙使用マーク適合
めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー
トラスコ品番371-9758
主成分フッ素系界面活性剤、アルコール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.7MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ライティングダクトレール用
取付可能質量(kg)5まで
再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
レール相互の直接接続に使用
極性有
仕様電源引込み:可能
再生紙使用マーク適合
レール相互の直線接続に使用
極性有
仕様電源引込み:不可
再生紙使用マーク適合
レールをL形接続時に使用
極性有
仕様電源引込み:可能
再生紙使用マーク適合
埋込レール端に使用
極性無
再生紙使用マーク適合
埋込レール端から電源引込み時に使用
極性無
再生紙使用マーク適合
レールをL形接続時に使用
極性有
仕様電源引込み:可能
再生紙使用マーク適合
レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用
極性有
仕様電源引込み:可能
再生紙使用マーク適合
レールを十形接続時に使用
極性有
仕様電源引込み:可能
再生紙使用マーク適合
レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用
極性有
仕様電源引込み:可能
再生紙使用マーク適合
天井の梁や段差部分などでレール接続時に使用
極性有
仕様電源引込み:不可
再生紙使用マーク適合
書類や小物の簡単な整理に大活躍。
PP素材・芯ボール・上質紙の3層構造の耐久性・自立性に優れた丈夫な張り表紙を使用しています。
サイズA4型
幅(mm)265
高さ(mm)65
奥行(mm)345
内寸(mm)58(高さ)
材質(表紙)オレフィン素材
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×345×65
グリーン購入法適合
天井の梁や段差部分などでレール接続時に使用
極性有
仕様電源引込み:不可
再生紙使用マーク適合
レールを左右135度、上下90度の範囲内で接続時に使用
極性有
仕様電源引込み:不可
再生紙使用マーク適合
DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。
EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。
また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。
このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
ラベルも台紙も100%再生紙を使用。資源の再利用を推進する、地球に優しいラベルです。
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)72
紙質再生紙+レーザー専用塗工
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.18
ラベル厚(mm)0.09
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタレーザー;コピー;熱転写
グリーン購入法適合
ラベル形状四角
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
自宅や出張先でのチェック可能
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.5MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ