適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)約5まで
電源コード(m)約3
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27
質量(kg)0.06
高さ(mm)33.5
奥行(mm)48
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V
色白
引張強度N(kgf)50(5)
質量(g)43.5
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様2P15A125V
トラスコ品番818-5352
質量(kg)0.04
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V抜け止め。
トラスコ品番818-5353
質量(kg)0.04
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
付属品本体スライドレール用金具×2個
ケーブル長(m)3
コンセント形状3P抜け止め
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
電源コード(m)3
湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
生産国日本
ケーブルVCTF3.5(3芯)
標高(m)2000以下
プラグ形状3P 引掛式 NEMA L5-20
圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)約800~1800
定格接地2P15A125V
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用
全長(mm)800~1800
色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト
定格接地2P15A125V
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)3
コンセント形状3P抜け止め
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
電源コード(m)3
湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
生産国日本
ケーブルVCTF2.0(3芯)
標高(m)2000以下
プラグ形状3P
圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
仕様2P15A125V抜け止め
トラスコ品番818-5434
質量(kg)0.07
適合規格(PS)E
JIS規格JIS C8366
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ3本(Φ4×38mm)
定格AC100V 15A 合計1500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 10まで
コード長さ(m)約3
本体質量(kg)約0.6
色(本体)アイボリー
レール長さ(m)0.5
1個
¥2,944
税込¥3,238
翌々日出荷
天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品取付ネジ(大)3本(Φ4×38mm)リモコン、リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付ネジ(小)×2本(Φ3×19mm)
定格AC100V 5A 合計500Wまで
耐荷重(kg)取付器具重量 10まで
コード長さ(m)約3
本体質量(kg)約0.5
使用電池単四形乾電池×2本(別売)
電池寿命約1年 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
色(本体)アイボリー
動作距離(m)約5
レール長さ(m)0.5
1個
¥6,457
税込¥7,103
翌々日出荷
1個
¥844
税込¥928
翌々日出荷
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V
全長(m)0.8~1.8
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ1ヶ用
側面ノック数12
スライドコンセントを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)220×33
質量(kg)0.2
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。
幅(mm)548
質量(kg)1.8
高さ(mm)68
奥行(mm)548
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
スライドコンセントを直線連結に使用します。電源に引込みはできません。
幅(mm)140×24
質量(kg)0.1
色黒
高さ(mm)15
材質(本体)プラスチック
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)127×220
質量(kg)0.2
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色クリームグレイ
仕様2P15A125V抜け止め
質量(kg)0.05
適合規格(PS)E
スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)127×220
質量(kg)0.2
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
スライドコンセントを+型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)220×220
質量(kg)0.3
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)プラスチック
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)6×27×998
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ2ヶ用
側面ノック数16
ライティングダクト用抜止コンセント照明の位置を調節できます1500Wまでカラー:ホワイト
色白
定格15A-125V
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製
幅(mm)54
質量(kg)100
高さ(mm)30
奥行(mm)29
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
接地2Pのキャップが差し込める薄型のコンセントです。
色クールホワイト
仕様アース端子付、2P15A125V E付
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8366
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ