6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 タイプ4000lmタイプ 明るさFLR40W×2灯相当 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 皮相電力(VA)29(100V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 取付場所天井専用 電圧(V)100 消費電力(W)27.6 光束(Lm)3630 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所天井専用 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 再生紙使用マーク適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白) 電圧(V)100 本体アルミ 取付場所天井専用 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.7MB) 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.5MB) 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
当日出荷