212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(60個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(60個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状タッチダウン形 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。
セット内容20コ入 材質本体:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
1セット(10個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
1箱(20個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
1箱(10個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

東洋技研組端子台
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段 取付け方法直付 結線方式ネジアップ
1個
229 税込252
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 定格適合電線2mm2 定格通電電流20A 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1セット(25個)
5,498 税込6,048
当日出荷

仕様IECレール取付:可 セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組 定格絶縁電圧(V)600 適合ユニット型式TBT-15R RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1セット(5組)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)25 電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線 締付トルク(N・m)6.0~9.0 定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160 結線方式セルフアップ ねじサイズM8 構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
1個
849 税込934
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
509 税込560
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(レール式)2段形端子台
2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は、半極ずつ位置がずれているため、上下段のどちら側からでも配線することができます。 通常のセルフアップ端子のほか、ねじが上がって保持されるジャンプアップ端子も用意していますので、丸形圧着端子もねじを外すことなく接続でき、作業時間が大幅に短縮されます。
絶縁電圧(V)600 適合電線(mm2)0.75、1.25、2 最大電流(A)適合電線0.75:10、適合電線1.25:15、適合電線2:20 端子ねじM3.5×8 締付トルク(N・m)1.0~1.3 難燃性UL94V-2
1箱(20個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(32) 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(UL)(A)10 定格電圧(V)800 定格電流(A)13.5(18) 適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)32 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(50個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(UL)(A)65 グレー 定格電圧(V)800 定格電流(A)57(76) 適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(25個)
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)8 定格電流(UL)(A)30 定格電圧(V)800 定格電流(A)41 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(25個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)26 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(50個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)65 グレー 仕様3線中継端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)45.331 定格電圧(V)800 定格電流(A)76 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(20個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(UL)(A)50 仕様2線中継端子台;10(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 定格電圧(V)800 定格電流(A)57 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(25個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電圧(V)800 定格電流(A)41 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(50個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)