材質硼珪酸ガラス
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体酸・アルカリなど
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND。半円型。PP製
耐熱温度(℃)250(目安)
ロート脚が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。
形状半円型
材質ポリプロピレン(PP)
関連キーワード