カテゴリ

  • 溶接用品(83)
    • ロウ材(5)
    • ロウ付け用品(12)
    • バーナー(39)
    • 銀ろう棒(7)
    • フラックス(2)
    • りん銅ろう(4)
  • 切削工具(32)
  • 作業工具(26)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 農業機械(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 空圧工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「ロウ付け」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用)イチネンTASCO
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用)イチネンTASCO
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)9.52
バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)12.7
ima パワフルスナップ アムズデザインima パワフルスナップアムズデザイン
859税込945
1パック(9個×1パック)ほか
7日以内出荷
通常よりも太い線径のバネ材を採用&ロウ付け(溶接)し、高い強度と耐久性を誇るパワフルスナップ。ハンガーが長めで外れにくく、独自のスリップレスデルタ構造はラインのズレを最小限にし、摩擦熱によるラインブレイクの発生を軽減させます。
カポリエコ ソケット オンダ製作所カポリエコ ソケットオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・配管の延長に使用します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ エルボソケット オンダ製作所カポリエコ エルボソケットオンダ製作所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・曲げ難い箇所で使用します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ ナット付エルボアダプター オンダ製作所カポリエコ ナット付エルボアダプターオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・平行めねじ(Gねじ)・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所カポリエコ ナット付アダプターオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・平行めねじ(Gねじ)・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 ブライト グーリングロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 ブライトグーリング
13,980税込15,378
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 TiCNグーリング
16,980税込18,678
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト グーリングロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライトグーリング
13,980税込15,378
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCNグーリング
15,980税込17,578
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCNグーリング
14,980税込16,478
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCNグーリング
13,980税込15,378
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
溶接用マグネットホルダー 東安溶接用マグネットホルダー東安(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
1.掃除しやすい磁力切替式2.強力な磁力で吸着!3.溶接作業や仮止め作業に便利4.両手フリーで角度保持でき効率的
用途溶接材料の保持、仮止め作業、角度出し、ケガキのベース、ロウ付け作業、丸棒の溶接、鉄板のフローター型番TW-90DMサイズ(mm)長さ148×高さ148×幅38入数1本保持力約50kg
逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI(高儀)逆作動ピンセット先曲150mmTAKAGI(高儀)
469税込516
1個
翌々日出荷
握ると開き、放すと閉じる逆作動型 長時間保持する作業に便利 サビに強いステンレス製
用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に仕様●SUS420J1
超硬チップ付テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬チップ付テーパーシャンクドリルFKD(フクダ精工)
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。被削材:鋳鉄、非鉄金属材質刃部:超硬チップ(G2)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
オールステンレスプレート式熱交換器 アルファ・ラバルオールステンレスプレート式熱交換器アルファ・ラバル
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
【オールステンレスプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)225/-196
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器アルファ・ラバル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
【ブレージングプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
エスパー3Dお買い得セット スタイル・インデックス(プリンス)エスパー3Dお買い得セットスタイル・インデックス(プリンス)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)
H&H 糸鋸刃 (5入) H&HH&H 糸鋸刃 (5入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途金工用
H&H 糸鋸刃 (5入) H&HH&H 糸鋸刃 (5入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途木工用
H&H 糸鋸刃 (3入) H&HH&H 糸鋸刃 (3入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途木工用切断能力(mm)軟木30、中間木25まで刃幅(mm)1.8刃厚(mm)0.45
H&H 糸鋸刃 (5入) H&HH&H 糸鋸刃 (5入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途プラスチック用山数60山切断能力(mm)アクリル板用 ※発砲スチロールも可、軟木10まで刃幅(mm)1.38刃厚(mm)0.45
りん銅ろう BCuP-2 東安りん銅ろう BCuP-2東安
5,198税込5,718
1袋(1kg)
3日以内出荷
ROHS対応
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
4,998税込5,498
1セット(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
一口循環金具用ペアホース M246PH_13Xシリーズ ミヤコ一口循環金具用ペアホース M246PH_13Xシリーズミヤコ
7,098税込7,808
1個
8日以内出荷
銅管のようなロウ付作業が不要です。接続はすべてねじ込みです。狭い場所での作業も簡単にできます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:EPDM、TPE
キャップ TAK 銅管継手 多久製作所キャップ TAK 銅管継手多久製作所
579税込637
1個
7日以内出荷
ロウ付け銅管継手。
キャップ 銅管継手 アズワンキャップ 銅管継手アズワン
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロウ付け銅管継手。
レデューサー TAK 銅管継手 多久製作所レデューサー TAK 銅管継手多久製作所
599税込659
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ロウ付け銅管継手。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。
レデューサー 銅管継手 アズワンレデューサー 銅管継手アズワン
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
ロウ付け銅管継手。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。
ソケット TAK 銅管継手 多久製作所ソケット TAK 銅管継手多久製作所
599税込659
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ロウ付け銅管継手。
ティーズ TAK 銅管継手 多久製作所ティーズ TAK 銅管継手多久製作所
999税込1,099
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ロウ付け銅管継手。
45°エルボ TAK 銅管継手 多久製作所45°エルボ TAK 銅管継手多久製作所
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ロウ付け銅管継手。
エルボ B型 TAK 銅管継手 多久製作所エルボ B型 TAK 銅管継手多久製作所
699税込769
1個
7日以内出荷
ロウ付け銅管継手。
エルボ TAK 銅管継手 多久製作所エルボ TAK 銅管継手多久製作所
699税込769
1個
7日以内出荷
ロウ付け銅管継手。
52T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ52T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,400税込2,640
1枚(1枚)
翌日出荷
52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途山林、下刈、一般草刈刃数52穴径(Φmm)25.4山数52刃厚(mm)1.25
60T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ60T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,150税込2,365
1枚(1枚)
翌日出荷
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)刃数60直径(Φmm)230穴径(Φmm)25.4山数60刃厚(mm)1.25
64T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ64T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,150税込2,365
1枚(1枚)
翌日出荷
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)刃数64直径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4山数64刃厚(mm)1.25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら