8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338
トラスコ品番376-0413
取付方式ねじ込み式
適合バーナロキシー400Lキット
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
手で曲げて希望の形状に変えることが可能。
配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
適合バーナ:ロキシー400Lキット
アズワン品番65-2354-33
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
溶断作業に必要な器具が収納されています。
新JIS対応品です。
調整器は圧力計カバー付です。
用途出張現場でのガス溶接作業に。
型式ウェルディングキット
全長(mm)555
サイズ中型
切断板厚(mm)1~30
火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)
溶接板厚(mm)2.0~6.0
やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
ホース長さ(m)2.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)
成分プロピレンガス
内容量(g)400
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
トラスコ品番204-8108
質量(g)58
火口あり
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素
トラスコ品番281-6172
接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)1.2
型式・種類関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード