スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
用途ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス
寸法(mm)250×65×75
材質本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂
質量(g)350
感度(mm/m)(水平器)0.5=±0.0286°
精度(mm/m)(水平器)±2.5=±0.1432°以内
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
全長(mm)170
開き幅(mm)225
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ハイトゲージのスクライバです。
先端超硬チップ付です。
用途ハイトゲージのスクライバとして
商品タイプパーツ品
適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様先端超硬チップ
材質本体:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直径(Φcm)30(最大)
付属品自動中心器・替芯5本
材質ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)115
タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上鋼製
仕上先端焼入れ
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)200
仕様先端焼入加工
材質炭素鋼
寸法A(mm)150
寸法B(mm)39
寸法C(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
窓際の出隅・入隅部、直線部のけがき用に使いやすく設計されたデバイダーです。
先端部の針は鍛錬スチール製です。
けがき針部は付属のペン先と交換が出来、使用目的に合わせてお使いください。
寸法(mm)145
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工
材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
レセススクライバー・階段用スクライバー・バースクライバーの3通りに使える万能型スクライバーです。
ステンレス製でサビにくくなっています。
コマと針が2ケついていますので、けがく位置がそれぞれ調節でき、また円も描けます。
サイズ45mm
1パック(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容スペーサー/ 専用レンチ
材質超硬
口径(Φmm)22
外径(Φmm)100
外径×刃厚×内径(mm)100×8×22
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
関連キーワード