カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • 卓上消耗品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 介護用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ロコモ」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はれもよう祝儀袋 こもれび 古川紙工はれもよう祝儀袋 こもれび古川紙工
529税込582
1個
9日以内出荷
水彩の柔らかなタッチで描かれた柄には、それぞれに福のある願いが込められています。見た目も華やかでかっちりしすぎず、渡す相手の門出をより祝福するおめでたいデザインになっており、白く、美しく、丈夫な美濃和紙を使っているため上品で丁寧な印象を与えます。大切な方へ送るのにピッタリな祝儀袋です。
材質(本体)美濃和紙入数(枚)1縦(mm)180横(mm)105グリーン購入法適合
激落ちくん 浴室金具用 もこもこ泡のウロコ取り LEC(レック)激落ちくん 浴室金具用 もこもこ泡のウロコ取りLEC(レック)
1,398税込1,538
1セット
9日以内出荷
クエン酸+研磨材配合の泡パックで簡単キレイ!傷つけにくい浴室金具用のウロコ取り。クエン酸パックで溶かして研磨材で落とす!研磨用シート付き。月1回の鏡リセット 約6ヶ月分※30cm幅の浴室の蛇口に対して約5秒で噴射した場合。
用途浴室金具の清掃成分研磨材、界面活性剤(アルキルグルコシド)、キレート剤、クエン酸、pH調整剤材質研磨用シート:ポリエステル不織布(アクリル樹脂、クエン酸)(1枚)内容量(mL)80液性弱酸性
ダミー石ころ小物入れ HMD WORKSダミー石ころ小物入れHMD WORKS
589税込648
1個
4日以内出荷
本物の石ころそっくりに作られたユニークな小物入れです。屋外に置いても自然に馴染み、ちょっとした貴重品や小物の収納に便利です。目立たず保管できるので、防犯対策やサプライズ用にもおすすめです。
寸法(mm)96×70×45質量(g)100
Goodna 水だけでウロコもとれる鏡ぴかぴかシート アールGoodna 水だけでウロコもとれる鏡ぴかぴかシートアール
369税込406
1個(20枚)
3日以内出荷
水だけでウロコや石けんカスがとれてピカピカに、1枚2役の鏡磨きシート。ざらざら素材の青い面で汚れをとって、不織布素材の白い面で拭き上げます。研磨剤が含まれていないので水栓金具のステンレスなどにも使えます。ガラスにも使用可能。薄いシートなので、細かいところや狭い隙間の掃除におすすめです。20枚加工してある特殊ガラスや特殊鏡、液晶・プラズマディスプレイの画面ワックスがけしているフローリング漆器、ニス塗り、塗装面、白木、桐、畳布・革製品、しんちゅう製品、車のボディ水がしみこむもの長期間放置した頑固なウロコや汚れは、落とせないことがあります。火気のそばや高温になるところでの使用や保管はおやめください。水に溶ける素材ではありませんので、使用後は排水口やトイレに流さないでください。過度に擦るとキズがつく恐れがあります。
材質ポリプロピレン、パルプ寸法(幅W×奥行D)(cm)15×15
二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
9,298税込10,228
1枚
4日以内出荷
和の雰囲気を大切にしたい和食店や和風カフェにぴったりの、上品な印象の茶衣着(ちゃいぎ)です。本格的な着物よりも動きやすく、着付けも簡単な二部式タイプで、忙しい現場でもスムーズに着用いただけます。すずしろの花が散りばめられた上品な柄で、落ち着いたレッドで和の雰囲気を演出します。上下の色柄や前掛けとのコーディネートで、お店の雰囲気に合わせたスタイリングが可能です。左腰には便利なポケット付きで、実用性にも優れています。※上衣のみの販売価格です。
用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム仕様大バチ衿・のぞき衿あり・袖口ゴム・ポケット付きミディアムレッド規格女性用混率(%)ポリエステル100%
角底袋 小紋 南天 M cotta角底袋 小紋 南天 Mcotta
2,098税込2,308
1枚(100枚)
4日以内出荷
控えめな和風柄が使用シーンを広げます
材質未晒・クラフト南天寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×220
コブクロ小物入(横型) コヅチコブクロ小物入(横型)コヅチ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。モバイルコード専用ホール付です。インナーポケット付です。
用途携帯電話・タバコ・ライター+ペン+マーカー用コブクロ。仕様横型材質ポリプロビレンオレンジ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)110×145×15
コブクロ小物入 コヅチコブクロ小物入コヅチ
859税込945
1個
翌々日出荷
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。モバイルコード専用ホール付です。ファスナー付きです。
用途携帯電話・MP3プレイヤー+ペン用コブクロ。仕様ファスナー付材質ポリプロビレンオレンジ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)140×110×30
和光堂 煮込みハンバーグ 豆腐入り 80gx48 和光堂和光堂 煮込みハンバーグ 豆腐入り 80gx48和光堂
7,898税込8,530
1セット(80g×48個)
3日以内出荷
「月齢」にあわせた具材の大きさ・固さと食べやすい食感にこだわったベビーフードです。 豆腐ハンバーグをロコモコ風ソースで煮込みました。
保存方法常温入数1セット(48個入)
【激落ちくん】もこもこ泡のウロコ取り LEC(レック)【激落ちくん】もこもこ泡のウロコ取りLEC(レック)
1,098税込1,208
1個(80mL)
当日出荷
もこもこの泡パックで簡単、一気にウロコ取り。クエン酸で溶かして研磨で落とす。泡パック後に、付属のシートでこするだけ!月1回の鏡リセット。約6ヶ月分(50x50cmの鏡に対して約3秒で噴射した場合。)
用途浴室鏡用ウロコ取りセット内容本体・研磨用シート1枚材質研磨材(20%)、界面活性剤(アルキルグルコシド)、キレート剤、クエン酸、pH調整剤本体寸法(mm)40×40×145H繰り返し・詰め替え対応
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 131 1 Turn Ω 564 2 Turn Ω 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 131 1 Turn Ω 564 2 Turn Ω 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:131 Ω ( 1 回転)、564 Ω ( 2 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:16.5 Dia. x 16mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃アズワン品番65-7139-50
コモンモードチョークコイル TCK 1袋 10個入 TRACO POWERコモンモードチョークコイル TCK 1袋 10個入TRACO POWER
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
コモンモードチョークコイル SSR10VS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10VS 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイ
コモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入KEMET
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲: -25 → +120 ℃ 難
コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入KEMET
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
仕様●インダクタンス:22 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.65Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7030-29
コモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入KEMET
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SHO 99 μ H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SHO 99 μ H 1袋 5個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SHO コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ → +70 ℃ (Sho-303:-25 ℃ → +75 ℃、SHE-402 および SHE-501:-25 ℃ → +80 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器)
仕様●インダクタンス:99 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:120mΩ●電流 Max:0.8 A●寸法:5 x 7.5 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●高さ:7.5mmアズワン品番65-7117-14
コモンモードチョークコイル SHO 17.5 μ H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SHO 17.5 μ H 1袋 5個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:17.5 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:105mΩ●電流 Max:0.8 A●寸法:3.4 x 6.2 x 6.2mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7138-28
コモンモードチョークコイル SHO 0.6 μH 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SHO 0.6 μH 1袋 5個入KEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:0.6 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7134-13
コモンモードチョークコイル SHBC 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SHBC 1袋 5個入KEMET
4,698税込5,168
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Al ダストコアを使用して設計されており、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Al ダストコア素材 平滑化及び変換に使用できます 低コア損失 高周波駆動 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 用途
コモンモードチョークコイル SHBC 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SHBC 1袋 5個入KEMET
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:68 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6914-28
コモンモードチョークコイル SH 3.5 μH 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SH 3.5 μH 1袋 5個入KEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:3.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:14mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12.5 x 10 x 10mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-36
コモンモードチョークコイル SH 3.2 μH 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SH 3.2 μH 1袋 5個入KEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:3.2 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:22mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7126-03
コモンモードチョークコイル SH 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SH 1袋 5個入KEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)
予約販売
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:1.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7118-79