7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。レディース対応。
仕様リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材、男女兼用、左胸ペン差し付、携帯電話収納ポケット付、左袖ペン差し付き、樹脂ファスナー、樹脂ボタン 種別長袖ブルゾン シリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10 生地エコ裏綿 グリーン購入法適合 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖
1着
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。 再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。 また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など 厚さ(mm)0.22 ブルー エコマーク認定認定 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 質量(g/m2)150 材質(ハトメ)PE(ジョイントホール) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 128 002 再生材使用使用
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.22 エコマーク認定認定 引張強度縦620N/5cm、横600N/5cm 番手(#)3000 耐久性(年)約2 ハトメピッチ(cm)90 グリーン購入法適合 引裂強度縦120N、横90N エコマーク認定番号23 128 007
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.22 エコマーク認定認定 番手3000# 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)約2 ハトメピッチ(cm)90 特性耐候 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600 エコマーク認定番号23 128 007
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。 再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。 また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。 景観に配慮したカラー。
用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など エコマーク認定認定 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 質量(g/m2)150 材質(ハトメ)PE(ジョイントホール) 特性耐候性 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60 エコマーク認定番号22 128 005 再生材使用使用
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.22 エコマーク認定認定 番手3000# 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)2 ハトメピッチ(cm)90 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600 エコマーク認定番号23 128 007
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輝度:250cd/m2/応答速度:15ms最大消費電力:25W/本製品は、DisplayPortやHDMIを含む4系統の映像端子と音声入力端子を搭載した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。高い汎用性で利用シーンを選びません。環境にも配慮し、安心してお使いいただける液晶ディスプレイです。
仕様●本体サイズ(H×W×D):H409×W540×D195●標準消費電力:14W●その他環境及び安全規格:学校環境衛生基準●電源OFF時消費電力:0.25W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●応答速度(G to G):15ms●スリープ時消費電力:0.24W●上下角度調整(チルト)機能:あり 約-3度から18度●電気通信事業法備考:通信回線を使用しない為●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●最大消費電力:25W●J-Moss:対応●VCCI:対応●リフレッシュレート:60Hz●高さ調整:なし サイズ23.8型 ピッチ0.2745 x 0.2745 電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 適合規格VCCI-B、PSE、国際エネルギースタープログラム、Windows10ロゴ、J-Mossグリーンマーク、RoHS2、グリーン購入法、学校環境衛生基準 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約3.5(スタンド部含む) 入力信号アナログRGB、DisplayPort、HDMI、DVI コントラスト比1000:1(DCR時8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角水平方向178度/垂直方向178度 走査周波数(水平)30.00 ~ 80.00KHz 走査周波数(垂直)60.00 ~ 75.00 Hz ケーブルVGAケーブル(D-subミニ15ピン1.5m)x1、DisplayPortケーブル(1.5m)x1、HDMIケーブル(1.5m)x1、オーディオケーブル(1.5m)x1、電源ケーブル(1.5m)x1 入力端子D-Sub(mini15pin)x1、DisplayPortx1、HDMIx1、DVIx1、3.5mmステレオミニジャックx1 スピーカーあり ステレオスピーカー 2Wx2 色(本体)ホワイト バックライト白色LEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷