独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g
付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
使用電池単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大24カ月
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。
Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。
必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。
丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。
BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。
《製品特長》
・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど)
・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え
・コンパクトデザインのキーボード
・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応
・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーン
セット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書
質量(g)875
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158
機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え)
使用電池単4形乾電池×2本(同梱)
保証期間2年間無償保証
電池寿命18ヶ月
互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOS
キーボード寿命:最大1,000万回のキーストローク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バックライト搭載・フラッグシップキーボード
メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。
キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。
周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
色グラファイト
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
接続方式無線
その他の機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
キー配列113キー日本語レイアウト
使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池
電池寿命フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)4
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+
操作距離10m
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ
スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。
また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。
静音キーと互換性のあるキーレイアウト
ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。
テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。
選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証
使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。
※使用環境によって異なります。
色グラファイト
対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作
接続方式無線
インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy
使用電池単4形乾電池×2本
電池寿命最長24ヶ月
キー方式パンタグラフ
キー日本語レイアウト
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy
操作距離10m
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。
キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。
コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。
スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。
単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。
《製品特長》
・テンキーレスの省スペースキーボード
・コンパクトな両手利き用マウス
・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作
・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無
セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス)
質量(g)【キーボード】312、【マウス】53
対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100
接続USBポート必須
キー配列83キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本
解像度1000dpi
保証期間3年間無償保証
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3
キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサーオプティカル
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有
色グレー
質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0
対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66
その他の機能耐水仕様
インターフェースUSB
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間2年間
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3(チルト機能含む)
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHz
操作距離約10m
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
センサーマウス:オプティカル
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
ホイールスクロール有
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.2
ボタン数(チルト機能含む)3
キーピッチ(mm)19
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
操作距離約10m
テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降
接続方式無線
使用電池単四形乾電池x2
電池寿命36ヶ月
キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど
RoHS指令(10物質対応)対応
無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy
無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由
操作距離10m
角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。
レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。
付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、
パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。
さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。
K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。
また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、
音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様押下圧:60g、接続I/F:USB
構造メンブレン
本体質量(g)470(電池含む)
機能角度調節8°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18
使用電池キーボード:単4形乾電池×2本
電池寿命キーボード:最大2年
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
レイアウト108キー日本語レイアウト
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
法人向け K650キーボードとM650マウスのセットです。
テンキーと事前プログラミング済みファンクションキーを搭載したフルサイズのキーボードK650は、
パームレストが一体となっており、長時間のデスクワークに最適です。
静音性の高いM650マウスには、SmartWheel機能が搭載されており、
1行ごとの細かいコントロールに加え、効率的な超高速スクロールへの切り替えが可能です。
セキュリティと高パフォーマンスを考慮して設計されたLogi Boltでの接続、簡単接続のBluetooth両方に対応。
キーボードは単三形乾電池2本で最長36カ月、マウスは単三形乾電池1個で最長24カ月使用できます。
《製品特長》
・パームレスト一体型のワイヤレス フルサイズキーボード
・静音性とSmartWheel機能を兼ね備えたマウス
・Bluetooth、Logi Bolt両方の接続方式に対応
・長寿命設計で電池残量を気にする必要なし
セット内容Signature M650ビジネスマウス、Signature K650キーボード(ビジネス用)、Logi Bolt USBレシーバー(USB Type-A)、単三形乾電池×1(マウス)、単三形乾電池×2(キーボード)、保証書、保証規定
質量(g)【Signature M650(ビジネス用)】:101.4、【Signature K650(ビジネス用)】:700.23
対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10,11 以降、MacOS 10.15 以降、iPadOS 14以降、iOS 14 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降
接続方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【Signature M650(ビジネス用)】:61×38.8×108.2、【Signature K650(ビジネス用)】:457.3×24×193.5
接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須、【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】Bluetooth Low Energy必須
センサー精密トラッキング
キー配列118キー日本語レイアウト フルサイズ
使用電池【Signature M650(ビジネス用)】:単三形乾電池×1本、【Signature K650(ビジネス用)】:単三形乾電池×2本
解像度400~4000DPI
保証期間2年間無償保証
電池寿命【Signature M650(ビジネス用)】:24カ月、【Signature K650(ビジネス用)】:36カ月
キー方式メンブレン
ボタン数マウス:5個
キーボード寿命:500万回のキーストローク
キー合計:118、F列キー:20、ホットキー:6、ショートカットキー:24
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様【ボタン】5個:左/右クリック・戻る/進む・ミドルクリック、【スクロール ホイール】1行毎の精度および超高速
打鍵感の異なるメカニカルスイッチ
確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。
アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ
堅牢なアルミニウム合金
航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。
多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載
Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、
ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。
ゲームモード搭載
FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
キー配列日本語配列 フルサイズ
キーストローク(mm)4
色ブラック
質量(g)1130(ケーブル除く)
ケーブル長(m)1.8
圧力押下圧:50g
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7
接続方式有線
角度調整範囲1段階
耐久性7,000万回の打鍵
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(cm)13.2 x 44.5 x 3.6
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボード
<快適なタイピングを実現する設計>
赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。
<コンパクトな設計でデスクスペースを節約>
シンプルかつコンパクトなテンキーレスデザインのため、持ち運びにも便利です。また、垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。
<選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応>
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
<高い耐久性で長期間の使用が可能>
上質のアルミニウム製のトップケースを採用し、高い耐久性を誇ります。また、最大5,000万回のキースイッチに耐えられるよう打鍵テストをクリアしており、キートップにも長期間使用しても文字が消えにくいような加工を施しています。
仕様押下圧:45±15
付属品製品本体、単四形アルカリ電池×2(装着済み) 、Logi Bolt USBレシーバー 保証書、保証規定
対応機種[Logi Bolt USBレシーバー] Windows(R) 10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS、[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R)10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS AndroidTM 8.0以降
電池寿命最長36ヶ月
操作距離約10m
クリエーター向けに作られたミニマリスト キーボード、MX Keys Mini。
指先の形状に合わせてカーブしたキーは、誤入力の可能性を最小限に抑え、安定性が向上。
ノイズを軽減し、滑らかで高速かつ精確なタイピングが可能です。
絵文字・ディクテーション・マイクのミュート/解除キーが搭載。
USB-Cによるクイック充電で、フル充電後 最長10日間、バックライトがオフの状態であれば最長5カ月使用できます。
Easy-Switch機能搭載で、最大3台のデバイス間を簡単に切り替えることができます。
《製品特長》
・ミニサイズで高い快適性を実現
・指先の形状に合わせたキー形状
・環境に合わせて自動的に点灯/消灯するバックライトキー
・USB-Cによるクイック充電
・Bluetooth接続、最大3台のデバイスを接続し簡単切り替えが可能
電池寿命フル充電で最大10日間、バックライトをオフにした場合は最大5ヶ月
充電時間(時間)4
4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。
タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。
信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。
付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。
キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定
質量(g)キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2
押圧力(Kg)0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6
その他の機能耐水設計
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大36カ月
キーストローク(mm)3.2
キーピッチ(mm)19
キーショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインメンブレン
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書
キー配列84キー日本語レイアウト
使用電池単四乾電池×2本
電池寿命36か月
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.5
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
操作距離10m
Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。
手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。
パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。
単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
その他の機能Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
角度調整範囲有(0、 -4°、 -7°)
使用電池単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。
仕様押下圧:60±20g
セット内容本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書
寸法(mm)キーボード:430.2×20.5×131.63
色マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト
質量(g)キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180
センサータイプマウス:DarkfieldTM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64
対応機種[Logi Bolt USBレシーバー]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降
機能マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
キー配列113キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)
解像度マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)
ホイールマウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付)
電池寿命キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)キーボード フル:4
ボタン数マウス:7(チルト機能含む)
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
操作距離10m
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
「K855」はコンパクトなデザインと優れたコストパフォーマンスを誇る最新のワイヤレスメカニカルキーボードです。赤軸リニアキーを採用し、長時間の作業においても快適なタイピングを可能にします。8月4日より販売開始するグラファイトとオフホワイト2色に加え、カラフルなブルーグレーとローズを製品のカラーバリエーションに追加します。おしゃれなデスク周りを完成させる一品で、ビジュアル的魅力の高いキーボードを求める消費者のニーズに応えると共に、新たなメカニカルキーボードユーザーの需要喚起を訴求します。
ポップなカラーバリエーションで魅力的なデスクデコレーションを完成、狭いスペースもおしゃれに
テンキーレスで幅が355.2mmとコンパクトな設計であり、また垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。遊び心溢れるカラフルなブルーグレーとローズのカラー展開でデスク周りをスッキリかつおしゃれにまとめます。
快適なタイピングを実現する設計
赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。
選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
アプリケーション 「 LOGI OPTIONS+」でよく使う機能の割り当てが可能
「LOGI OPTIONS+」でよく使う機能を割り当てるカスタマイズが可能です。
仕様キー構造/デザイン:メカニカル、押下圧:45 ± 15g
質量(g)レシーバー:2
本体質量(g)(電池含む)692.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Boltレシーバー:14.4×6.6×18.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355.2×38.8×138.8
電池寿命最長36ヶ月(※使用環境により異なります)
操作距離10m
レイアウトキー:日本語レイアウト
テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源単3電池
対応スマホ・タブレット
機能ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き
ケーブルワイヤレス(無線)
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定
寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー)
質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)
センサータイプオプティカル
接続方式無線
使用電池単三乾電池×1本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
ホイールスクロール有
電池寿命最大18ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
読取方式光学式(赤色LED)
打鍵感の異なるメカニカルスイッチ
確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。
アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ
堅牢なアルミニウム合金
航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。
多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載
Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、
ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。
ゲームモード搭載
FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
質量(g)1130(ケーブル除く)
ケーブル長(m)1.8
圧力押下圧:50g
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7
角度調整範囲1段階
耐久性7,000万回の打鍵
本体寸法(cm)13.2 x 44.5 x 3.6
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
G413で大好評を博したデザインをさらに進化させたメカニカル ゲーミング キーボード。新たにRGBとLIGHTSYNCを搭載したほか、ライトコントロール、メディアコントロールも追加し、上質なゲーミング体験を実現。GX Blue Clickyは、はっきりとした打鍵音(カチカチとした音)と打鍵感を望む方に最適。
キーアルファベットのみ刻印
キー方式メカニカル
キー配列日本語108
キーストローク(mm)4
インターフェイスUSB
質量(g)962
ケーブル長(m)1.8
接続方式有線
機能角度調整機能、テンキー付、バックライト搭載
ケーブル有線
RoHS指令(10物質対応)対応
色(軸)青
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ロジクール最小のUnifying レシーバー。
超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。
追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。
Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル
チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。
接続方式無線
対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s
接続USB
対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降
到達距離(m)約10
無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マウスとキーボードがセットになった「MK540」は長時間のデスク作業でも快適さが持続し、効率的にキーボードとマウスを使いたいユーザーに最適なデバイスです。
色ブラック
質量(g)【キーボード】805、【マウス】73.5
対応OSWindows 10以降、ChromeOS
センサータイプオプティカル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】457.3×24×193.5、【マウス】111.5×39.2×61.8
機能チルト無し
使用電池【キーボード】単三形乾電池×2、【マウス】単三形乾電池×1
ホイール有り
電池寿命【キーボード】36カ月、【マウス】18カ月
キー方式メンブレン
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調節有 (2段階 4度、8度)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
10.2インチiPad(第7世代/第8世代/第9世代)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10
セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定
色グラファイト
質量(g)495
圧力押下圧:65g
接続方式Bluetooth Low Energy
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184.9×22×256.9
対応機種10.2インチiPad (第7/8/9世代)
機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載
キー配列78キー英語レイアウト
使用電池コイン型リチウム電池×2個
保証期間2年間無償保証
電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定)
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.5
アズワン品番64-3939-44
キーピッチ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
快適なフルサイズキーボードと右手用マウスのセットです。
キーボードには大きいパームレストが装備されているほか、高さを調節可能。
マウスは快適で自然なグリップ感とスムーズなカーソルコントロール、精確なスクロールを実現。
2.4GHz USBレシーバーで接続はシンプル、最長10メートル離れた場所からでも作業できます。
耐水・耐久設計に加え、キーボード36カ月、マウス18ヶ月の電池寿命により、長時間の作業が可能です。
セット内容キーボード、マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単三形乾電池×1(マウス)、取扱説明書、保証規定
色ブラック
質量(g)【キーボード】603(電池含む)、【マウス】78(電池含む)
対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】447.2×21.4×186.7、【マウス】67.9×38.4×105.4
接続USBポート必須
センサーオプティカルトラッキング
キー配列日本語108キー配列
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本
保証期間2年間無償保証
ホイールスクロール(1行毎)
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】18ヶ月
キー方式メンブレン
ボタン数マウス:3
キーボード耐水設計、高さ調節可能(ティルトレッグ)、パームレスト、テンキーパッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。
大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。
Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。
電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混戦の心配は一切必要ありません。
便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。
《製品特長》
・高精度トラックパッド搭載
・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書)
・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能
・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護
・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様高精度トラックパッド付きキーボード、ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面・コーナー保護仕様、表示角度(°):タイピングモード:60、スケッチモード:20
セット内容Combo Touchキーボードケース、取扱説明書、保証書、保証規定
色グラファイト
質量(g)610
接続方式Smart Connector
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×22.55×195
対応機種10.2インチiPad (第7/8/9世代)
機能4種類のモード切替(タイピング/表示/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載、バックライト付きキー
キー配列78キー英語レイアウト
使用電池Smart Connector機能を経由し、iPadから電力供給
保証期間2年間無償保証
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スタイリッシュなデザインと静音性に優れた2製品で組み合わせたセット
キーボードにはロープロファイルの静音キー、マウスにはクリック音を従来比90%削減した静音クリックを採用し、それぞれ静音性にこだわりながら、ミニマリストでモダンなスタイルに統一したことで、シンプルなデスクトップ環境を実現します。快適な使用体験と作業の静かさをセットで提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
接続方法も簡単で、使用するデバイスに付属USBレシーバーを差し込むだけで、最長10メートル内の安定したペアリングでつなげます。
またグラファイト 、オフホワイト、ローズ計3色を展開することで、お手元にあるデバイスやガジェットと調和を取れやすいカラーバリエーションにも配慮しました。
頻繁な電池交換が不要となる長い電池寿命
自動スリープ機能を搭載し、使用していない時は省電力モードに切り替えることで、マウスとキーボードがそれぞれ最長18ヶ月と36ヶ月の電池寿命を実現します。
※使用環境によって異なります。
色グラファイト
対応OSWindows(R) 8、10、11以降 Chrome OSTM Surfaceで動作
センサータイプ【マウス】ハイプレシジョン オプティカル トラッキング
機能【マウス】チルト無
使用電池【マウス】単三形乾電池×1
解像度【マウス】1000dpi
電池寿命【キーボード】最長36ヶ月
ボタン数【マウス】3、スクロールボタン:1
キー日本語レイアウト
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式2.4 GHz USB レシーバー
操作距離10m
読取方式高精度オプティカルトラッキング
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属。付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立。iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載。調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命。キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。*バッテリー寿命は使用状況により異なります。
仕様●ショートカットキー:有●グラファイト
付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定
適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)
質量(g)キーボード:207
接続方式Bluetooth(R)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288×111×7
使用電池コイン形リチウム電池×4個
電池寿命最長2年
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)操作:10
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属。付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立。iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載。調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命。キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。*バッテリー寿命は使用状況により異なります。
仕様●ショートカットキー:有●グラファイト
付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定
適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)
質量(g)キーボード:207
接続方式Bluetooth(R)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288×111×7
使用電池コイン形リチウム電池×4個
電池寿命最長2年
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)操作:10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。
4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。
マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。
会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。
付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。
また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。
Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に
質量(kg)1.8
電源自動検出
対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73
マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム
保証期間2年間無償保証
スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム
梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-25~70
使用環境湿度(%)10~90
インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy
RoHS指令(10物質対応)対応
登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによる
カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
iPad(第10世代、A16用)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10
セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定
質量(g)449
接続方式Bluetooth Low Energy
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.7×20×253
機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載
キー配列キー日本語レイアウト
使用電池コイン型リチウム電池×2個
保証期間2年間無償保証
電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定)
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
iPadのショートカットキーをすべて搭載
iPadOSのショートカットキーをフルラインで搭載し1回のタップで、音量、メディアコントロール、輝度レベルなどの一般的な機能にアクセスが可能です。
デジタルペンシルをケースに収納可能
Apple Pencilや、ロジクールのデジタルペンシル「Crayon」を収納する内蔵ホルダーを搭載しています。いつでも簡単にスケッチやメモを取ることができ、その後すぐに収納できるので、紛失を防ぐことができます。
高精度トラックパッドと4種類の使用モードを搭載
トラックパッドは精密で、マルチタッチTMジェスチャーに対応します。Notes、Pages、Numbers、およびKeynoteなどのアプリをもトラックパッドで操作でき、スプレッドシートのセルの強調や文字のコピー、ドキュメントの編集やアプリの操作、プレゼンテーションの作成もノートPCと同じように素早く、正確に作業できます。
「タイピングモード」、「表示モード」、「スケッチモード」そして「リーディングモード」、4種類の使用モードを用意し、どんなタスクでも柔軟対応し、快適なユーザー体験を提供します。
Smart Connectorで接続
Smart Connectorによる接続で、ケースに入れるとすぐにiPadから電力供給とペアリングが可能です。iPadから直接電力供給されるため、キーボードを充電したり、ペアリングの手間がかかりません。
仕様ショートカットキー:ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、音声入力、オンスクリーンキーボード、スクリーンショット、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)
本体寸法(mm)253.3×19.2×190.9
本体質量(g)572
接続方式Smart Connector
その他の機能キーボード部脱着可能、16段階のバックライト輝度調節、トラックパッド
キー配列キー日本語レイアウト
使用電池Smart Connectorを介してiPadから電力供給
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)18
キーパンタグラフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
手元で直感的に通話をコントロール
主要な通話アプリケーションやビデオ会議ツールに対応しており、音量調節や通話の開始/終了、ミュートなどをケーブル上にあるリモコンで操作できます。
Microsoft Teams認定モデルではTeamsアプリの起動ボタンもあるので、PC上での操作なく、すぐに通話を始められます。
キーボードの打鍵音や周囲の話し声といった気を散らせる音を抑えるため、ノイズキャンセリングデュアルマイクテクノロジーを採用しました。
マイクが拾った音声から不要な環境音を取り除くので、自分の声を相手にクリアに届けることができます。
マイクブームを跳ね上げてミュートにする、フリップミュートも可能です。
密閉型のヘッドホンで、40mmのプレミアムオーディオドライバーを搭載しました。
音量を大幅に上げなくても通話先の音声がはっきり聞こえ、音楽を高音質で楽しむこともできます。
専用アプリLogi Tune for Desktopを用いれば、自分の声をヘッドセットに返す設定やマイク音量の最適化、音楽に合わせたイコライザー設定も可能です。
以下の言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語
下を向いてもヘッドセットがずれ落ちないよう、イヤーパッドに低反発素材を使用し、軽量でスタイリッシュなデザインに仕上げました。
一日中使用しても快適に過ごせるよう、優しいフィット感を実現しています。
PCに接続すればすぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。ヘッドセットはUSB Type-Cコネクタを搭載していますが、付属の変換アダプターを用いればUSB-A接続も可能です。
付属品インラインコントローラとUSB-Cコネクタ付きヘッドセット、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証書、保証規定
感度メインマイク:-48dBV/Pa、2本名のマイク:-40dBV/Pa
インターフェースUSB-C/USB-A(アダプタ使用時)
スピーカー周波数特性(音楽モード):20~16kHz、感度:99dB±3dB @ 1000Hz @30mW 1cm、ドライバーサイズ:40mm、ドライバーインピーダンス:32Ω
ケーブル長(cm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
内蔵マイクメインマイク:単一指向性、2本目のマイク:全方位、周波数特性:100~16kHz
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
主要な通話アプリケーションやビデオ会議ツールに対応しており、音量調節や通話の開始/終了、ミュートなどをケーブル上にあるリモコンで操作できます。
Microsoft Teams認定モデルではTeamsアプリの起動ボタンもあるので、PC上での操作なく、すぐに通話を始められます。
キーボードの打鍵音や周囲の話し声といった気を散らせる音を抑えるため、ノイズキャンセリングデュアルマイクテクノロジーを採用しました。マイクが拾った音声から不要な環境音を取り除くので、自分の声を相手にクリアに届けることができます。
マイクブームを跳ね上げてミュートにする、フリップミュートも可能です。
密閉型のヘッドホンで、40mmのプレミアムオーディオドライバーを搭載しました。音量を大幅に上げなくても通話先の音声がはっきり聞こえ、音楽を高音質で楽しむこともできます。
専用アプリLogi Tune for Desktopを用いれば、自分の声をヘッドセットに返す設定やマイク音量の最適化、音楽に合わせたイコライザー設定も可能です。
以下の言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語
下を向いてもヘッドセットがずれ落ちないよう、イヤーパッドに低反発素材を使用し、軽量でスタイリッシュなデザインに仕上げました。一日中使用しても快適に過ごせるよう、優しいフィット感を実現しています。
PCに接続すればすぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。ヘッドセットはUSB Type-Cコネクタを搭載していますが、付属の変換アダプターを用いればUSB-A接続も可能です。
付属品インラインコントローラとUSB-Cコネクタ付きヘッドセット、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証書、保証規定
接続方式USB-A
感度メインマイク:-48dBV/Pa、2本名のマイク:-40dBV/Pa
スピーカー周波数特性(音楽モード):20~16kHz、感度:99dB±3dB @ 1000Hz @30mW 1cm、ドライバーサイズ:40mm、ドライバーインピーダンス:32Ω
ケーブル長(cm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
内蔵マイクメインマイク:単一指向性、2本目のマイク:全方位、周波数特性:100~16kHz
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード