21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン 仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g)(キーボード)550 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 キー配列109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm)2.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様テンキーあり 材質ABS 質量(g)430 外形寸法(mm)440×135×20 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様テンキーあり 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズフル 質量(g)約586 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列日本語108キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A)オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g 付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) 使用電池単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大24カ月 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズコンパクト 質量(g)508 電源USBバスパワー 適合規格VCCIclassB ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367.1×127.5×21.2 保証期間6カ月 ホットキー数12キー
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降 接続方式無線 使用電池単四形乾電池x2 電池寿命36ヶ月 キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応 無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy 無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由 操作距離10m 角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
1個
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。 キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。 コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。 スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。 単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。 《製品特長》 ・テンキーレスの省スペースキーボード ・コンパクトな両手利き用マウス ・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作 ・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング キー方式メンブレン 仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス) 質量(g)【キーボード】312、【マウス】53 対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100 接続USBポート必須 キー配列83キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度1000dpi 保証期間3年間無償保証 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3 キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格静音設計!3台のマルチペアリングに対応し、スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに自動で切り替えが可能なため快適な操作をサポートします。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth®静音フルキーボード。
接続方式Bluetooth(R)無線方式 キー方式メンブレン キー配列109キー+9キー(日本語配列) キーピッチ(mm)19 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。 接続台数3台 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 通信方式GFSK方式 電波周波数(GHz)2.4帯 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)/約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません 保証期間1年 ブラック キーストローク(mm)2.0 アズワン品番65-2326-94
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アイデアル(IDEAL)スタンダードTカッター
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットは確かなグリップで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途銅線及びアルミ線のカットに トラスコ品番759-8173 全長(mm)160 質量(g)110 切断能力(mm)細より線/外径12.7、単線/芯線径2.6
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

ロジクールロジクール スリムコンボ MK470
エコ商品
スタイリッシュなデザインと静音性に優れた2製品で組み合わせたセット キーボードにはロープロファイルの静音キー、マウスにはクリック音を従来比90%削減した静音クリックを採用し、それぞれ静音性にこだわりながら、ミニマリストでモダンなスタイルに統一したことで、シンプルなデスクトップ環境を実現します。快適な使用体験と作業の静かさをセットで提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。 接続方法も簡単で、使用するデバイスに付属USBレシーバーを差し込むだけで、最長10メートル内の安定したペアリングでつなげます。 またグラファイト 、オフホワイト、ローズ計3色を展開することで、お手元にあるデバイスやガジェットと調和を取れやすいカラーバリエーションにも配慮しました。 頻繁な電池交換が不要となる長い電池寿命 自動スリープ機能を搭載し、使用していない時は省電力モードに切り替えることで、マウスとキーボードがそれぞれ最長18ヶ月と36ヶ月の電池寿命を実現します。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト 対応OSWindows(R) 8、10、11以降 Chrome OSTM Surfaceで動作 センサータイプ【マウス】ハイプレシジョン オプティカル トラッキング 機能【マウス】チルト無 使用電池【マウス】単三形乾電池×1 解像度【マウス】1000dpi 電池寿命【キーボード】最長36ヶ月 ボタン数【マウス】3、スクロールボタン:1 キー日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式2.4 GHz USB レシーバー 操作距離10m 読取方式高精度オプティカルトラッキング
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源単3電池 対応スマホ・タブレット 機能ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き ケーブルワイヤレス(無線) インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書 キー配列84キー日本語レイアウト 使用電池単四乾電池×2本 電池寿命36か月 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.5 キーピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売) 操作距離10m
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロジクールMEETUP 2
エコ商品
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。 4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。 マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。 会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。 付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。 また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg)1.8 電源自動検出 対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73 マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間2年間無償保証 スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-25~70 使用環境湿度(%)10~90 インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応)対応 登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによる カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! サクサク軽い打ち心地で、PCに挿すだけで使える有線薄型フルキーボード。
サイズフル 質量(g)約535(ケーブル含む ) 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応VCCI classB対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) 保証期間6カ月 アズワン品番64-8858-69 ホットキー数12キー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg)約2.7 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~50 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理ノングレア 機能ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB86% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度5ms(OD) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

サンワサプライキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017) 材質ABS ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) 接続方式有線 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g インターフェースUSB、PS/2コンボタイプ キー数86キー キー配列日本語 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.8±0.3 印刷方式レーザー印刷 キーピッチ(mm)19
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TK-FBM120KBK/EC キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ エレコム 動画あり
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®5.0薄型フルキーボード。
接続方式Bluetooth(R)無線方式 キー方式メンブレン キー配列109キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。 キーピッチ(mm)19 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機 対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 接続台数3台 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 通信方式GFSK方式 電波周波数(GHz)2.4帯 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)/約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません 保証期間6カ月 ブラック キーストローク(mm)2.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサーオプティカル キー方式メンブレン 仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有 グレー 質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0 対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66 その他の機能耐水仕様 インターフェースUSB キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 保証期間2年間 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3(チルト機能含む) キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHz 操作距離約10m
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム 動画あり
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g)264 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth3.0Class2 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 電波周波数(GHz)2.4 最大接続台数3台 ホットキー数13キー 使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年 プロファイルHID
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックライト搭載・フラッグシップキーボード メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。 キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。 周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 接続方式無線 その他の機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列113キー日本語レイアウト 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池 電池寿命フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+ 操作距離10m
1個
22,980 税込25,278
当日出荷