116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 電源電圧(V)100 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 機能24時間換気・DCブラシレスモーター 温度交換効率(%)[強]65[弱]80(50/60Hz) 電源単相 処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5 消費電力(W)(50/60Hz)[強]84[弱]8.5 質量(kg)15 電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]17 接続パイプ(Φmm)100、125、150 適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません) 付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 種別寒冷地タイプ 機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz) 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43 機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz) 付属品天吊金具 機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得 電源単相 質量(kg)15 適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21 温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz) 種別温暖地タイプ 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
79,980 税込87,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26 温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フィルター付。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
取付場所天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所) 取付け方法木ねじ固定
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,298 税込1,428
当日出荷

質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 温度交換効率(%)強75/75、弱83/83(50/60Hz) 機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz) 処理風量(m3/h)強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は、100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
用途居室系・洗面所 温度交換効率(%)[強]63[弱]79(50/60Hz) 適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]82[弱]7 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]19 付属品天吊金具 質量(kg)15 種別温暖地タイプ エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]58[暖房弱]75[冷房強]54[冷房弱]73 電圧(V)100 機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント 接続パイプ(Φmm)100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz) 電源単相 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易) 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く) 風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ) 入数1台
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

薄形ベーシックシリーズ。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 電圧(V)100 適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません) 電源単相 付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 接続パイプ(Φmm)100、125、150 質量(kg)15 機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得 種別寒冷地タイプ 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65 電源電圧(V)100
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井カセット形。紙製全熱交換器。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ 電圧(V)100 質量(kg)13.2 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50 付属品ワッシャー・キャップ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460 機能24時間換気 ファンプラスチック(シロッコファン) 電源単相 材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ 周波数50Hz/60Hz 入数1台
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ 電源電圧(V)100
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途浴室・トイレ・洗面所用 仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130 質量(kg)1.6 タイプ24時間換気機能付タイプ 種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 電圧(V)100 電源単相 羽根(Φmm)115 適合場所浴室・トイレ・洗面所用 周波数50Hz/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 埋め込み寸法(mm)205 入数1台 騒音値(dB)(50/60Hz)<SPL>弱:19/18.5、強:27.5/28.5
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷

ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:インテリア格子タイプ 種類ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル 周波数50Hz/60Hz 入数1台
1台
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
接続パイプ(Φmm)75 付属品給排気パイプ 質量(kg)6 消費電力(W)(50/60Hz)【強】33/38、【弱】18/19 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】39.5/38.5、【弱】29.5/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】105/105、【弱】62/57〈給気〉【強】93/93、【弱】55/50 温度交換効率(%)【強】70/70、【弱】77/78 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】77/75、【弱】46/42
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井カセット形。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460 接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50 付属品ワッシャー・キャップ 材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) ファンプラスチック(シロッコファン) 電圧(V)100 電源単相
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 種別温暖地タイプ 機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz) 温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27 種類VL-200ZMHS3後継機種 電圧(V)100 機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59 処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19 質量(kg)19 電源単相 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50) 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

薄形ベーシックシリーズ。耐水紙製顕熱交換器。本体・モータ耐湿仕様。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※RA1(熱交)またはRA2(熱交)いずれかを浴室に1口で接続する際は、必ず浴室以外(洗面所やトイレなど)排気ダクトと合流させてから本体へダクト配管してください。(結露や本体外への水漏れ防止のため)。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 種別耐湿タイプ 接続パイプ(Φmm)100、125、150 付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合地域省エネ基準1地域以南(すべての地域でご使用になれます) 電源単相 質量(kg)15 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 電圧(V)100 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730 機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 種類VL-200ZMHSV3後継機種 機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19 種別温暖地タイプ 接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50) 温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz) エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64 質量(kg)19 電源単相 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16 電圧(V)100 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷

高効率シリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。OA・EAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体側面から着脱可能。本体内の部品は本体側面から交換可能。天地逆据付可能
用途居室系・洗面所 付属品天吊金具 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 電源単相 種別温暖地タイプ 電圧(V)100 質量(kg)19 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)839×910×295 機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント 接続パイプ(Φmm)150
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ロスナイ 換気扇用システム部材 換気扇用コントロールスイッチです 材質プラスチック製パネル スイッチ強・弱スイッチ 定格15A AC 300V ランプ運転表示ランプ付 入数(個)1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1台
1,498 税込1,648
当日出荷




1台
1,598 税込1,758
13日以内出荷


Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
1台
7,598 税込8,358
29日以内出荷





1台
919 税込1,011
当日出荷