20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ機器収納ボックス
エコ商品
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可 付属品前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×300 外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル RoHS指令(10物質対応)対応 有(シリンダー錠) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×300 総耐荷重(kg)50(天板/20、底板/30) アジャスターあり
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
エコ商品
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は1枚付属し、機器に合わせ位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可 付属品棚板(1枚)、前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×600 外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル RoHS指令(10物質対応)対応 有(シリンダー錠) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×600 総耐荷重(kg)80(天板/20、棚板/30、底板/30) アジャスターあり
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック(表示付) 違い
エコ商品
表示窓により施解錠が色(赤、緑)で確認できます。 ポジションストップ機能付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。
用途薬品庫、鋼製家具、ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)93 仕上梨地クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)15 鍵違い数約540通り RoHS指令(10物質対応)対応 2本付属
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

L-305-KA 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品鍵×2本 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一No.V1000です。 分野設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 黒色被膜 同一
エコ商品
防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス 質量(g)40 仕上黒色酸化被膜 コード1062371400 取付板厚(mm)(最大)12 RoHS指令(10物質対応)対応 2本付属 分野設備・機械
1個
1,498 税込1,648
33日以内出荷

L-305-KD 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品鍵×2本 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数約1000通り RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 黒色被膜 違い
エコ商品
防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具 仕様鍵違い 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス 質量(g)40 仕上黒色酸化被膜 コード1062371400 取付板厚(mm)(最大)12 RoHS指令(10物質対応)対応 2本付属 分野設備・機械
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
エコ商品
引手付きのロッカー錠です。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。 専用止金が付属しています。 L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,489 税込1,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-346 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)121 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063461600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/鍵2本付属 分野設備・機械
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個 防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野設備・機械
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-346W-KD 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA 樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 付属品鍵×4本、クリップ1個 材質ABS樹脂(ABS) タイプ縦型/鍵違い 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野設備・機械
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 取付板厚(mm)0.8~1.0 仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。 付属品鍵×2本、専用止金 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L-336A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。 付属品鍵×2本 材質ASA樹脂(ASA) タイプ鍵違い 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

L-336A 引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)107 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063362600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質 ストローク(mm)7 タイプ自己保持型、非常解除機能付き型 種類定格:間欠定格 機能鍵付き 吸引力(N[kgf])1.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)