フリーアドレスワーカーの移動用に持つや手荷物などを十分に収納することが可能です。
材質本体:スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵ダイヤル錠
グリーン購入法適合
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
質量(g)107
仕上ライトグレー色
コード(ナンバー)1063362600
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵(初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属
分野設備・機械
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
その他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。
質量(g)41
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000 です。
分野設備・機械
亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
色ホワイト
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
1マス有効寸法(間口mm)247
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効寸法(奥行mm)465
カギを持ち歩く煩わしさ・紛失の悩み解消、自由な暗証番号(4ケタ)でロックするロッカーです。ダイヤル錠のため、鍵を持ち歩かずに管理ができます。スタンダードなタイプのロッカーです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色ホワイト
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)317
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)317×515×1790
ダイヤル錠タイプのキーレスロッカーです。
4桁の暗証番号にダイヤルを合わせてツマミを回すベーシックな使用方法のキーレスエントリー。
施錠時はツマミを回し、暗証番号以外の数字にしてロックにします。
用途錠本体の設定を変えることでワンタイム仕様のビジターロッカーとしても使用できます。
付属品網棚
質量(kg)57
色ホワイト
本体スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×473×387
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵ダイヤル錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×473×387
1台
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
関連キーワード