4,410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下 適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下 付属品専用キー(3個) 材質本体:鉄 全長(mm)670~940 質量(kg)2.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー 適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内) 付属品キー/3本 材質バー/スチール、バーカバー/PVC レッド 質量(g)850 本体サイズ(mm)470~765
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス 仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。 質量(g)47 材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

HORNET ハンドルロック KATO-DENKI(加藤電機) 動画あり
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。 ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下 付属品専用キー(3個) 材質スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm)540~845 質量(kg)1.14 取扱説明書(2.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)S45C 材質(バネ部)SUS304-WPB 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)焼付塗装
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト防水ロックハンドル
エコ商品
施錠時のみ抜差しが可能です。 調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。 防水IP6X相当
用途小型制御盤・各種振動機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金 質量(g)82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト小型ロックハンドル
エコ商品
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき 質量(g)64.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
9日以内出荷

左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)85 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。 取付板厚(mm)~14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!! 寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490 付属品専用鍵(4個) 材質特殊合金 質量(kg)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720 適合車種ハンドル内径490mm以下 適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
1個
4,598 税込5,058
当日出荷



栃木屋防水ハンドル
エコ商品
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品専用止め金 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード01304
1個
15,867 税込17,454
4日以内出荷

施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)80 最大適合板厚(mm)6 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00181
1個
900 税込990
当日出荷

1パック(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。 標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。 その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック 材質ポリアミド(PA66-GF25) 付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本 適合板厚(mm)0.8~2.3 表面仕上げシボ仕上(意匠面) タキゲンコード04262
1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。 個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,080 税込4,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ機構(オープン&ロック) 表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装 標準色ブラック 適合ハンドルNo.0061-H、No.0062-H
1個
3,847 税込4,232
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドル取り付けは一切工具不要です。 施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。 解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。 非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。 専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。 流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。 取付板厚(mm)1.2~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA6-GF30) 質量(g)305 標準色ブラック タキゲンコード3569
1個
4,847 税込5,332
5日以内出荷

システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。 LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。 シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。 複雑な電子部材の設置が不要です。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金・ビスセット・キー2本 消費電力(W)2.5 定格電圧DC12V±5%(極性無し) 適合板厚(mm)1~2.3 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 電流(mA)207 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード50229
1個
6,618 税込7,280
6日以内出荷

オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠) ハンドル90°回転 A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様) 防水タイプ 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 仕様オートロック 付属品キー2本、脱落防止スプリング 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(g)571 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード4711
1個
17,567 税込19,324
5日以内出荷

ワンタッチ機構(ロック時オートロック) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用) 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど 付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本 材質ポリアミド(PA66-GF25) 質量(g)441 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げシボ仕上(意匠面) 番号:0200 タキゲンコード4391
1個
2,650 税込2,915
4日以内出荷

施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げサンドブラスト処理 タキゲンコード23066
1個
912 税込1,003
当日出荷

用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
24,934 税込27,427
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
用途操作盤のロック 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ
1個
485 税込534
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
1個
2,924 税込3,216
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防水ロック用ハンドル
標準色シルバー 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 材質アルミニウム合金(ADC) タイプ鍵付き 適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3) 標準色ブラック キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,275 税込4,703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング 材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430) 表面仕上げ本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上 タキゲンコード22919
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
63 税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
920 税込1,012
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションドアロック ハンドル
ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-20~60 最大締付トルク(N・m)5
1個
2,037 税込2,241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

1個
691 税込760
当日出荷

1個
887 税込976
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)