21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm)(ジョー)25.4 キー数(取付可能)6個 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途ロックアウトとして 材質スチール 質量(g)約120 内径(Φmm)25 キー数(取付可能)6個
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 仕様耐スパーク性 材質アルミニウム 対応パドロック対応数:6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。
用途バルブ等のロックアウトとして。 材質鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品絶縁ハスプ
用途ロックアウト 材質PP 寸法(mm)173×43 質量(g)約25 孔径(Φmm)Φ9
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番403-7693 材質スチール 質量(kg)2.04 取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。 トラスコ品番742-3098 材質ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス 寸法(mm)148×58×10
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 材質スチール 対応パドロック対応数:6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13個の南京錠でロックアウトすることが可能です。本体は非導電性の素材でコーティグされており電気トラブルを回避できます。化学薬品などに耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。 トラスコ品番385-5556 材質本体:スチール(ポリプロピレンコーティング) 直径(Φmm)シャックル:6 内径(Φmm)ジョー:22.5 縦(mm)176 横(mm)40 取付径(Φmm)パドロックシャックル:10.5
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用掛け金
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウト エスコ品番EA983TB-2 材質スチール 幅(mm)62 全長(mm)129 穴径(Φmm)9 リング径(Φmm)38
1個
700 税込770
当日出荷

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして 付属品鍵2本 幅(mm)39 高さ(mm)45 材質(本体)ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm)6 材質(ツル)ナイロン ツル長(mm)38
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックアウトしたいものを袋に入れ、パドロックでロックします。袋内にPVC製ライナーを配し、誤操作を抑制します。
用途ホイストクレーンのコントーラーなどのロックアウトに! 材質本体:ポリエステル、ライナー:PVC 寸法(mm)440×250 文字内容LOCK OUT FOR SAFETY 穴径(mm)約9
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。(最大12名) 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカーロックアウト MasterLOCK 動画あり
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マルチロックアウトハスプ
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番360-4225 材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304) 幅(mm)52.8 高さ(mm)149.9 質量(g)237 ワイヤー径(Φmm)4.8 ワイヤー長さ(m)1.8
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。
用途グループロックアウト用のボックス トラスコ品番195-0186 材質/仕上ポリプロピレン 高さ(mm)57.2 質量(g)367.4 縦(mm)196.9 横(mm)196.9
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品ロックアウト ハスプ
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
用途ロックアウトとして 厚さ(mm)11 材質/仕上高強度鋼材/エチレン樹脂塗装 穴径(Φmm)10.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライメイトロックアウト 掛金
掛け金 ロックアウトキー用。複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途ロックアウトとして 材質スチール レッド キー数6(取付可能数)
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフラン安全用品パドロックキー管理ホルダー
仕様吊り径7mm以下のパドロックに使用可能 材質ナイロン樹脂 寸法(mm)約185×130 タイプ英語版 穴数12 穴径(mm)9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。 適合パドロック対応数:2 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)196 幅(mm)35
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷