シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
付属品鍵2本
幅(mm)39
高さ(mm)45
材質(本体)ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)6
材質(ツル)ナイロン
ツル長(mm)38
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして
材質ナイロン、繊維ガラス、【シリンダー】銅
寸法(mm)37×20×88
色レッド
質量(g)86
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして
吊径(mm)6
高さ(mm)38
タイプ吊38mmタイプ
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
付属品キー2本
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして
付属品キー1本
材質シリンダー/銅
色赤
材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
質量(g)92
幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45
吊径(mm)6
材質(ツル)23766:材質(ツル)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロックアウトキー 絶縁タイプ
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
完全にロックするまで鍵は抜けません。
アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム
寸法A(mm)19
寸法B(mm)38.1
質量(g)110
材質本体/アルミ、シャックル/スチール
つる径(Φmm)6.6
吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。
用途ロックアウト
材質本体:PC+ABS、吊:ナイロン
全長(mm)87
色赤
質量(g)55
吊径(mm)4
キー2本付属
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠
ダブルボールロッキング機構。
6個ピンのブラス製シリンダー。
施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。
軽量にして堅牢。
ロックアウト用にご使用下さい。
ラベル付き。
材質(本体)プラスチック
材質(ツル)鉄
材質シリンダー/銅
幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×46
鍵1個付
ツル径(Φmm)6.35
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)38
高さ(mm)45
つる径(Φmm)6
言語表示日本語
材質(ツル)絶縁材
ツル長(mm)38
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。
付属品キー2本付き
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
温度(℃)設置場所対応:-20~120
吊径(mm)Φ6
シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)38
つる径(Φmm)6
材質(ツル)メッキ鋼
ツル長(mm)38
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。化学薬品などに高い耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。
幅(mm)61
色黄
材質(本体)ポリプロピレン
取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
材質(ツル)ナイロン
硬質赤色プラスチック樹脂製です
ピッキング及びほとんどの化学薬品に対する耐性
優れた電気絶縁特性
南京錠を使用してシステムをロック可能
材質プラスチック
色赤
最大径(Φmm)ロックシャックル:9
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして
付属品キー2本
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~120
吊径(mm)Φ6
スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして
材質スチール
対応パドロック対応数:6
PVCシャックカバー付。
ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-41
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
色赤
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
¥1,590
税込¥1,749
欠品中
こんなお得な商品も!

掛け金 ロックアウトキー用
モノタロウ
¥569
税込¥626
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。
内径(Φmm)(ジョー)25.4
キー数(取付可能)6個
材質亜鉛メッキ鋼板
コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途ブレーカー用ロックアウトに。
材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
色赤
タイプトグル付
取付径(Φmm)パドロックシャックル:6
絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。
セット内容絶縁短/赤/10個セット
材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン
寸法(mm)吊径Φ6 x H38
色赤
入数10本セット
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。
材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
色赤
取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)35
高さ(mm)48
つる径(Φmm)5
言語表示日本語
材質(ツル)ステンレス鋼
ツル長(mm)38
関連キーワード