5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRADY錠前&タグキャリア
エコ商品
Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。 キーストラップとカラビナを含む クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能 ベルトに簡単に取り付けられます 赤色で提供 3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル 追加の12個の赤いキー付きロックを供給します
材質ガラス繊維強化プラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92 ロック12個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

種類 = 電気技術者用ロックアウトキット。リスクの種類 = 電気的リスク。。コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 大型回路ブレーカロックアウト(丸) x 1 プラグロックアウト x 1 - 小 プラグロックアウト x 1 - 大 電気ロックアウト x 1 - 黄 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 De Electric掛け金3穴 x 2 / 3 mmシャックル De Electric掛け金3穴 x 2 / 6 mmシャックル De Electric掛け金6穴 x 2 / 6 mmシャックル 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型45 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型55 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(小) 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、45度 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、90度 電気コードロックアウト x 2 - 黄 De-Electric掛け金セット x 1 DE Electric南京錠 x 3、赤 - 異なるキー DE Electric南京錠 x 2、黄 - 同じキー 分電盤ハンドルロックアウト x 1 - 1 no. SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル Saf-Tロックアウトタグ x 20 Saf-Tロックアウトタイ x 20 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気ロックアウトバッグ x 1 - 02. RS PRO電気技術者用ロックアウトキット. 電気製品ツールに不可欠なこの開始キットは、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。作業者を保護するために、電力源、ブレーカ、電源プラグ、コンセント、MCB、ヒューズなどをロックアウトします。 多目的ロック用に設計されたこのキットには、27種類の製品セットで、最適な安全性を確保できます。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . 電気技術者用ロックアウト . 27製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
48,980 税込53,878
翌々日出荷

南京錠の番号 = 12。幅 = 110mm。高さ = 155 mm。。RS PROロックボックス. RS PROロックボックスシリーズをご紹介します。このソリューションは、複雑な作業チームシナリオでの大型機器のロックアウト手順を簡素化するために設計された堅牢なソリューションです。非常に汎用性が高く、最適なセキュリティを提供するように設計されたこのグループロックボックスは、安全性とセキュリティが絶対的に重要なあらゆる用途に欠かせないものです。. 特長:. ;ul> ;li>このRS PROロックボックスは、ロック、ハスプ、タグのスペースを提供するように装備されており、チームが複数のデバイスを使いこなす必要がなく、機器を効果的にロックアウトするために必要なものがすべて揃っているため、重要な操作中の貴重な時間を節約 ;/li> ;li>頑丈なスチール構造は、最も過酷な産業環境に耐えるように設計されており、耐久性に優れた粉体コーティング仕上げで長寿命と耐久性を実現しているため、信頼性の高い長期安全ソリューションを保証 ;/li> ;li>このグループロックボックスは、南京錠の中心ポイントを提供し、高価な機器にアクセスする前に必要なすべての予防措置を講じることを確保し、安全性を向上させることでチーム内の責任感を向上 ;/li> ;li>これに加え、考慮深い設計により、エンジニアや作業員のアクセスを優先し、南京錠の指定スペースと明確なラベルを設け、簡単な位置決めと効率的なワークフローを実現 ;/li> ;/ul>. 用途:. ロックアウトボックスは、機器のメンテナンス中に南京錠を集中管理し、偶発的な作動を防止するため、産業安全において重要なデバイスです。これらのボックスは、エネルギー源が確実にロックアウトされていることを確認し、LOTO (ロックアウト / タグアウト)プロトコルへの準拠、ロックアウトプロセスの簡素化、効率性の向上、事故防止を実現します。通常、これらのロックアウトボックスは非常に多用途で、多くの場合、明確なラベルとキーリリース機構の整理されたコンパートメントを備えているため、ユーザーに対するトレーサビリティと責任性も強化されます。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

南京錠の番号 = 6。幅 = 110mm。高さ = 155 mm。。RS PROロックボックス. RS PROロックボックスシリーズをご紹介します。このソリューションは、複雑な作業チームシナリオでの大型機器のロックアウト手順を簡素化するために設計された堅牢なソリューションです。非常に汎用性が高く、最適なセキュリティを提供するように設計されたこのグループロックボックスは、安全性とセキュリティが絶対的に重要なあらゆる用途に欠かせないものです。. 特長:. ;ul> ;li>このRS PROロックボックスは、ロック、ハスプ、タグのスペースを提供するように装備されており、チームが複数のデバイスを使いこなす必要がなく、機器を効果的にロックアウトするために必要なものがすべて揃っているため、重要な操作中の貴重な時間を節約 ;/li> ;li>頑丈なスチール構造は、最も過酷な産業環境に耐えるように設計されており、耐久性に優れた粉体コーティング仕上げで長寿命と耐久性を実現しているため、信頼性の高い長期安全ソリューションを保証 ;/li> ;li>このグループロックボックスは、南京錠の中心ポイントを提供し、高価な機器にアクセスする前に必要なすべての予防措置を講じることを確保し、安全性を向上させることでチーム内の責任感を向上 ;/li> ;li>これに加え、考慮深い設計により、エンジニアや作業員のアクセスを優先し、南京錠の指定スペースと明確なラベルを設け、簡単な位置決めと効率的なワークフローを実現 ;/li> ;/ul>. 用途:. ロックアウトボックスは、機器のメンテナンス中に南京錠を集中管理し、偶発的な作動を防止するため、産業安全において重要なデバイスです。これらのボックスは、エネルギー源が確実にロックアウトされていることを確認し、LOTO (ロックアウト / タグアウト)プロトコルへの準拠、ロックアウトプロセスの簡素化、効率性の向上、事故防止を実現します。通常、これらのロックアウトボックスは非常に多用途で、多くの場合、明確なラベルとキーリリース機構の整理されたコンパートメントを備えているため、ユーザーに対するトレーサビリティと責任性も強化されます。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

南京錠(別売)によるキーロック機能付きで、全開・全閉時の確実なロックが可能。 半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適。 TSS-01型がベースの禁油仕様かつRoHS指令(10物質)対応モデル。 大流量にも対応可能なフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用(ロック機構部は黄銅製クロムメッキ仕様)。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートには、耐食性・耐久性に優れたPTFEを採用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質ロック:C3604(クロムメッキ)、ラベル:テトロンフィルム 材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(スリーブ)C3604(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)グランド:SUS303 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)