23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。
用途各種配管の保温・断熱 材質ロックウール 長さ(mm)1000 適合パイプ80A 内径(mm)89
1箱(9本)ほか
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

フジモリ産業フジカバーM
厚さ(mm)20 内径(Φmm)155 外径(Φmm)195 材質(表面)アルミガラスクロス 熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃) 断熱材特殊ガラス繊維フェルト 密度(kg/m3)180
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。 厚さ(mm)20 規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3 収縮温度(熱間)400℃以上
1巻
16,930 税込18,623
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。 材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。 寸法(mm)1個あたり30×30×30 質量(g)165
1袋(60個)
599 税込659
当日出荷

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグパイプカバー
エコ商品
筒状成形品。長さ:全品種1m。全品種2つ割。自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品
用途配管専用保温・保冷、結露・凍結防止用。プラント及び工場などの厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。 長さ(mm)1000 グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8607
1ケース(10本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等 全長(mm)1000
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。 番手#20 網目16mm
1巻
37,980 税込41,778
当日出荷

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 厚さ(mm)0.27 適合パイプ厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
仕様ケース付 適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

切り口部分を縫製化し、繊維チリの発生を最小限に抑えました。 外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。優れた耐久性、耐熱性を発揮します。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 材質(縫い糸)アラミド繊維 長さ(m)1 使用温度(℃)200 外装色シルバー 外装シリコンコーティングガラスクロス 使用場所屋内 保温材グラスウール保温筒又は、ロックウール
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)